Beli harga lampu ring light di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam)atribut:
- Cap Base: E27
- TRUSCO Key Ring Aluminum LED LightDeskripsi:Batteries cannot be replaced. Never stare at the LED.atribut:
- Body Material: Aluminium
- Length (mm): 38
- Lighting Time: (When Using Alkaline Batteries) about 11 Hours
- Outside Diameter (mm): 12
- Power: Button Battery (LR41 1.5Vx4 Pieces) Sold Separately
- Total Luminous Flux (Lm): 15
- Waterproof: IPx4 (Drip-Proof)
- Weight (g): 9
- GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- Voltage: 170 - 240 V
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.atribut:
- Cap/Fitting: TL-5
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- Chint Lampu LED T8 (Bohlam)atribut:
- Power (W): 18
- Ra: 70
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- Philips Rumah Lampu SimBat BattenDeskripsi:Komoditi batten kualitas tinggi yang tersedia dalam versi tunggal atau ganda digunakan dengan lampu neon T8 untuk penerangan umum. Produk ini bisa dipasang langsung pada langit-langit atau di dinding. Rumah neon dibuat dari lempengan besi dengan pengecatan bubuk putih. Bagian yang memanjang dari rumah neon ini dilengkapi dengan tulang penyangga. Produk ini dipasarkan lengkap dengan ballast dan starter terpasang. Tersedia untuk bermacam-macam daya lampu.Keunggulan:- Mudah dalam pemasangan- Aman dan nyaman dalam pemakaian- Tahan lama- Aplikasi:- Penerangan umum- Sekolah- Supermarket- Pergudangan- Penerangan Industri- PerumahanKasifikasi:- IP 20atribut:
- Classification: IP 20
- Philips Ballast Elektromagnetik untuk Lampu TLDeskripsi:Deskripsi:- Seluruh ballast BTA akan dipakai dengan sirkuit lampu neon untuk TL, TLD, TLE dengan pemakaian lsitrik seperti tercantumFitur:- Sesuai dengan standar IEC61347-2-8/IEC921- Sistem jepit ganda dan sebagai sekrup untuk kontak elektrik untuk kabel berukuran o,5-1,0mm, panjang strip +/- 8mm, diameter isolas maks. 2,6mm- Lempengan dasar yang di emboss untuk mengurangi kebisinganKeuntungan:- Kinerja secara elektrik dan mekanik yang dapat diandalkan- Tahan lama- Ukuran yang kompak- Pemasangan yang cepat dan mudah- Kinerja lampu yang optimal di bawah kondisi temperatur yang sesuaiAplikasi:- Departemen store, toko, supermarket- Gedung perkantoran- Industri- Airport, stasiun kereta apiatribut:
- Power Loss (W): 8.8
- Strip Length: +/- 8
- Philips Essential LEDtube T8Deskripsi:Essential LEDtube merupakan lampu tabung LED terjangkau yang cocok untuk mengganti lampu neon T8. Produk ini memberikan efek pencahayaan alami untuk digunakan dalam aplikasi pencahayaan umum, serta penghematan energi cepat, solusi ramah lingkungan.atribut:
- Input Frequency (Hz): 50 to 60
- Voltage (V): 220-240
- Chint Lampu Bulb LED E27 6000K (Bohlam Lampu)atribut:
- Color: White
- Ra: 70
- CCT: 6000K
- Input Voltage (V): AC100-240
- Beam Angle (°): 220
- Lamp Holder: E27
Daftar Harga harga lampu ring light Terbaru March 2026
| monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda) | Rp65.900 |
| GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot) | Rp98.900 |
| Philips Lampu Tornado E27 (Bohlam) | Rp64.900 |
| TRUSCO Key Ring Aluminum LED Light | Rp249.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Kotak (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| GL General Lighting Downlight / Panel Bulat (Lampu Plafon) | Rp56.900 |
| Philips TL5 Essential HE Super 80 | Rp40.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp24.900 |
| Philips Lampu TL-E Ring LIFEMAX Warna Standar (Lampu Ring) | Rp44.900 |
| Philips Lampu TL-D Warna Standar | Rp21.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102247879-1.jpg)
/P102121979-1.jpg)
/P101552118-2.jpg)

/P102121948-1.jpg)
/qjP102121955-2.jpg)


/4jP101552163-2.jpg)

/P102046104-1.jpg)





/P102046074-1.jpg)