Beli harga alat ukur high gauge di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp59.900

    TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 2.5 bar, berdimensi 61mm 26mm 12mmFungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 61
    • Diameter (mm): 61
    • Material: Chrome Vanadium
  2. TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Mulai

    Rp379.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSB100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-100Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere)
    atribut:
    • Dial size (mm): 100
  3. TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    52%
    Mulai

    Rp249.900

    TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSB-63 merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah, material stainless steel - kuningan, tampilan bisa berupa bar, kg, psi, dan sebagainya.
  4. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  5. TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Mulai

    Rp1.799.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS100
    Deskripsi:
    Pressure Gauge TechcroftPressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft empat inch, konektor setengah inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
  6. NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.799.900

    NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Joint Size: G3/8B
    • Outside Diameter (phi): 75
    • Materias (Bourdon Tube): SUS316
    • Materials (share): SUS316
  7. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    45%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  8. SCHUH Pressure Gauge SX500
    Mulai

    Rp3.299.900

    SCHUH Pressure Gauge SX500
    Deskripsi:
    SX series is a premium design pressure gauge for extermely corrosive and non-corrosive environment. Product with solid front case and fully stainless steel construction. Liquid filled case for application with high dynamic pressure vibration. The special internal micrometer adjustment pointer standard installed to provide high accuracy to application. Suitable for satisfaction requirement to process industry, mining, machine tools, logging, power plant, steel mill, pulp and paper, refrigeration and industries.
    atribut:
    • Dial Size: 100mm(4inch)
    • Conn Size: 1/2inch NPT Lower Back
    • Material: All Stainless Steel
    • Range: 0-1000bar/15000Psi
  9. CEJN Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp739.900

    CEJN Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    Pressure Gauge on Snap Check system with stainless steel case AISI 304 and filled with glycerin. Snap Check standard range has combination feature with scale km/cm.
  10. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

  11. NAGANO Pressure Gauge Compact (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp379.900

    NAGANO Pressure Gauge Compact (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    atribut:
    • Type: Small pressure gauge
    • Shape: Flush type D frame
    • Case Shape: With connection at the back
    • Joint Size: R1/4(PT)
    • Weight (g): 95
    • Measurement Fluid: Air or liquid(however, no corrosion)
    • Operating Environment: Under normal conditions, there should be no presence of corrosive liquids and gases.
    • Materias (Bourdon Tube): C6872T
    • Materials (share): C3604BD
    • Exterior: SUS304 material
    • Scale Angle: 270 degree
    • Precision: +/-3.0%F.S.
    • Measurement Range (MPa): 0 - 1.0
    • Operating Temperature Range (°C): -5 to 40 (However, no freezing of measuring fluid)
    • Outer Diameter d (mm): 50
  12. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  13. Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)
    atribut:
    • Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
    • Length (mm): 230
    • Height (mm): 56
    • Thickness (mm): 26
    • Magnet: 1 place
    • Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
    • Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
    • Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
    • Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
    • Purpose of Use: For inclination measurement.
Daftar Harga harga alat ukur high gauge Terbaru November 2026
TEKIRO Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp59.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSB100Rp379.900
TECHCROFT Alat Pengukur Tekanan GSB63Rp249.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS63Rp659.900
TECHCROFT Pressure Gauge GSS100Rp1.799.900
NAGANO Pressure Gauge Glycerin-filled (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp1.799.900
NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp289.900
SCHUH Pressure Gauge SX500Rp3.299.900
CEJN Pressure Gauge (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp739.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.499.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)