Beli harga ac portable sharp di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp3.499.900

    Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    -R32 Freon Terbaru Sharp yakin bahwa langkah terbaik untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan adalah dengan mempertimbangkan segala faktor penyumbang pemanasan global mulai dari kebocoran refrigeran pada saat instalasi sampai konsumsi listrik peralatan elektronik. Oleh karena itu sharp memilih freaon R32, refrigeran terbaru yang sangat ramah lingkungan yang tidak mengandung bahan perusak ozon. -Turbo Cooling Function Menghantarkan udara dingin ke seluruh ruangan dengan kecepatan kipas super tinggi sehingga suhu ruangan dapat tercapai dengan lebih cepat dan ruangan terasa lebih nyaman. -X fan Function Jika AC dimatikan, kipas unit indoor akan tetap beroperasi sebentar dengan kecepatan rendah untuk meniupkan sisa air di dalam saluran udara. -Self Diagnosis Ketika status AC dalam keadaan tidak normal, panel pada unit akan berkedip untuk menunjukkan kode error yang sedang terjadi.
    atribut:
    • Refrigerant: R32
    • Voltage (V): 220-240
  2. Sharp Blender Plastic
    Mulai

    Rp389.900

    Sharp Blender Plastic
    Deskripsi:
    Terdapat Rotaty Switch with Twin Speed and Pulse tombol speed dengan 2 tingkat kecepatan. Bahan Stainless steel yang kuat terhadap karat, membuat tahan terhadap korosif, baik dari air laut hingga zat chlorine. Oleh sebab itu pisau dari blender SHARP memakai bahan Stainless steel.
    atribut:
    • Capacity: 1.25L
    • Speed Pulse: 3
    • Jug Material: Plastic
    • Blade Material: Stainless Steel
    • Power Consumption: 350Watt
    • Power Source: 220-240Volt
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01158.01
  3. Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.999.900

    Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Sanken ESA-18D/L Air Conditioner with Vitamin C & Germicidal Filter [2 PK]Sanken ESA-18D/L merupakan ac dengan Large Blue Fin Evaporator yang mampu meningkatkan pertukaran kalori bear sehingga lebih cepat mendinginkan ruangan dengan alami dan lebih hemat listrik. Air conditioner ini memiliki diameter Cross Flow Fan lebih lebar mampu mengalirkan udara dingin lebih banyak dan tidak berisik. Selain itu, Germicidal Filter yang mampu secara bersamaan menyaring debu dan bakteri menciptakan ruangan lebih bersih dan sehat. AC Sanken ESA-18D/L meraih 2 bintang dengan indek 9,65 untuk kategori produk hemat energi sesuai ketentuan pemerintah, menjadikan ESA-18D/L sebagai produk pendingin ruangan ramah lingkungan. Semakin tinggi bintang, semakin hemat energi.
    atribut:
    • Panel Assy: White
    • Cabinet Assy: White
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Refrigerant Type: R410A
  4. Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  5. Sharp Microwave
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    Sharp Microwave
    Deskripsi:
    Dengan fitur menu Bahasa Indonesia yang di desain khusus pada bagian panel untuk mempermudah penggunaan. Fitur Low Wattage konsumsi listrik rendah hanya 399 watt.
  6. Sharp Kulkas
    Mulai

    Rp3.999.900

    Sharp Kulkas
    Deskripsi:
    New Design Flower and Color- Dengan variasi warna dan corak bunga meningkatkan nilai estetika lemari es.Tempered Glass Tray- Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal.Tegangan Rendah- Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V).7 Perlindungan- Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Freezer (Gross / Netto): 23 Liter / 19 Liter
    • Power Source: 220-240V
    • Power Consumption: 90W
    • Body Color: Flower White, Flower Pink and Flower Blue
    • Cooling System: Direct Cooling
    • Capacity (Gross/Netto): 166Liter/157Liter
    • Defrosting: Semi Automatic
    • Refrigerant (NON CFC): HFC-134a
    • Dimensions: 535x1125x550mm
    • Refrigerator (Gross/Netto): 143Liter/138Liter
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  7. Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Tersedia 4 unit kantong ES agar performa lebih dingin sehingga memaksimalkan hembusan angin dan menjadikan udara ruangan semakin sejuk dan nyaman. Auto Swing Louvers yang dapat mengaktifkan mode sirkulasi udara secara horisontal (kanan-kiri) sehingga dapat mengantarkan udara dingin secara merata ke seluruh ruangan. Dilengkapi dengan Remote Control yang mudah digunakan & tampilannya sudah menggunakan LED menjadi lebih stylish, mudah dimengerti sehingga memudahkan pengoperasian unit.
    atribut:
    • Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220-240/50
    • Timer (hour): 1-2-3 up to 15
  8. Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Plasmacluster Generator yang terimplentasi ke dalam produk ini, akan melepaskan ion Positif dan Negatif ke udara lalu memburu elemen kasat mata yang berbahaya seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau, dsb hingga ke sudut ruangan. Ion tersebut akan membentuk Hidrosil pada permukaan partikel untuk melumpuhkannya. Hidrosil (OH-) merupakan senyawa radikal yang aktif akan mengambil atom hidrogen dan langsung menonaktifkannya, sehingga partikel berbahaya tadi seperti Virus, Jamur, Alergen, Bau dan sebagainya menjadi lumpuh. Ion generator menghasilkan ion-ion Plasmacluster, ion positif dan ion negatif secara aktif mencari mikro organisme, berubah menjadi Hidroksil (OH-) dan menarik dengan cepat Hidrogen (H+) dari mikro organisme yang akan berubah menjadi (H2O), sehingga micro organisme dinonaktifkan. Lampu indikator yang menunjukkan HEPA Filter sudah kotor dan perlu dibersihkan. Daya hisap yang kuat untuk menyaring udara ruangan serta menyebarkan Ion Plasmacluster secara tepat dan merata keseluruh ruangan akan menjaga ruangan agar selalu bersih, sehat dan nyaman bagi penggunanya. Berkat Coanda Airflow, Ion Plasmacluster akan menyebar lebih merata keseluruh ruangan. ion Plasmacluster secara efektif menonaktifkan dan menekan perkembangan bakteri allergen yang terdapat pada debu diudara pada setiap sudut ruangan.
  9. Panasonic Fast and Flexible Portable Projectors with Long-Life Lamp
    Mulai

    Rp9.499.900

    Panasonic Fast and Flexible Portable Projectors with Long-Life Lamp
    Deskripsi:
    - Ease Wireless Projection by Optional Modul. Simply inserting the optional ET-WML100 Wireless Module into the USB port on the projector enables easy wireless projection from Windows PCs, iOS devices, or Android devices on which the proper freeware is installed. - Presenter Light for Windows PCs. Pictures, videos, and any documents including PDF files/Power Point files, whatever are displayed on the PC screen can be projected. The images from up to four PCs can be projected simultaneously. - VueMagic Pro* for iOS/Android Devices. Pictures, some documents including PDF files can be projected. Live camera mode/Annotate mode can be used. The images from up to four devices can be projected simultaneously. * VueMagic Pro is a product of Pixelworks, Inc. For detailed information, refer to the following website. - Memory Viewer Function. In addition to JPEG/BMP image and text files, PDF files can be projected by simply inserting a USB memory device containing the data into the USB memory port. Now you can start your presentation without having to connect to a computer. - USB Display Function for Easy Projection Using a USB Cable. USB Display outputs images and sounds from the computer without the need to install any software. Simply connect* to the USB port with a single USB cable and start your presentation. * The first time a USB cable is connected, a USB driver must be installed. - Equipped with an HDMI Input Terminal and Abundant Interfaces. Extensive interfaces include an HDMI input terminal, 2 sets of computer (RGB) input terminals, a monitor (RGB) output terminal, a wired LAN terminal, and a serial (RS-232C) terminal for external control. These features support a wide range of system architectures for portable or ceiling-mounted use. - A Wide Variety of Functions for Easy Setup. Auto Input Signal Search. The Auto Input Signal Search function automatically detects the input signal and selects the input channel based on the signal. This function lets you start a presentation without any complicated setup required. Real-Time Keystone Correction. With Real-Time Keystone Correction, the projector automatically senses if you adjust its angle (in the vertical direction) during operation and instantly makes whatever keystone correction is necessary for optimal viewing. Color-board and Blackboard (Green) modes adjust the colors to provide high-quality projection possible in rooms that don’t have a screen. - 10-Watt Speaker Enables Audio Playback Directly from the Projector. These portable projectors feature high-output 10-watt speaker that produces a high sound volume without requiring external speakers.
    atribut:
    • Technology: LCD
  10. Sharp Air Cooler
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

  11. Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Deskripsi:
    Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.
    atribut:
    • Capacity: 8kg
    • Wash Power: 320Watt
    • Dimensions: 530x963x585mm
    • Power Source   : 220V/50Hz
    • Body: Metal
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Dry Power: 220Watt
  12. Sharp Refrigerator Direct Cooling (Kulkas)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Sharp Refrigerator Direct Cooling (Kulkas)
    Deskripsi:
    Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas. Design terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Power Source   : 220-240V
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  13. HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp5.099.900

    HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    - Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.
    atribut:
    • Type of Fuel: Bensin
    • Rotor/ Stator: 100% Tembaga
  14. Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
  15. Sharp Refrigerator Shine Magneglas Series (Kulkas)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Sharp Refrigerator Shine Magneglas Series (Kulkas)
    Deskripsi:
    SHINE Series- Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas- Flat Door with Magneglas Steel PlateDesign terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah.Tempered Glass Tray- Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal.Tegangan Rendah- Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V).7 Perlindungan- Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Power Source (V): 220-240
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  16. auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  17. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    Mulai

    Rp29.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  18. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga harga ac portable sharp Terbaru November 2026
Sharp Air Conditioner (AC / Pendingin Udara)Rp3.499.900
Sharp Blender PlasticRp389.900
Sanken Air Conditioner Split (AC / Pendingin Udara)Rp6.999.900
Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)Rp5.999.900
Sharp MicrowaveRp999.900
Sharp KulkasRp3.999.900
Sharp Air Cooler (Pendingin Udara)Rp1.499.900
Sharp Air Purifier (Penjernih Udara)Rp1.499.900
Panasonic Fast and Flexible Portable Projectors with Long-Life LampRp9.499.900
Sharp Air CoolerRp1.099.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)