TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)

Sebelum PPN:
Rp25.999.900
Spesifikasi
Capacity (L/minute)0.75
Dimension D (mm)250
Dimension H (mm)47
Dimensions h (mm)475
Discharge Bore (mm)100
Maximum Capacity (m³/minute)0.80
Maximum Head (m)3
Motor Output (kW)0.40
PhaseThree
Revolution per minute at 50/60Hz (rpm)3000/3600
Starting MethodD.O.L

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan