Beli hardisk external 500gb di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Seagate Hardisk EksternalDeskripsi:Seagate® menawarkan solusi yang mudah digunakan saat Anda ingin menambahkan penyimpanan secara cepat ke komputer.
- Epson Ink Bottle T673 Series (Tinta)atribut:
- Size (ml): 70
- Suitable For: L1800 A3, L805, L850
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 2.5-inch HDDs—now available in capacities up to 5TB.Best-Fit ApplicationsLaptops Mobile storageExternal storage systems All-in-one PCsUltra-slim desktop PCsatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Recording Technology: SMR
- Cache (MB): 128
- Load/Unload Cycles: 600000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Depth (mm): 100.35
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 7
- Multi-Tier Caching TechnologyTM: Yes
- Operating Temperature (°C): 0-60
- RoHS Compliance: Yes
- Width (mm): 69.85
- Seagate Expansion Hardisk EksternalDeskripsi:In The Box:- HDD Expansion- Kabel USB3.0- Panduanatribut:
- Transfer Rate (MB/s): Up to 120
- OS Support: Windows 7 or Later; Mac OS X 10.12 or Later
- Seagate One Touch Hardisk EksternalDeskripsi:Lapisan logam bertekstur sesuai dengan elemen gaya hidup modern.Fitur Auto Backup (Perlu Install Seagate Toolkit)Fitur Password (Perlu Install Seagate Toolkit)In The Box:- HDD One Touch- Kabel USB3.0- User Guideatribut:
- Form Factor (inch): 2.5
- Interface: USB3.0
- Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5inchDeskripsi:Seagate brings over 20 years of trusted performance and reliability to the Seagate® BarraCuda® 3.5-inch HDD—now available in capacities up to 8TB.Best-Fit ApplicationsDesktop or all-in-one PCsHome serversEntry-level direct-attached storagedevices (DAS)atribut:
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Bytes per Sector: 4096
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E14
- Power-On (Hour): 2400
- RoHS Compliance: Yes
- SATA Transfer Rates Supported (GB/s): 6.0/3.0/1.5
- Startup Power (A): 2
- Workload Rate Limit (TB/Year): 55
- Western Digital New My PassportDeskripsi:- WD NEW My Passport memiliki kapasitas 1TB. - Warna Hitam. - Di desain dengan konsep yang unik karena di bagian bawahnya ada garis timbul. diagonal yang juga berfungsi sebagai grip agar Hard Disk tidak licin. - Kompatibel menggunakan USB 3.0, USB 2.0 yang lebih cepat dalam urusan transfer data (compatible with USB 2.0). - Sangat Cepat untuk mentransfer data-data penting - Proteksi Pasword dengan enkripsi hardware - Kompetibel di gunakan di : Windows 8, Windows 7 or Windows Vista, Mac OS X.
- Epson Tinta Printer Botolatribut:
- Size (ml): 70
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Epson Ink Bottle 003 (Tinta)atribut:
- Size (ml): 65
- Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
- Suitable Manufacturer: EPSON
- Seagate SkyHawk Hardisk Surveillanceatribut:
- Interface: SATA 6Gb/s
- Seagate SkyHawk AI Hardisk SurveillanceDeskripsi:Dirancang khusus untuk mendukung 32 streaming AI tambahan sekaligus merekam video hingga 64 kamera HD secara bersamaan dan sempurna.Dirancang dan dibuat untuk menangani beban kerja pengawasan yang berat dalam rekaman video konvensional dan lingkungan analisis video tingkat lanjut. Dengan 550 TB/tahun, SkyHawk AI dirancang untuk menangani beban kerja 3x lebih besar dari hard disk pengawasan standar.atribut:
- Cache (MB): 256
- Sandisk Flashdisk Cruzer Blade USBDeskripsi:Bawa dan simpan setiap file favorit Anda menggunakan USB Flash Disk keluaran SanDisk ini, SanDisk Cruzer Blade. Dengan bentuk yang kecil namun cepat untuk men-transfer konten digital dari komputer ke komputer lainnya.
- Seagate Barracuda Internal Hard Disk Hdd Authorized DealerDeskripsi:A versatile standard built-in HDD, ideal for desktop PCs used for standard office work such as clerical processing and document creation.atribut:
- Size (inch): 3.5
- Interface: SATA
- Warranty Period (years): 2
- Cache Memory (MB): 256
- Sandisk Extreme Pro Portable SSDDeskripsi:The SanDisk Extreme PRO portable SSD leverages our lightning- fast, in- house NVMe technology to dramatically increase transfer speeds to Up to 1050 MB/s6 letting you move files faster and edit right from the drive. Its ruggedized1 case helps keep your content protected no matter where you take it. And it’s no problem to deliver files when you have Up to 2TB5 of space for a full library of content in a pocket- sized design. Whether you’re working on PC or Mac computers, and with USB Type C and Type- A connectors,3 the Extreme PRO SSD works the way you work, as fast as you do.Compatibility:- PC & Mac computers - no driver needed- Compatible with Windows 10, Windows 8, Windows 7 and Mac OS 10.9+
- Seagate 3.5inch HDD CCTV (Internal Hardisk) SkyHawk Surveillance Seriesatribut:
- Capacity (TB): 10
- Form Factor (inch): 3.5
- Interface: SATA III 6Gb/s
- Average Power (W): 4.4
- Seagate IronWolf Pro NAS HardiskDeskripsi:IronWolf Pro is designed to deliver reliable and dependable performance in 24x7 intensive workload environments. It is engineered to perform in commercial and enterprise multi-bay, multi- user, multi-application NAS storage solutions.Best-Fit ApplicationsCommercial and Enterprise NAS Video Production RAID Storage Shared Storage for Media Editing Workstations and Servers Archive and Backupatribut:
- Sector Size (Bytes per Logical Sector): 512E
- Rotation Vibration at 10-1500Hz (rad/s): 12.5
- Width (Max.) (mm): 101.85
- Depth (Max.) (mm): 146.99
- Interface: SATA 6Gb/s
- Cache (MB): 256
- Drive Bays Supported: Up to 24-bay
- Height (mm): 26.11
- Interface Access Speed (Gb/s): 6.0, 3.0, 1.5
- Mean Time Between Failure (hour): 1200000
- Nonrecoverable Read Errors per Bits Read (Max.): 1 per 10E15
- Power Supply Requirements (V): +12 and +5
- Power-On (Hour): 8760
- Recording Technology: CMR
- Spindle Speed (rpm): 7200
- Workload Rate Limit (WRL): 300
Daftar Harga hardisk external 500gb Terbaru March 2026
| Seagate Hardisk Eksternal | Rp3.399.900 |
| Epson Ink Bottle T673 Series (Tinta) | Rp169.900 |
| Seagate Hard Disk BarraCuda 2.5inch | Rp2.299.900 |
| V-Gen Platinum DDR4 | Rp1.399.900 |
| Seagate Expansion Hardisk Eksternal | Rp3.099.900 |
| Seagate One Touch Hardisk Eksternal | Rp2.399.900 |
| Seagate Hard Disk BarraCuda 3.5inch | Rp2.099.900 |
| Western Digital New My Passport | Rp2.999.900 |
| Epson Tinta Printer Botol | Rp98.900 |
| V-Gen Platinum SO-DIMM DDR4 | Rp1.399.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/Epson%20Ink%20Bottle%20T673%20Series%20(Tinta)/rmP103466994-1.jpg)






/Epson%20Tinta%20Printer%20Botol/kzP101502755-6.jpg)

/Epson%20Ink%20Bottle%20003%20(Tinta)/foP103928564-1.jpg)






%20SkyHawk%20Surveillance%20Series/gdP105673589-1.jpg)