e-Print Bulk Ink Printer Reguler L Series (Tinta Printer)

Sebelum PPN:
Rp64.900
Spesifikasi
Size (ml)80
Suitable ManufacturerEPSON

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tinta L series 80ml merupakan produk tinta refill dengan formula terbaru dari e-print untuk semua printer L series dengan tipe tinta 664
Keunggulan e-print L series :
- Hasil Cetak lebih pekat daripada OEM
- Harga Jauh ekonomis
- Aman untuk head printer
- Isi tinta lebih banyak 14%
- Mampu mencetak hingga 9.000lbr dokumen

Tersedia Warna :
- Cyan
- Magenta
- Yellow
- Black
Compatible untuk L series 664 :
L100/L110/L120/L200/L210/L220/L300
L310/L350/L355/L550/L555/L565/L360
L365/L800/L1300/L1800

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan