Beli handshower di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Vone Hand Shower Toilet (Semprotan Kloset)
    Mulai

    Rp139.900

    Vone Hand Shower Toilet (Semprotan Kloset)
    Deskripsi:
    Set produk sudah termasuk:- Toilet Shower Head HS-30 White (1 pcs)- Flexible Hose 1.2 Stainless(1 pcs)- Holder/Bracket (1 pcs)- Baut & Fischer (1 set)
  2. Paloma Shower Set (Pancuran Dinding)
    Mulai

    Rp969.900

    Paloma Shower Set (Pancuran Dinding)
    Deskripsi:
    Set produk ini termasuk:1 x Handshower Paloma1 x Flexible Hose Paloma1 x Shower Pole Paloma
    atribut:
    • Color: Chrome Stainless Steel
    • Material: Hard ABS, Stainless Steel Grade SUS 304
  3. Paloma Shower Set with Holder, Hose and Pole (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp959.900

    Paloma Shower Set with Holder, Hose and Pole (Pancuran Genggam)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Finishing: Chrome
    • Number of Handshower Function: 1
    • Hose Material: SUS 304
    • Hose Length (cm): 150
    • Hose size (inch): 1/2
    • Hand Shower Material: ABS
  4. Paloma 2-Way Triangle Valve
    Mulai

    Rp529.900

    Paloma 2-Way Triangle Valve
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
    • Material: Brass
  5. Onda Hand Shower (Pancuran Genggam)
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

  6. ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)
    18%
    Mulai

    Rp249.900

    ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Shower untuk mandi.
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  7. Gritania Hand Shower Set Black
    Mulai

    Rp199.900

    Gritania Hand Shower Set Black
    Deskripsi:
    Handshower Set with Holder and Hose
    atribut:
    • Finish Look: Matte Black
    • Hose Length (cm): 150
  8. Paloma Hand Shower Brass (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp449.900

  9. aer Hand Shower (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp329.900

    aer Hand Shower (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    - Minimalist and elegant design with round model- Material : ABS plastic with shiny chrome finishing- Equipped with seal filter that function to filter dirt in the water- Nozzle is made from rubber which produce strong water spray but still comfortable/soft on the body- Seal filter can be cleaned by releasing the cap shower and spray it with water- 1/2inch drat diameter- Include FHM 150 SA F flexible hose, head shower, hanger, and bolt + fischer
    atribut:
    • Flexible Hose Length (cm): 150
    • Thread Diameter (inch): 1/2
  10. Onda Jet Shower (Semprotan Kloset)
    14%
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp129.900

  11. Tatay Shower Set (Pancuran Genggam)
    Mulai

    Rp349.900

    Tatay Shower Set (Pancuran Genggam)
    Deskripsi:
    Lengkapi perlengkapan mandi Anda dengan menghadirkan Tatay Set Shower Mandi ini. Selain membuat aktivitas mandi jadi lebih praktis dan rileks, set shower ini juga dilengkapi fitur-fitur yang memudahkan Anda. Terdapat 2 buah shower yang terdiri dari hand shower serta fixed shower. Pada bagian hand shower dapat diatur peletakkan posisinya karena terdapat rail yang memungkinkan Anda untuk menggeser pengait shower naik turun. Selang showernya sendiri memiliki panjang hingga 2 meter sehingga Anda dapat dengan leluasa menggunakannya. Terbuat dari material berkualitas yang tahan bocor dan tahan karat.
  12. TOTO Ego Set Shower Genggam
    Mulai

    Rp999.900

    TOTO Ego Set Shower Genggam
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 8
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  13. Castelli Sanitary Angle Valve (Stop Keran)
    Mulai

    Rp98.900

    Castelli Sanitary Angle Valve (Stop Keran)
    Deskripsi:
    - Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena Lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi elektroplating- Tahan karat- Ukuran Drat 1/2inch- Fungsi : untuk mengatur besar kecilnya keluaran air & tekanan air- Dapat digunakan untuk jet shower, keran wastafel, keran dapur, Hand Shower dan sambungan fleksible lainnya sesuai keperluan instalasi masing-masing
    atribut:
    • Size Drat (inch): 1/2
  14. Vone Rain Shower Bar With Faucet (Pancuran Tiang)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Vone Rain Shower Bar With Faucet (Pancuran Tiang)
    atribut:
    • Water Function: A
    • Finishing: Chrome
Daftar Harga handshower Terbaru October 2026
Vone Hand Shower Toilet (Semprotan Kloset)Rp139.900
Paloma Shower Set (Pancuran Dinding)Rp969.900
Sibiru Jet Shower (Semprotan Kloset)Rp46.900
Paloma Shower Set with Holder, Hose and Pole (Pancuran Genggam)Rp959.900
Paloma 2-Way Triangle ValveRp529.900
Onda Hand Shower (Pancuran Genggam)Rp119.900
ONDA Exclusive Hand Shower Set Exclusive (Pancuran Genggam)Rp249.900
Wasser Hand Shower Set (3 Types)Rp249.900
Gritania Hand Shower Set BlackRp199.900
TOTO Hand Shower (Pancuran Genggam)Rp139.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait