Paloma Shower Set with Holder, Hose and Pole (Pancuran Genggam)

Sebelum PPN:
Rp959.900 - Rp1.299.900
Spesifikasi
MaterialStainless Steel
FinishingChrome
Number of Handshower Function1
Hose MaterialSUS 304
Hose Length (cm)150
Hose size (inch)1/2
Hand Shower MaterialABS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Easy clean shower spray
- Height adjustable handshower holder

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan