Beli handseal di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TONATA Life Buoy Ring Buoy
    Mulai

    Rp429.900

    TONATA Life Buoy Ring Buoy
    Deskripsi:
    Life Buoy Ring Buoy / 4.3 Kg- Terdapat tambang di sekitar Ring Buoy- 4 Buah Scotlight- Polyurethane foam- HDPE
    atribut:
    • Ideal Weight (kg): 4.3
    • Length (cm): 76
    • Thickness (cm): 13.5
  2. KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  3. kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    Mulai

    Rp4.299.900

    kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)
    atribut:
    • Set Contents: Pressure gauge, Pressure hose 1m, Union coupling 1/2, Bushing 1/2 x 1/4
    • Discharge Quantity (ml/time): 13
    • Water Tub Capacity (L): 4.5
    • Discharge Port Diameter: G1/4
    • Accessories: Pressure gauge, Pressure Hose 1m, Union Couplings 1/2, Bushing 1/2x 1/4
  4. POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Mulai

    Rp299.900

    POWERPACK Hand Impulse Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Sealing FS-1000H Hand Sealer. dengan panjang sealing 100cm. Mesin ini sangat cocok untuk penyegelan plastik ukuran kecil, menggnakan sistem elektronik untuk pengukuran suhu. kecepatan mesin juga dapat disesuaikan dengan keinginan. Mesin ini bisa bekerja dengan bermacam jenis bahan plastik seperti PE, PP dan Plastik Alumunium Foil .
  5. TONATA Life Buoy
    Mulai

    Rp299.900

    TONATA Life Buoy
    atribut:
    • Thickness (cm): 11.4
    • Diameter (cm): 71
  6. TONATA Tali Pelampung
    Mulai

    Rp54.900

    TONATA Tali Pelampung
    Deskripsi:
    Tali Pelampung 8mm / Floating Ring Buoy / Rescue Rope 8 mmMaterial BerkualitasTali terbuat dari serat PP yang kuat dan tidak mudah putus, Material floating ring terbuat dari plastik berkualitasKelengkapan ProdukTali Pelampung (10, 20 atau 30 meter)belum termasuk Hook dan Ring
    atribut:
    • Material Floating Ring: Plastic
    • Material Rope: PP Fiber
  7. Harmit Ban Pelampung Penyelamat
    Mulai

    Rp249.900

    Harmit Ban Pelampung Penyelamat
    Deskripsi:
    HARMIT Life Buoy Ring Safety / Ban Pelampung Penyelamat 2.5 KGPelampung, alat keselamatan untuk di laut, bisa juga digunakan di danau dan kolam renang.
    atribut:
    • Buoyancy (kg): 14.5
    • Diameter (mm): 72
    • Material: PVC
  8. Solas Lifebuoy
    Mulai

    Rp389.900

    Solas Lifebuoy
    Deskripsi:
    Life-saving equipment suitable for: - Onboard commercial and recreational boats - Harbours, Piers and locations next to water bodies posing a risk of drowning to people - Drop heights up to 80 meters
    atribut:
    • Outer Diameter (mm): 710.0
    • Inner Diameter (mm): 460.0
    • Height (mm): 105.0
    • Material: High-density polyethylene (HDPE) outer with PU Foam filled inner
  9. TONATA Bracket Life Buoy Ring Buoy
    Mulai

    Rp189.900

    TONATA Bracket Life Buoy Ring Buoy
    Deskripsi:
    Bracket Life Buoy - Ring Buoy / 2.5 Kg
    atribut:
    • Size (kg): 2.5
    • Material: Besi
  10. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  11. kyowapmp Manual Test Pump
    Mulai

    Rp2.499.900

    kyowapmp Manual Test Pump
    atribut:
    • Dimensions (LxHxW) (mm): 320x200x270
    • Plunger Diameter (mm): 22
    • Stroke (mm): 35
    • Rate of Suction per Stroke (cc): 13
    • Water Tank Capacity (L): 4.5
    • Accessories: Pressure gauge 1/4PT (1pc), Pressure Hose (1pcs)
    • Maximum Pressure (MPa): 5
    • Tank Material: Plastic
  12. Terada Water Pressure Test Pump (Manual)
    Mulai

    Rp9.299.900

    Terada Water Pressure Test Pump (Manual)
    atribut:
    • Discharge Rate (mL/times): 13
    • Water Tank Capacity (L): 4.6
    • Maximum Pressure (MPa): 3.43
  13. TONATA Life Jacket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    TONATA Life Jacket
    Deskripsi:
    Baju pelampung untuk keselamatan dan/atau berenang. Dapat digunakan untuk anak - anak dan orang dewasa. Direkomendasikan hanya digunakan untuk penggunaan 1 orang per 1 pelampung.
  14. POWERPACK Plastic Film Sealer
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
  15. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  16. KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Manual
    Mulai

    Rp1.999.900

    KRISBOW Alat Tes Tekanan Pipa Air Manual
    atribut:
    • Dimension Unit (L x W x H) (mm): 530x200x300
    • Dimensions Tank (LxWxH) (mm): 530x200x120
    • Flow Volume (ml): 45
    • Pressure (MPa): 5
  17. TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp109.900

    TONATA Safety Traffic Cone (Kerucut Lalu Lintas)
    Deskripsi:
    Tonata Rubber Cone 1.8 KgJaminan kuat dan tahan sinar/panas matahari, sangat kuat menghadapi tabrakan/benturan keras.
    atribut:
    • Material: PVC Rubber
Daftar Harga handseal Terbaru October 2026
TONATA Life Buoy Ring BuoyRp429.900
KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)Rp829.900
kyowapmp Manual Water Pressure Test Pump (Pompa Penguji Tekanan)Rp4.299.900
POWERPACK Hand Impulse SealerRp299.900
TONATA Life BuoyRp299.900
TONATA Tali PelampungRp54.900
Harmit Ban Pelampung PenyelamatRp249.900
Solas LifebuoyRp389.900
TONATA Bracket Life Buoy Ring BuoyRp189.900
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)