TONATA Tali Pelampung

Sebelum PPN:
Rp54.900 - Rp209.900
Spesifikasi
Material Floating RingPlastic
Material RopePP Fiber

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tali Pelampung 8mm / Floating Ring Buoy / Rescue Rope 8 mm

Material Berkualitas
Tali terbuat dari serat PP yang kuat dan tidak mudah putus, Material floating ring terbuat dari plastik berkualitas

Kelengkapan Produk
Tali Pelampung (10, 20 atau 30 meter)
belum termasuk Hook dan Ring
Fitur
Fitur Penggunaan
Dapat dikaitkan pada pelampung
penolong ( Life Buoy ).
Dilengkapi dengan karabiner yang
dapat dikaitkan dengan pelampung penolong ( Life Buoy )

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan