Beli handlift di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.atribut:
- Descent Speed (mm/s): Controllable
- Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
- Type: Hand Stacker Manual
- monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Deskripsi:Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.atribut:
- Type: Stacker
- Item: Stacker
- Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)atribut:
- Total Height (mm): 1224
- Lowered Fork Height (mm): 85
- Maximum Lifting Height (mm): 200
- Type: Hand Pallet
- Superform Hand Stacker Manual Hydraulic (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Maximum Fork Height (mm): 1600
- Type: Hand Stacker Manual
- IMOW Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik)atribut:
- Fork Length (mm): 1220
- Battery (V/Ah): 24/20 (Li-ion)
- Capacity (kg): 1500
- Maximum Lifting Height (mm): 105
- Travel Speed (km/hour): 4.5
- Type: Electric Hand Pallet
- Type of control: DC Controller
- Melzer Hand Pallet (Troli Palet Manual)atribut:
- Formal on Front Wheel: Double
- Material of Front Wheel: Nylon
- Truck Weight (kg): 85
- Type: Hand Pallet
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
- Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)Deskripsi:Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?atribut:
- Type: Hand Pallet
- HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Type: Manual Hand Stacker
- Bishamon Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:-The neutral mechanism ensures smooth steering operations in any directions, even when a significant load is applied.-Made of high tensile steel plate with an excellent strength.-Adoption of aluminum wheel improves the operability.-Environment-friendly leatribut:
- Type: Hand Pallet
- Carlift Full Electric Stacker (Forklift Stacker Elektrik)Deskripsi:These series have two kinds of cylinder system. One is economic single oil cylinder; the other one is double oil cylinder with steering motor. The fork size and lifting height can be costumized. Stand full elctric stacker, with movable pedal, it can reduce the operator's work intensity. Handle accord with human body engineering design, compact and steady. All operation can be done through handle. Durable large capacity traction battery. Convenient and rapid charging. Superpower driving and lifting DC motor, it has good performance of speed regulation, realize larger starting and braking torque function.atribut:
- Overall Length (mm): 2150-2480
- Battery (V/Ah): 24/210
- Carrying Wheel (mm): Dia. 85x80
- Driving Speed Full-Load (km/hour): 3.5
- Fork Length (mm): 1150
- Fork Width (mm): 550/685
- Turning Radius (mm): 1588
- Type: Electric Stacker
- Wheel Base (mm): 1345
- TRUSCO Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Deskripsi:Since the single roller is equipped as standard on the road wheel, the running performance has been reduced. The slowdown function is equipped as standard, you can lower it quietly by raising the control lever to the top. It has a drawing roller, it is light and smoothly insertable (It is not attached to the low floor type). Use: It is a convenient transportation equipment that scoops luggage placed on the pallet with a fork and carries it with human power.atribut:
- Overall Height (mm): 1140
- Fork Minimum Height (mm): 85
- Internal capacity: One
- Full width (mm): 540
- Type: Hand Pallet
- Wipro Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)atribut:
- Min. Fork Height (mm): 90
- Fork Length (mm): 1000
- Front Wheel Size (mm): Ø80x70
- Maximum Fork Height (mm): 1600
- Rear Wheel Size (mm): Ø150x50
- Type: Hand Stacker
- Mitutoyo VERNIER HEIGHT GAGE 200/0.02MM 506-207Deskripsi:The Mitutoyo lightweight Vernier height gage is ideal for small parts and offers portability without sacrificing accuracy or durability. The slider and beam are constructed of hardened stainless steel, and the beam is adjustable with a ring-type lock nut to support repositioning of the zero reference point. The hand-operated slider features a fine-adjustment carriage with a calibrated screw mechanism for fine, uniform slider adjustments. The Vernier second sliding scale provides measurements between marks on the main scale for ultra-precise readings.atribut:
- Units: Metric
- Range (mm): 0-200
- Accuracy (mm): ±0.03
- Graduation (mm): 0.02
- Optional Accessories: 900322, 953639
- Technology: Mechanical
- Mitutoyo Part Number: H4-20
- Standard Accessories : 900173, 901338
Daftar Harga handlift Terbaru October 2026
| KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.699.900 |
| HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual) | Rp5.799.900 |
| monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp3.199.900 |
| KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual) | Rp13.999.900 |
| Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp5.699.900 |
| Superform Hand Stacker Manual Hydraulic (Forklift Stacker Manual) | Rp9.399.900 |
| IMOW Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik) | Rp22.999.900 |
| Melzer Hand Pallet (Troli Palet Manual) | Rp3.599.900 |
| Dalton Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual) | Rp5.299.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/9gP103951340-6.jpg)
/d0P111373468-1.jpg)
/1mP101001058-14.jpg)
/iuP103951678-3.jpg)
/P102126042-1.jpg)
/9sP107635352-1.jpg)
/qyP109969970-1.jpg)
/4hP103763161-1.jpg)
/kgP103459736-2.jpg)
/bqP111373422-1.jpg)
/bcP101002408-3.jpg)
/14P111269040-1.jpg)
/9cP102331336-2.jpg)
/P101002284-1.jpg)
/gnP109205599-1.jpg)

/5sP102182208-2.jpg)
/0rP105300027-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)