Wipro Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp14.999.900
Spesifikasi
Min. Fork Height (mm)90
Fork Length (mm)1000
Front Wheel Size (mm)Ø80x70
Maximum Fork Height (mm)1600
Rear Wheel Size (mm)Ø150x50
TypeHand Stacker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan