Beli handle listrik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual)Deskripsi:CZ1-63 Series Interlock PanelFungsi:- Pengganti OHM Saklar- Tersedia 2 & 4 Poles MCB- Max 63 Ampere- Pemindahan 2 sumber listrik yang dilengkapi dengan 2 lampu indikator untuk membedakan sumber listrik yang digunakan- Instalasi yang mudah- Proteksi terhadap beban lebih- Proteksi terhadap hubungan arus pendek- Bebas dari bunga api- Tampilan yang lebih menarik- Tahan lama
- Legrand Plinthatribut:
- Material: Plastic
- Depth (mm): 265
- Color: Grey
- Height (mm): 170
- Model : Base complete
- Suitable For Enclosure Building Depth (mm): 300
- Suitable for Aeration/de-aeration: No
- Suitable for Cable Patch: Yes
- Suitable for Outdoor Set-up: Yes
- Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik)atribut:
- Color: Grey
- Mounting Method: Surface mounted
- Protection Class: II
- IP Protection: IP66
- Impact Protection (IK): IK10
- Housing Material: Plastic
- RAL Number: 7035
- Surface Protection: Untreated
- Type of Covering: Door
- Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar)Deskripsi:Box Panel Listrik PlastikPermukaan halus Opsi untuk perbaikan:- Bagian dalam: 4 lubang persegi panjang di belakang kotak- 4 sudut di luar tempat kabel, dengan sekrup Ø4- Menggunakan wall mounting lug Cat. No 358 2 (kecuali box 13 x 75 x 74 mmIP 55 - IK 7 Grey RAL 735- Class II dilengkapi dengan tutup pelindung untuk sekrup (disediakan)- Perlengkapan dapat dipasang pada rail atau solid plate- Terminal blok IP 2X terletak di bagian atas ukuran 13 x 13 mm- Tutup dibuka/ditutup dengan 1/4 putaran obeng minus. Indikasi posisi tertutup/terbuka: I/O- Tutup pelindung dengan sambungan, kecuali box 31 x 24 mm dan 36 x 27 mm- Tutup buram- Dimensi bagian dalam - Tinggi x Lebar x Kedalaman (mm): 13 x 75 x 74atribut:
- Surface Protection: Untreated
- IP Protection: IP55
- Color: Grey
- DV Control Box (Kotak Panel Listrik)atribut:
- Material: Steel
- Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
- Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
- Protection Standard: IP65 & IK10
- Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu)Deskripsi:Application :Entrance, office, hospital room, toilet, etc.
- TEKIRO Handle Socket Flexible (Gagang Sok)Deskripsi:TEKIRO FLExIBLE HANDLE merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock, dengan kelebihan ujung handle untuk kunci socknya dapat dirubah sudutnya.Fungsi : sebagai penghubung antara handle dengan kunci sockMaterial : Chrome Vanadium
- Nito Plastic Enclosure with Key (Kotak Plastik)Deskripsi:-Can be locked with a cylinder key No. N200.-With knockout for wiring.
- DORMAKABA Pure Level Handleatribut:
- Material: SS 304
- Roses Diameter (mm): 50
- Roses Thickness (mm): 8
- Vertical Length (mm): 58
- YALE Solid SS Lever Handle On RoseDeskripsi:-SS Grade 304 Mortise lever handle with escutcheon-Tested up to 200,000 cycles
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Schneider Electric Acti 9 NG125 Breaker, 1P, C Curveatribut:
- Device Short Name: NG125L
- Network Frequency (Hz): 50/60
- Product Name: Acti 9 NG125
- Product or Component Type: Miniature Circuit-breaker
- Range: Acti 9
- Range of Product: NG125
- Nissa Chain Handleatribut:
- Material: Zinc die cast, Surface treatment:Chrome-plated finish
- Set Contents: Mounting screw:4 3.1 x 20mm
- Accessories: Mounting Screw: 3.1 x 20mm 4 Piece
Daftar Harga handle listrik Terbaru October 2026
| Legrand Atlantic Metal Cabinet (Kotak Panel Listrik) | Rp5.399.900 |
| Chint Manual Interlock Panel (Kotak Pengunci Manual) | Rp769.900 |
| Legrand Plinth | Rp9.899.900 |
| Legrand Marina Cabinet (Lemari Panel Listrik) | Rp3.099.900 |
| Legrand Industrial Box Plastic (Kotak Saklar) | Rp409.900 |
| DV Control Box (Kotak Panel Listrik) | Rp329.900 |
| Miwa Lock Lever Handle Lock TRLA Type (Gagang Pintu) | Rp2.499.900 |
| TEKIRO Handle Socket Flexible (Gagang Sok) | Rp98.900 |
| Chint Manual Interlock (Pengunci Manual) | Rp769.900 |
| Nito Plastic Enclosure with Key (Kotak Plastik) | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/49P101006153-2.jpg)
/P102123386-1.jpg)

/4aP101006154-2.jpg)
/7cP101006264-9.jpg)
/8hP105169305-2.jpg)
/miP102028810-4.jpg)
/9kP101000344-2.jpg)
/P102226162-1.jpg)
/P102766417-1.jpg)


/7oP101006276-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)