Beli hand sander di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT Sander
    Mulai

    Rp2.299.900

    DEWALT Sander
    Deskripsi:
    Dewalt DCW210P2-KR Brushless Orbital Sander Kitted memiliki motor kuat yang menghasilkan antara 8.000 dan 12.000 OPM. Counterweight terpisah mengurangi getaran sementara pegangan karet overmold memberikan pengamplasan yang nyaman. Desain low-profile yang memungkinkan pengguna untuk lebih dekat ke permukaan kerja dan kantong debu pengunci menempel dengan aman ke sander untuk membantu pengumpulan debu.Kelengkapan Aksesoris : (1x Kotal Alat, 1x Charger, 2x Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Battery Type: Li-Ion
    • Pad Diameter (mm): 125
    • Maximum Voltage (V) : 18/20
    • No Load Speed (rpm): 8000-12000
  2. Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp26.900

    Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Spiral. Selang PVC Trilliun Spiral sangat baik untuk digunakan pada aplikasi tekanan tinggi untuk penyedotan dan penyaluran air yang terbuat dari gabungan bahan PVC lunak dan keras. Selang PVC Trilliun Spiral diproduksi dengan menggunakan mesin yang canggih dan modern, serta terbuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Trilliun Spiral memiliki kekuatan impak dan ketahanan yang tinggi untuk aplikasi bertekanan besar. Selang PVC Trilliun Spiral memiliki dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Fleksibel. - Dinding bagian dalam yang mulus sehingga aliran yang lancar bisa tercapai. - Kuat terhadap berbagai bahan kimia. - Kuat dan tahan lama. - Ketahanan impak yang tinggi. - Tahan terhadap abrasi dan korosi. - Elastis. - Kuat untuk aplikasi penyedotan dan penyaluran bertekanan tinggi.
    atribut:
    • Color: Blue
  3. DEWALT Brushless Riveter Gun
    Mulai

    Rp5.699.900

    DEWALT Brushless Riveter Gun
    Deskripsi:
    Install aluminium, steel, and stainless steel blind rivets up to 4.8mm with the 18V XR® Brushless Cordless Rivet Tool. The brushless motor delivers up to 10KN of pulling force and has the capability to pull up to 800 4.8mm stainless steel rivets per charge. Other features include a tool-free nose piece change and on-board nose piece storage help to maximise\nproductivity on the jobsite.Set of Contents:-Charger DCB1104-B1 (1pc)-Battery DCB182-B1 (1pc)-Unit DCF403NT-XJ (1pc)
    atribut:
    • Maximum Pulling Force (kN): 10
    • Stroke length (mm): 25
    • Product Length (mm): 268
    • Rivet Eye Diameter (mm): 2.4 - 4.8
    • Rivet Nozzle Size (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8
    • Rivets per Charge: 820
    • Voltage Capacity (V): 18/20 (Maximum)
  4. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.099.900

    DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    atribut:
    • Voltage (V): 18 / 20
    • Impact Rate (ipm): 2015
    • Anvil Type: Hog Ring
    • Battery Type: Li-Ion
    • Drive Size (inch): 3/4
    • No Load Speed (rpm): 0-1200/0-440/0-575
    • Torque Capacity (N m): 1925 - 2576
  6. Kennedy Deep Impact Socket 3/4inch Square Drive (Mata Sock Impact)
    Mulai

    Rp269.900

    Kennedy Deep Impact Socket 3/4inch Square Drive (Mata Sock Impact)
    Deskripsi:
    Available in a range of sizes and specifications, this range of 3/4" drive deep impact sockets are designed for turning nuts onto bolts. Manufactured from chrome molybdenum alloy steel with a black oxidised finish, each socket is clearly marked making it easy to identify for a quicker selection. Highly versatile and an essential component of a complete tool kit. Features and Benefits- Manufactured by a chrome molybdenum steel making for a robust product- Available in a variety of sizes and specifications to suit your specific applications- Black oxide finish further protects the product against corrosion and wear and tear- Laser-etched sizing allows for easy selection of the correct componentTypical Applications- DIY- Automotive- Engineering- Construction
    atribut:
    • Overall Length (mm): 90
    • Size System: Metric
    • Socket Depth: Deep
    • Socket Type: Impact Socket
    • Drive Size (inch): 3/4
    • Drive Type: Square
  7. CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Mulai

    Rp1.399.900

    CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan digital yang akurat dengan indikator untuk berat dan harga. Serta sudah teregistrasi resmi dari badan metrologi.
    atribut:
    • Resolution (g): 10
    • Color: Grey Platinum
    • Size (mm): 750x410x160
    • Pansize (mm): 400x500
  8. JETJO TOOLS Adaptor Impact
    Mulai

    Rp50.900

    JETJO TOOLS Adaptor Impact
    atribut:
    • Material: CRV Steel
  9. INGCO Cordless Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Nirkabel)
    Mulai

    Rp1.199.900

    INGCO Cordless Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Nirkabel)
    atribut:
    • Charger Voltage (V/Hz): 220-240 to 50/60
    • Flow Rate (L/minute): 2.2
    • Include: 1pc 2.0Ah Battery ; 1pc Fast Charger; 1set 6-pattern Spray Gun; 1pc 6m Water Inlet Hose With Quick Connector; 1self Suction Connector; 1pc 400ml Foam Producer; 1pc Portable Bag
    • Maximum Pressure (bar): 24.8
    • Rated Voltage (V): 20
  10. Tangit Standard Pressure Pipe Adhesive (Lem Pipa PVC)
    Mulai

    Rp14.900

    Tangit Standard Pressure Pipe Adhesive (Lem Pipa PVC)
    atribut:
    • Density (g/mL): approx. 0.9
    • Temperature Resistant (°C): 0-60 (Adhesive complete dry)
  11. Tochigiya Gas Spring
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp659.900

    Tochigiya Gas Spring
    Deskripsi:
    A gas spring that can generate an almost constant spring force over a long compression stroke.
  12. RYU Cordless Polisher
    Mulai

    Rp2.099.900

    RYU Cordless Polisher
    atribut:
    • Size (mm): 150
  13. monotaro Gas Spring (10 mm) (Shock Breaker)
    Mulai

    Rp589.900

    monotaro Gas Spring (10 mm) (Shock Breaker)
    atribut:
    • Check Valve: None
    • Paint Color: black
    • Tube Outside Diameter (phi mm): 22
    • Rod Outside Diameter R (phi mm): 10
  14. MTMasaki Laser Level
    Mulai

    Rp1.299.900

    MTMasaki Laser Level
    Deskripsi:
    Kelengkapan:1 x Kurung Berputar1 x Kabel Adaptor1 x Baterai1 x Laser hijau kacamata pelindung khusus1 x Panduan Pengguna1 x Kotak alat khusus1 x Kurung Berputar1 x Kabel Adaptor1 x Baterai1 x Laser hijau kacamata pelindung khusus1 x Panduan Pengguna1 x Kotak alat khusus
    atribut:
    • Dimension WxLxH (cm): 33.7x28.2x13.9
  15. Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp539.900

    Taffware Machine Self Leveling 16 Line Laser 4D Remote (Alat Ukur Laser)
    Deskripsi:
    Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
    atribut:
    • Input (V/Hz): 100 - 240, 50/60
    • Material: Plastik
  16. KRISBOW Trolley Platform (Troli Barang)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp709.900

  17. Dynabrade Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Dynabrade Air-Powered Random Orbital Disc Sander
    Deskripsi:
    Non-vacuum random orbital sanders perform sanding at industrial and construction sites that have a separate dust mitigation or collection system or don't require removal of dust and swarf. They require clearing of dust from workpieces during sanding and from floors and equipment after sanding.
    atribut:
    • UNSPSC: 27131507
  18. BLACK+DECKER Power Cleaner (Pembersih Tekanan Tinggi)
    Mulai

    Rp2.099.900

    BLACK+DECKER Power Cleaner (Pembersih Tekanan Tinggi)
    Deskripsi:
    Black+Decker Power Cleaner 20V Jet High Pressure Washer Cordless (BCPC20D1-B1)- Cleaning 5x stronger than ordinary hose- Easy to use and move- Supported with Power Connect system- 2 pressure modes: high and low- Ergonomic design, cordless and easy to take water from anywhere (swimming pool, river, etc.)- 20V Lithium Ion Battery
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Battery Type: Lithium Ion Battery
Daftar Harga hand sander Terbaru October 2026
DEWALT SanderRp2.299.900
Trilliun Hose Spiral (Selang Spiral / Selang Hisap)Rp26.900
DEWALT Brushless Riveter GunRp5.699.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
DEWALT Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)Rp8.099.900
Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander)Rp1.299.900
Kennedy Deep Impact Socket 3/4inch Square Drive (Mata Sock Impact)Rp269.900
CMOS Digital Platform Scale (Timbangan Duduk Digital)Rp1.399.900
JETJO TOOLS Adaptor ImpactRp50.900
INGCO Cordless Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Nirkabel)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)