Beli gunting taman di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Berger Gardening ShearDeskripsi:-High-grade model.-Easy to grip ergonomic design handles are made of forged aluminum, which is highly durable, lightweight and easy to grip.-For pruning plants and harvesting fruits.-15 ° angle design-With shock absorber-Equipped with groove for oil lubrication
- Wipro Gunting Pagar Soft Handleatribut:
- Size (inch): 22
- Dimensions (DxWxH) (cm): 8.5x2x54
- C-Mart Mini Steel Rake (Garpu Tanah)atribut:
- Size (mm): 370
- Fork Length (cm): 10
- Material: Carbon steel heated treated
- Handle Material: Hard wood
- Width (cm): 8.5
- TOSITA Gunting Tamanatribut:
- Size (inch): 10
- BESTGUARD Grass Cutter with Plastic Handleatribut:
- Size (inch): 10
- Wipro Gunting Rumput 12 Posisi 360°atribut:
- Material: Stainless Steel
- Dimensions (cm): 13x4x34.5
- Maspion Alat Semprot Gendong Manual (MPS)Deskripsi:Sprayer Maspion beragam ukuran Alat Semprot Manual - Semprot cairan hamaatribut:
- Material: Plastic
- TEKIRO Pruning Shear CurvedDeskripsi:TEKIRO GUNTING DAHAN BENGKOK 8"- Gunting pangkas dahan mampu dengan kerja berat tapi dengan pegangan lembut - Ideal untuk memangkas bonsai, dead heading, penipisan cabang batang lunak, semak dan batang bunga - Bilah baja tahan karat lurus yang dikeraskan dan ditempa
- monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanamanatribut:
- Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
- Type: Accumulator
- Hose Length (mm): approx. 1000
- Main Uses: gardening
- Corresponding solution: Drug / water
- Dimensions (mm): approx. 460
- Mass (kg): approx. 1.33
- Model : Shoulder type
- Nozzle: One head
- Nozzle Length (mm): approx. 575
- Tank Capacity (L) : 7
- Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27Deskripsi:Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karatatribut:
- Length (m): 3
- Dimensions (mm): 73x26x7
Daftar Harga gunting taman Terbaru March 2026
| KAPUSI Gunting Rumput | Rp80.900 |
| Berger Gardening Shear | Rp109.900 |
| Chikamasa Garden Scissors (Gunting Taman) | Rp399.900 |
| Kenmaster Gunting Pagar | Rp74.900 |
| Deli Gardening Shears (Gunting Kebun) | Rp37.900 |
| Wipro Gunting Pagar Soft Handle | Rp129.900 |
| Kenmaster Gunting Dahan | Rp15.900 |
| KWT Gunting Kebun Tiger | Rp72.900 |
| Ideal Gunting Ranting | Rp4.900 |
| C-Mart Mini Steel Rake (Garpu Tanah) | Rp81.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P102629709-1.jpg)

/6aP108597226-1.jpg)




/k8P107944728-2.jpg)





/nkP103835848-1.jpg)

/lbP102250767-3.jpg)