Beli arit di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Sickle for Harvesting (Sabit)
    Mulai

    Rp44.900

    Non Brand Sickle for Harvesting (Sabit)
    Deskripsi:
    Arit Bergerigi ini dirancang khusus untuk mempermudah proses panen padi. Terbuat dari bahan baja, alat ini menjadi pilihan tepat bagi petani yang menginginkan efisiensi dalam panen. * Bahan: Gagang dari kayu, badan dari baja. Material ini dipilih untuk keandalan dan ketahanan dalam penggunaan sehari-hari. * Fungsi: Alat pemangkas padi yang efektif, membantu dalam penghapusan rami setelah panen. Cocok untuk kebutuhan pertanian. * Dengan desain khusus, alat ini mempermudah pekerjaan panen. Pastikan proses panen Anda lebih efisien dengan Arit Gergaji Arit ini.
    atribut:
    • Blade Material: Steel
    • Material Handle: Wood
  2. Sherlock Sickle Saw (Gergaji Sabit)
    Mulai

    Rp74.900

    Sherlock Sickle Saw (Gergaji Sabit)
    atribut:
    • Size (inch): 14
  3. WESTWARD Machete
    Mulai

    Rp589.900

    WESTWARD Machete
    Deskripsi:
    The long, broad blade of machetes clears undergrowth to maintain paths, slices through stalks and stems to harvest crops, and removes twigs and small branches. Their short handle allows one-handed control to wield the blade, leaving the other hand free to stabilize or gather materials being cut.
    atribut:
    • Application: For Clearing Brush
    • Blade Finish: Painted
    • Product Type: Machete
    • Blade Material: Steel
    • Handle Material: Plastic
    • Non-Sparking: No
    • Blade Design: Straight
    • Cutting Edge Length (inch): 10 1/2
    • Includes: Sheath
    • Overall Length (inch): 17
    • Second Side Blade Edge Type: Serrated
    • Sickle Hook: No
    • Single or Double Edged: Double Edge
    • UNSPSC: 27112001
  4. Ayam Cangkul Pacul Ayam + Gagang Cangkul Kayu
    Mulai

    Rp88.900

    Ayam Cangkul Pacul Ayam + Gagang Cangkul Kayu
    atribut:
    • Size (cm): 23x18
    • Handle Material: Kayu Sono Keling
  5. monotaro.id Karung Goni
    Mulai

    Rp45.900

    monotaro.id Karung Goni
    Deskripsi:
    Apabila kamu merupakan produsen kopi, pemilik cafe/restauran, produsen palawija, cokelat, ataupun pemain ekspor impor barang serupa yang membutuhkan karung goni baru untuk kebutuhan packaging/kemasan ramah lingkungan/dekorasi.
    atribut:
    • Color: Brown
  6. Murakuni Flat Twisted Sickle
    Mulai

    Rp93.900

    Murakuni Flat Twisted Sickle
    Deskripsi:
    For weeding, weeding, and weed removal
    atribut:
    • Type: Integrated type
    • Overall Length (mm): 340
    • Blade Length (mm): 110
    • AS ONE Part Number: 64-4064-17
    • Blade Material: S50C
    • Blade Width (mm): 35
    • Blade hardness: HRC46
    • Dimensions (mm): 340x140x70
    • Mass (g): 188
    • Material (Handle): Bleached Oak
  7. Mitsubishi Lithium Battery
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp299.900

  8. ESCO 110mm / 235mm scythe
    Mulai

    Rp179.900

    ESCO 110mm / 235mm scythe
    atribut:
    • Blade length: 110mm
    • Mass (g): 70
    • Overall Length (mm): 235
  9. Matsuo Hamono Torsion Sickle
    Mulai

    Rp169.900

    Matsuo Hamono Torsion Sickle
    Deskripsi:
    Compact and lightweight, easy to handle and popular with women. Adopted a shape that makes it easy to cut even persistent weeds from the root.For cutting grass in fields and gardens.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 350
    • Blade Length (mm): 120
    • AS ONE Part Number: 64-8283-75
  10. SANYO METAL Tungsten Carbide Tipped Saw Blade
    Mulai

    Rp459.900

    SANYO METAL Tungsten Carbide Tipped Saw Blade
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 25.4
  11. C-Mart Mini Steel Hoe (Cangkul)
    Mulai

    Rp81.900

    C-Mart Mini Steel Hoe (Cangkul)
    atribut:
    • Size (mm): 370
    • Hoe Surface Size (cm): 7.5x11.5
    • Material: Carbon steel heated treated
    • Handle Material: Hard wood
  12. CPT National Gerobak Dorong Hammertone
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp359.900

  13. Daigoro Mascot
    Mulai

    Rp329.900

    Daigoro Mascot
    Deskripsi:
    A hatchet that can be used for gardening and leisure because it is small and lightweight!For leisure and flower arrangement
    atribut:
    • Blade Length (mm): About 110
    • Blade Type: Single-edged
    • Blade Material: SK-85
  14. Non Brand Gerobak Sampah (Trash Bin)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Non Brand Gerobak Sampah (Trash Bin)
    atribut:
    • Size (cm): 160x80x100
    • Body Frame Material: Iron Pipe
    • Wall & Floor Material: Iron Sheet
    • Iron Sheet Thickness (mm): 1.2
    • Tire Material: Rubber
  15. Leon's Gerobak Sampah (Trash Bin)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Leon's Gerobak Sampah (Trash Bin)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1200x400x1000
    • Color: Orange
  16. SABIT Kantong Plastik Sampah (Trash Bag / Kresek)
    Mulai

    Rp27.900

  17. HONEN MIYAWAKI Weed Scythe
    Mulai

    Rp129.900

    HONEN MIYAWAKI Weed Scythe
    Deskripsi:
    For cleaning lawn weeds and gardens!
Daftar Harga arit Terbaru October 2026
Non Brand Sickle Steel (Sabit)Rp28.900
Non Brand Sickle for Harvesting (Sabit)Rp44.900
Sherlock Sickle Saw (Gergaji Sabit)Rp74.900
WESTWARD MacheteRp589.900
Non Brand CangkulRp36.900
Ayam Cangkul Pacul Ayam + Gagang Cangkul KayuRp88.900
monotaro.id Karung GoniRp45.900
Murakuni Flat Twisted SickleRp93.900
Mitsubishi Lithium BatteryRp299.900
ESCO 110mm / 235mm scytheRp179.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)