HARDEN Pruning Shears Garden 200M with Zinc Alloy Handle (Gunting Ranting / Dahan)

Sebelum PPN:
Rp51.900
Spesifikasi
Size (mm)200
L (mm)200
W2 (mm)50
W1 (mm)40
MaterialStainless Steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
-Pisau baja tahan karat yang ditempa.

-Diproses dengan panas tinggi untuk ketajaman dan pemakaian tahan lama.

-Gagang campuran seng dengan lapisan PVC.
-Gunting Kebun PRO


1. Desain Kunci Pengaman
Dilengkapi dengan desain kunci pengaman, dapat mengunci saat tidak digunakan untuk mencegah benturan yang tidak disengaja.
Desain inovatif, mudah digunakan.

2. Pengerjaan yang Sangat Baik Kualitas Pandai Besi.
Perlakuan pemanggangan khusus yang canggih, kepadatan tinggi.
Tajam dan enak dipakai.

3. Desain Pegas
Desain pegas halus, elastisitas kuat, menggunakan lebih banyak tenaga.

4. Gagang Anti Selip
Gagang terbuat dari seng campuran, permukaan bercat.
Penutup selang PVC, anti selip, nyaman.
5. Kemasan Gelembung Indah
Dengan kemasan bergelembung yang indah bentuknya, memudahkan proses penyimpanan."
Peringatan
Produk ini adalah barang kolaborasi spesial antara Harden dan monotaro.id.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan