Beli gun grease di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kennedy Silicon Sealant Gun
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  2. TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Rating:
    93% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 cc berdimensi 379mm 58mm 17mm.Fungsi : untuk melumasi dan menyedot gemuk pada kendaraan berukuran 500 ccMaterial : Steel
    atribut:
    • Material: Steel
  3. YAMADA Auto Grease Machine Gun
    Mulai

    Rp4.399.900

    YAMADA Auto Grease Machine Gun
    Deskripsi:
    An air-powered (air-driven continuous firing) grease gun that is ideal for grease maintenance work with many production lines and refueling points. Work efficiency is greatly improved. Grease is a bellows cartridge type. Checking the remaining amount of grease is also easy. For 420cc cartridge grease only.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Discharge amount: 310(cc/min)
    • Capacity (cc): 420
    • Capacity (g): For 400 bellows cartridge only
    • Set Contents: Nozzle (CNP-2), regulator
    • Type: Air type
    • Connector Diameter: Rc1 / 4 (with 20PM coupler)
    • Maximum Discharge Pressure (MPa): 28
    • Type of Operation: Air driven
    • Applicable grease: No.0, 1, 2
    • Grease Filling: 400g bellows cartridge
    • Maximum Pressure (MPa): 32
    • Grease Tank Diameter (Φmm): 60.5
    • Connector Thread: (Nozzle) Rc1 / 8
    • Overall Length (mm): 438
    • Paint Inlet: Rc1 / 8 (nozzle mounting part)
    • Capacity: 420cc cartridge grease only
    • Working Air Pressure Range (MPa): 0.3-0.7
  4. HARDEN Professional Grease Gun
    Mulai

    Rp309.900

    HARDEN Professional Grease Gun
    atribut:
    • Size (cc): 500
  5. STANLEY Glue Gun
    Mulai

    Rp159.900

    STANLEY Glue Gun
    Deskripsi:
    - Small, portable size for quick gluing jobs in tight spaces - Trigger-feed mechanism controls glue flow - Uses GS10DT standard mini hot melt sticks - Fold-out stand for safe, handy storage while in use
    atribut:
    • Voltage (V): 100-240
  6. TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)
    Deskripsi:
    TEKIRO Air Chuck [6 inch] merupakan alat untuk mengukur tekanan angin pada ban mobil atau motor secara presisi serta membuang tekanan yang berlebih dan mengisi tekanan secara cepat. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas yang kuat sehingga awet dan tahan lama dengan panjang 6 inch.sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan dengan ukuran 6 inchi yang berdimensi 170 mm, 9mm, 15 mmFungsi : sebagai mata pengisi udara dari kompressor ke otomotif atau kendaraan Material : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  7. TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp96.900

    TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)
    Deskripsi:
    Tekiro Tap Balik Set 6 pcs adalah salah satu jenis Obeng yang termasuk kedalam kategori Screwdriver atau biasa disebut juga dengan istilah obeng minus, obeng plus, obeng set atau obeng kembangSuatu alat memiliki ulir yang bisa membuat tep / lubang derat halus maupun kasar, Dengan ukuran sesuai kebutuhan.Fungsi : Untuk membuat suatu lubang derat halus ataupun kasarMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 1/8mm 1/4mm 1/4mmkonten produk 6pcs : Tap Balik1/8 inch-1/4 inch(M3-M6)1/4 inch-5/16 inch(M6-M8)5/16 inch-7/16 inch(M8-M11)7/16 inch-9/16 inch(M11-M14)9/16 inch-3/4 inch(M14-M18)3/4 inch-1 inch(M18-M25)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  8. Kennedy Screw Extractor Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    Kennedy Screw Extractor Set
    Deskripsi:
    Recommended for simple, low cost removal of broken screws, bolts etc, without damaging the threads of the component. 4 Piece Sizes: No. 2, 3, 4 and 5. 6 Piece Sizes: No. 1, 2, 3, 4, 5 and 6.
  9. PROTO Screw Extractor Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    PROTO Screw Extractor Set
    Deskripsi:
    Drive into end of broken pipe or fitting.Use tap holder or wrench on extractor to turn out broken part.Size stamped on extractor refers to drill bitsize to be used with that extractor. Set Content : Screw : 1/8inch, 3/16inch, 15/64inch, 5/16inch, 3/8inch, 15/32inch, 9/16inch, 21/32inch, 13/16inch, 1-1/16inch
    atribut:
    • Number of Pieces: 5
    • Drive Type: Tap Holder or Wrench
    • Extractor Type: Screw and Pipe Extractor
    • For Bolt Size (inch): 1/4 to 5/8
    • For Bolt Thread Direction: Right Hand
  10. JTC Screw Extractor Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    JTC Screw Extractor Set
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. GENIUS Screw Extractor Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    GENIUS Screw Extractor Set
    Deskripsi:
    Screw Extractor:No.1= 1/8inch~1/4inch (3~6mm)No.2= 1/4inch~5/16inch (6~8mm)No.3= 5/16inch~7/16inch (8~11mm)No.4= 7/16inch~9/16inch (11~14mm)No.5= 9/16inch~3/4inch (14~19mm)No.6= 3/4inch~1inch (19~25mm)
    atribut:
    • Total pcs: 6
    • Include: Plastic Case
  12. TORA Screw Extractor
    Mulai

    Rp30.900

    TORA Screw Extractor
    Deskripsi:
    Rang: M3-M25N.1 (3-6mm),N.2 (6-8mm), N.3 (8-11mm), N.4 (11-14mm), N.5 (14-18mm), N.6 (18-25mm)
    atribut:
    • Material: Hardening Tool Steel
  13. Toptul Screw Extractor Set
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp96.900

    Toptul Screw Extractor Set
    Deskripsi:
    - Designed to remove broken studs, bolts, socket screws and other fasteners- Manufactured from heat treated Chrome Molybdenum Alloy Steel- Aggressive left-hand spiral design for extra gripping power- Spiral flutes design enables the extractor to embed deeper into the fastener. While the fastener resistance increases, the extractors' grip also increases- Square drive end to accommodate with tap wrench- CR-MOCONTENT :- No. 1, 1/8inch-1/4inch (M3-M6)- No. 2, 1/4inch-5/16inch (M6-M8)- No. 3, 5/16inch-7/16inch (M8-M11)- No. 4, 7/16inch-9/16inch (M11-M14)- No. 5, 9/16inch-3/4inch (M14-M18)
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum Alloy Steel
    • Screw Size (inch): 1/8-1/4 (M3-M6), 1/4-5/16 (M6-M8), 5/16-7/16 (M8-M11), 7/16-9/16 (M11-M14), 9/16-3/4 (M14-M18)
    • Pre-Drill Diameter (inch): 7/64, 9/64, 5/32, 1/4, 19/64
  14. TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    TRUSCO Hose & Nozzle for Grease Gun (Pistol Gemuk)
    Deskripsi:
    - A hose and a nozzle for relay are prepared for various injection work and grease gun.
  15. TRUSCO Extractor combination (spiral type)
    Mulai

    Rp499.900

    TRUSCO Extractor combination (spiral type)
    Deskripsi:
    Usage:To pull out broken bolts and pipes.
    atribut:
    • Material: S45C
  16. Jason Screw Extractor Set
    Mulai

    Rp63.900

    Jason Screw Extractor Set
    Deskripsi:
    High quality materialUsed to open a broken bolt on the body material
    atribut:
    • Size (inch): 1/8-1/4; 1/4-5/16; 5/16-7/16; 7/16-9/16; 9/16-3/4; 3/4-1
  17. HEYCO Screw Extractor Sets
    Mulai

    Rp1.199.900

    HEYCO Screw Extractor Sets
    Deskripsi:
    Chrome-VanadiumST = standardfor removing broken screws andstuds with right hand thread,in plastic boxes
  18. KRISBOW Pompa Gemuk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    KRISBOW Pompa Gemuk
    Deskripsi:
    Grease Gun 14 Oz
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 425x190x70
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 42.5x19x7
    • Grease Gun Capacity (ml): 414
Daftar Harga gun grease Terbaru March 2026
Kennedy Silicon Sealant GunRp159.900
TEKIRO Pompa Gemuk Manual (Pistol Gemuk)Rp119.900
YAMADA Auto Grease Machine GunRp4.399.900
HARDEN Professional Grease GunRp309.900
STANLEY Glue GunRp159.900
TEKIRO Air Chuck (Alat Pengisi Angin)Rp50.900
TEKIRO Extractor Screwdriver Set (Tap Balik Set)Rp96.900
Kennedy Screw Extractor SetRp259.900
PROTO Screw Extractor SetRp1.099.900
JTC Screw Extractor SetRp169.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)