Yamada Corporation Grease Gun (Pistol Gemuk)

Rating:
100% of 100
(1)
Sebelum PPN:
Rp759.900
Spesifikasi
Accessories240mm straight nozzle (HSP-2)
Overall Length (mm)395
Capacity (ml)420 (cartridge only)
FormLever type
Nozzle Connector DiameterR1/8
Discharge Volume0.93ml /stroke
Maximum Discharge Pressure50MPa (CNP-1, 2 is used)
Oil Tank Diameter (mm)60.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- 420 cc cartridge special grease gun.
- Grease up such as construction machines and agricultural machines.

Ulasan Produk