Beli grille di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CKE Exhaust Grille
    Mulai

    Rp199.900

    CKE Exhaust Grille
    Deskripsi:
    Material Plastik ABS Terdapat Shutter Belakang ( Shutter bisa diatur Manual keatas atau kebawah) Diffuser/ ceiling diffuser/ grill CKE dapat mengalirkan udara dengan sangat baik. Dengan pemasangan dan pembersihan yang mudah, menjadikan diffuser CKE pilihan favorit untuk digunakan di kantor, mall, apartemen, hotel dan rumah sakit.
    atribut:
    • Hole Size (cm): 25x15
    • Item Dimension (cm): 20,5x4x30,5
    • Material: ABS Plastic
    • Rear Shutter: Yes
  2. CKE Return Air Grille
    Mulai

    Rp159.900

    CKE Return Air Grille
    Deskripsi:
    Terdapat Shutter Belakang ( Shutter bisa diatur Manual Kebawah dan Keatas ) Diffuser/ ceiling diffuser/ grill CKE dapat mengalirkan udara dengan sangat baik. Dengan pemasangan dan pembersihan yang mudah, menjadikan diffuser CKE pilihan favorit untuk digunakan di kantor, mall, apartemen, hotel dan rumah sakit.
  3. Non Brand Return Air Grille
    Mulai

    Rp729.900

    Non Brand Return Air Grille
    Deskripsi:
    Jenis kisi-kisi udara balik ini hadir dengan bilah yang dirancang khusus. Geometri bilah dan jarak antara dua bilah yang berdekatan dihitung secara akurat untuk mencapai kinerja aliran udara maksimum dan menciptakan penampilan yang estetis.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Size (mm): 600x600
  4. CKE Supply Air Diffuser Grill Vent Cover
    Mulai

    Rp77.900

    CKE Supply Air Diffuser Grill Vent Cover
    Deskripsi:
    Air curtain/ air door/ tirai udara/ pintu sekat udara cocok digunakan pada bangunan mall, kantor, rumah sakit, dan tempat lain yang memerlukan perlindungan dari udara luar ruangan yang tidak baik untuk kesehatan serta menjaga suhu ruangan tetap sama meskipun pintu dalam kondisi terbuka.
  5. LFI Bar Grille
    Mulai

    Rp229.900

    LFI Bar Grille
    Deskripsi:
    Bar Grille / Fix Grille Powder coating Uk. dalam 30 x 10 cm.Untuk custom ukuran dapat chat/ komen di kolum diskusi.Bahan bagus berkualitas, tidak tipis.
    atribut:
    • Material: Aluminium & Seng BJLS
    • Thickness (mm): 0.6
  6. PRICE Grill
    Mulai

    Rp2.399.900

    PRICE Grill
    Deskripsi:
    Surface-mount grills install directly onto a wall or ceiling and protect the return air duct from debris and damage. They are commonly made with corrosion-resistant materials and are easily installed and removed for maintenance and repairs.
    atribut:
    • UNSPSC: 39111808
    • Airflow Capacity (CFM): 2500
    • Airflow Directions: One-Way
    • Bar Spacing (inch): 3/4
    • Blade angle (°): 45
    • Face Design: Louvered
    • Filter Depth (inch): 1/4
    • Grille Color: White
    • Grille Material: Steel
    • Material: Steel
    • Maximum Opening Height (inch): 22
    • Maximum Opening Width (inch): 22
    • Mounting Location: Wall
    • Mounting Style: Surface Mount
    • Overall Depth (inch): 1 1/4
    • Overall Height (inch): 23 3/4
    • Overall Width (inch): 23 3/4
  7. KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp389.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    KDK 15-TGQ - Ceiling Exhaust 6 inch berfungsi untuk membuang udara kotor dalam ruangan dengan suara halus, dan motor dilengkapi dengan thermal fuse.Daya : 34 WattHembusan udara tenangSuara halusDesign eleganDiameter baling 15 cm (6″)Baling aman, anti retak
  8. CKE Return Air Diffuser Grill
    Mulai

    Rp139.900

    CKE Return Air Diffuser Grill
    Deskripsi:
    Diffuser/ ceiling diffuser/ grill CKE dapat mengalirkan udara dengan sangat baik. Dengan pemasangan dan pembersihan yang mudah, menjadikan diffuser CKE pilihan favorit untuk digunakan di kantor, mall, apartemen, hotel dan rumah sakit.Terdapat Shutter Belakang ( Shutter bisa diatur Manual keatas atau kebawah)
    atribut:
    • Cut Out (cm): 20x10
    • Material: Plastic
    • Product Dimensions (cm): 15.5x4x25
  9. SEKAI Ceiling Exhaust Fan MVF (Kipas Ventilasi)
    Mulai

    Rp209.900

    SEKAI Ceiling Exhaust Fan MVF (Kipas Ventilasi)
    Deskripsi:
    Kipas Angin SEKAI MVF 893 adalah produk kipas angin Exhaust Langit-Langit Plastik dengan ukuran 20cm (8inchi), yang mengatur keluar dan masuk aliran udara juga dengan desain yang elegan dan hemat listrik. Exhaust yang kuat dan tahan lama tanpa berisik dan anti karat. Dilengkapi juga dengan sekring pengaman dari panas yang berlebihan, direkomendasikan untuk dipasang di ruangan lembab denan instalasi pipa.Fitur :- Kipas Angin Saluran Udara 20cm (8inchi)- Exhaust tipe langit-langit- Daya : 30W- Daya Sedot 1.60 m³/min- Ukuran Pemasangan 21.0x21.0 (cm)- Anti Karat- Dilengkapi Sekring Pengaman- Sangat Bagus Untuk Ruangan Lembab- Dengan Instalasi Pipa
    atribut:
    • Power (W): 30
    • Color: White
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  10. CFI Grill Booster Fan
    Mulai

    Rp129.900

    CFI Grill Booster Fan
    atribut:
    • Color: White
  11. LFI Exhaust Filter Grill
    Mulai

    Rp149.900

    LFI Exhaust Filter Grill
    Deskripsi:
    Grill Fan untuk booster fan/extractor fan/mixed flow fan (INI HANYA GRILLNYA SAJA)
    atribut:
    • Material: ABS
  12. KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Mulai

    Rp759.900

    KDK Kipas Exhaust Plafon Sirocco
    Deskripsi:
    Exhaust typeThe fan shall be suitable for ceiling mountingHP (Half-pitch) motor with thermal cut-offWell lubricated bearing for long life operationPre-installed power cordUnique design of double orifice minimizes noise transmission from fanHigh performance taper blade designed Sirocco Fan adopted to control air turbulence effectivelyInstallation size = 177 x 177 mm
  13. Naigai Energering Square Louver, Flame Retardant PS
    Mulai

    Rp809.900

    Naigai Energering Square Louver, Flame Retardant PS
    Deskripsi:
    Please use it to dissipate heat inside the panel.- The color may differ from the image, so be sure to check the Munsell value.
    atribut:
    • Color: Cream color (Munsell value: 2.5Y9 / 1)
    • Dimension A (mm): 120
    • Dimension B (mm): 120
    • Dimension C (mm): 14
    • Dimension E (mm): 97
    • Dimension F (mm): 105
    • Dimension G (mm): 105
    • Dimensions d (mm): 97
    • Material: AES
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. Polar Air Circulation Linear Slot Type Butterfly
    Mulai

    Rp149.900

    Polar Air Circulation Linear Slot Type Butterfly
    atribut:
    • Finishing Material: Aluminium, Powder Coating, Baked Enamel Paint, Anodize
  15. CKE Ceiling Grill Diffuser
    Mulai

    Rp249.900

    CKE Ceiling Grill Diffuser
    Deskripsi:
    Keunggulan Produk ; Terdapat Damper Belakang Mudah Dibersihkan Anti Karat Diffuser/ ceiling diffuser/ grill CKE dapat mengalirkan udara dengan sangat baik. Dengan pemasangan dan pembersihan yang mudah, menjadikan diffuser CKE pilihan favorit untuk digunakan di kantor, mall, apartemen, hotel dan rumah sakit
    atribut:
    • Material: ABS Plastic
  16. Arrows Ceiling Grill Duct
    Mulai

    Rp499.900

    Arrows Ceiling Grill Duct
    Deskripsi:
    Cover grill for ceiling duct.
    atribut:
    • Widht (mm): 170
    • Connector Height (mm): 80
    • Material: ABS
  17. CKE Air Ventilation Cap
    Mulai

    Rp43.900

    CKE Air Ventilation Cap
    Deskripsi:
    Terdapat Net/Mesh/Jaring belakang untuk mencegah binatang/kotoran masuk melalui grill Pemasangan Mudah Grill penutup / Grill inline duct / Air vent cover CKE dapat mengalirkan udara dengan sangat baik. Dengan pemasangan dan pembersihan yang mudah, menjadikan grill CKE pilihan favorit untuk digunakan di kantor, mall, apartemen, hotel dan rumah sakit.
Daftar Harga grille Terbaru October 2026
CKE Exhaust GrilleRp199.900
CKE Return Air GrilleRp159.900
Non Brand Return Air GrilleRp729.900
CKE Supply Air Diffuser Grill Vent CoverRp77.900
LFI Bar GrilleRp229.900
PRICE GrillRp2.399.900
KDK Kipas Exhaust Plafon (Kipas Ventilasi)Rp389.900
JLD Wire Winder (Pemutar Kawat)Rp44.900
CKE Return Air Diffuser GrillRp139.900
SEKAI Ceiling Exhaust Fan MVF (Kipas Ventilasi)Rp209.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)