Non Brand Crucible Graphite Melting Pot (Tungku Lebur)

Sebelum PPN:
Rp66.900 - Rp279.900
Spesifikasi
Density (g/cm³)1.82
Flexural Strength (MPa)40
Compression Strength (MPa)60
Ash Max (%)0.05
Graphite MaterialHigh Purity Graphite 99.95% graphite
Porosity (mm)≤0.0043
Resistance (μΩm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Grafit crucible ini terbuat dari grafit high purity yang berkualitas tinggi sehingga tahan temperatur hingga 1500 derajat celcius. Walaupun dituang logam dengan temperatur yang tinggi cetakan grafit ini sangat stabil dan tidak akan pecah.
Grafit crucible ini umum digunakan dalam proses smelting/pemurnian logam mulia seperti emas, perak maupun logam lain seperti baja, aluminium, timah, tembaga, dll. Selain itu grafit juga dipergunakan dalam proses casting metal pada industri.
Karena terbuat dari high purity graphite crucible ini memiliki karakteristik.
Fitur
1.Tahan digunakan pada temperature yang sangat tinggi hingga 1500°C
2. Kadar abu yang sangat rendah sehingga tidak mengotori metal yang dimurnikan
3. Memiliki kekerasan/ketahanan mekanis yang tinggi
4. Memiliki permukaan yang halus sehingga metal tidak lengket dapat mengalir dengan mudah.
5. Memiliki daya tahan terhadap perubahan temperatur yang drastis.
6. Merupakan penghantar panas yang sangat baik dan cepat.
7. Tahan terhadap cairan kimia seperti asam dan basa kuat.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait