Beli grab bar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Castelli Sanitary Toilet Grab HandleDeskripsi:- Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium- Finishing halus, tebal, dan kualitas tahan lama karena lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating- Tahan karat- Fungsi: sebagai pegangan bantuan di samping kloset atau kamar mandi supaya tidak terpeleset, cocok buat orang tua dan difabel- Pemasangan mudah dan cepat- Cara pemasangan bor ke dinding dengan sekrup dan mounting bracket, kualitas super kuat- Sudah termasuk komponen untuk pemasangan: mounting bracket / sekrup / fischer, dllatribut:
- Material: Brass/Kuningan Premium
- ZURN Bathroom Grab BarsDeskripsi:Single grab bars mount to walls in bathrooms or showers to provide support and stability for seniors and people with physical limitations.atribut:
- UNSPSC: 42211608
- ADA Compliant: Yes
- ADA Compliant Grab Bar: ADA Compliant
- Bar Diameter (inch): 1-1/2
- Bar Material: Stainless Steel
- Bar Style: Straight
- Color: Silver
- Finish: Brushed
- Includes: Mounting Screws
- Includes Mounting Hardware: Yes
- Mounting Flange Diameter (inch): 3
- Product Type: Wall Mounted Grab Bar
- Standards: ADA Compliant
- Weight Capacity (lbs): 250
- Non Brand Bathroom Grab BarDeskripsi:These accessories enhance the performance of compatible Apollo backflow preventers.atribut:
- UNSPSC: 42211608
- Bar Material: Stainless Steel
- GETRA Double Adjustable Wall ShelfDeskripsi:Stainless steel body. Adjustable wall shelf.atribut:
- Width (mm): 355
- Height (mm): 85-300
- monotaro.id Dynabolt SS 304atribut:
- Material: SS 304
- BRADLEY Bathroom Grab BarsDeskripsi:Single grab bars mount to walls in bathrooms or showers to provide support and stability for seniors and people with physical limitations.atribut:
- ADA Compliant: Yes
- ADA Compliant Grab Bar: ADA Compliant
- Bar Material: Stainless Steel
- Bar Style: Straight
- Center to Center Hole Distance (inch): 2
- Mounting Flange Material: Stainless Steel
- Standards: ABA; ADA Compliant; ANSI A117.1; Uniform Federal Accessibility Standard (UFAS)
- SPIDY Pegangan Kamar MandiDeskripsi:Finishing dengan teknologi high speed polishing dan bertahap sehingga menghasilkan permukaan seperti cermin.Dilapisi chrome memberikan kesan elegan dan memberikan perlindungan sehingga awet dipakai juga warna tetap sama.Sudah dilengkapi dengan sepasang sekrup tembok, sehingga lebih kuat dalam menahan beban.Kualitas material terjamin kuat dengan proses quality control setiap unit.Ukuran panjang 30cm dan diameter 2,5cm umum dipakai kamar mandi yg ada.Sudah dilengkapi sekrup tembok 2 pasang dengan pemasangan di bor.Bisa dipasang mendatar atau miring sesuai dengan keperluan.Dilengkapi mounting bracket yg lebih kuat untuk menahan beban.Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel - Solusi Aman dan Nyaman untuk Kamar Mandi Anda!Ingin merasa lebih aman dan nyaman saat menggunakan kamar mandi, terutama toilet? Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel adalah solusinya!Produk ini didesain dengan bahan stainless steel berkualitas tinggi yang tahan lama dan aman untuk digunakan dalam lingkungan yang lembap seperti kamar mandi.Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel juga dilengkapi dengan desain yang ergonomis dan anti-slip, sehingga memberikan pegangan yang kuat dan nyaman saat digunakan.Produk ini dapat dipasang dengan mudah pada dinding atau permukaan lainnya dalam kamar mandi Anda.Produk ini sangat cocok untuk Anda yang menginginkan tambahan keamanan dan kenyamanan saat menggunakan kamar mandi, terutama bagi orang yang membutuhkan bantuan ekstra saat naik turun dari toilet.Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel sangat mudah dipasang dan cocok untuk digunakan pada semua jenis toilet.Dengan produk ini, Anda tidak perlu khawatir tentang keamanan saat menggunakan kamar mandi.Jangan ragu untuk memilih Spidy Pegangan Kamar Mandi Toilet Stainless Steel sebagai solusi aman dan nyaman untuk kamar mandi Anda.Segera dapatkan produk ini dan nikmati pengalaman mandi yang lebih aman.atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Packaging Dimensions (cm): 32x10x4
- TOTO Fold-up Handrail with Screwsatribut:
- Length (mm): 700
- Castelli Sanitary Toilet Grab HandleDeskripsi:- Awet & kokoh karena terbuat dari bahan brass/ kuningan premium. - Finishing halus, tebal, kualitas tahan lama karena Lapisan chrome berkualitas tinggi dengan teknologi electroplating - Tahan karat - Fungsi: sebagai pegangan bantuan di samping kloset atau kamar mandi supaya tidak terpeleset, cocok buat orang tua dan difabel. - Pemasangan mudah dan cepat- Cara pemasangan bor ke dinding dengan sekrup dan mounting bracket, kualitas super kuat. - Sudah termasuk komponen untuk pemasangan: mounting bracket / sekrup / fischer, dllatribut:
- Material: Kuningan (Brass)
- Color: Yellow
- Dimensions (mm): 480x90x78
- Sherlock Pull Handle SUS 304atribut:
- Material: SUS 304
- AS ONE Punching Plate Stainless Steel SUS304atribut:
- Material: Stainless Steel (SUS304)
- TOTO Grab Bar for Disability Safetyatribut:
- Size (mm): 800x740
- ENCORE Bathroom Grab BarsDeskripsi:Gooseneck faucet spouts have an extra-long neck to increase clearance between the spout head and the sink. They're ideal for filling stockpots in kitchens, accommodating glassware in labs, and washing hair in bathrooms.atribut:
- UNSPSC: 42211608
- ADA Compliant: Yes
- ADA Compliant Grab Bar: ADA Compliant
- Bar Diameter (inch): 1-1/2
- Bar Material: Stainless Steel
- Color: Silver
- Includes Mounting Hardware: Yes
- Product Type: Wall Mounted Grab Bar
- Weight Capacity (lbs): 250
Daftar Harga grab bar Terbaru March 2026
| Daytona Grab Bar | Rp1.599.900 |
| Castelli Sanitary Toilet Grab Handle | Rp409.900 |
| ZURN Bathroom Grab Bars | Rp2.599.900 |
| TOTO Pegangan Tangan Kamar Mandi | Rp789.900 |
| Non Brand Bathroom Grab Bar | Rp329.900 |
| GETRA Double Adjustable Wall Shelf | Rp1.299.900 |
| monotaro.id Dynabolt | Rp2.900 |
| monotaro.id Dynabolt SS 304 | Rp109.900 |
| BRADLEY Bathroom Grab Bars | Rp889.900 |
| SOLVEX Bath Grab Bar | Rp71.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/Sherlock%20Pull%20Handle%20SUS%20304/qxP111339969-1.jpg)