Beli gps tracker di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BASEUS Key Finer Wireless GPS TrackerDeskripsi:1. Mini dan CompactDesain sederhana dan mini, lindungi barang-barang Anda saat bepergian.2. Pengingat Dua ArahKetika jarak antara pengingat anti-kehilangan dan ponsel lebih besar dari pada koneksi koneksi [sekitar 30m di lingkungan terbuka dan 10m di lingkungan dalam ruangan]. alarm dua arah otomatis mengingatkan Anda.3. Satu-klik Pencarian CepatDalam jangkauan koneksi, buka aplikasi dan klik "Temukan", dan pengingat anti-kehilangan akan segera mengeluarkan suara untuk memudahkan pencarian.4. Panggilan Desibel tinggiAlgoritma audio yang dioptimalkan, volume yang ditingkatkan, temukan kembali barang anda tanpa kehilangannya.5. Query Trajectory cerdasDalam mode pemutusan, buka aplikasi untuk memeriksa posisi pemutusan terbaru sehingga item dapat dilacak.atribut:
- Color: White
- Material: PC
- Rated Power(uw): 10
- Product Size(mm): 37x25x6
- Rated Current (mA) : 3.3
- Rated Voltage (V): 3
- Volume (dB): 80-100
- HAIGO GPS NavigationDeskripsi:GPS M128S, GPS MARINESensitivitas tinggi, penerima GPS melacak 13 satelit ( 12 GPS, 1 Waas atau egnos atau MSAS ) serentakPenyimpanan, mampu menyimpan 500 waypoint 20 router dan 1024 melacak titikAlarms, radius peringatan jangkar / penyimpanan kedatangan / ruteMob, mencacat posisi pada saat man overboard dan menyediakanLcd 84 x 54 mm cerah dengan kontras dan kecemerlangan yang dapat di sesuaikanAutopilot dapat dihubungkan, dan mengarah output data ke autopilotTampilan jalan yang unik menyediakan grafis dari proses kapal menuju titik lewatData waypoint dan rute dapat diunggah dari pc dan diunduh ke pc
- JETE Finder F1 MFiatribut:
- Certification: MFI
- SNI License: Yes
- SNI Number: 93431/SDPPI/2023
- NIPPON PAINT A Special Super ThinnerDeskripsi:Pengencer cat duco berkualitas super, diformulasikan untuk dipakai sebagai pengencer cat dasar, cat surface, cat primer, dat undercoat metalic dan lain-lain.
- Indalex Double Sided Step Ladder (Tangga) PROSF-D Typeatribut:
- Type: Red Fiberglass Double Sided Step Ladder
- Garmin GPSMAP 65satribut:
- Dimensions (cm): 6.1x16x3.6
- Display Dimensions WxL (cm); Diagonal (cm): 3.6x5.5; 6.6
- Display Resolution (Pixel): 160x240
- Waterproof Rating: IPX7
- Memoryi (GB): 16
- Battery Life (hour): 16
- Default Map: TopoActive; Routable
- External Storage (Gb): Up to 32
- Map Segment: 3000
- Rute: 200, 250 Titik Jalur Per Rute; 50 Titik Jalur Perutean Otomatis
- Track Logs: 10.000 Titik Jalur Aktif; 200 Jalur Persimpangan
- Tracks: 200
- Waypoint/Favorit/Location: 5000
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- IMJ Safety Vest with 2 PocketDeskripsi:Safety vest with 2 pocket and scotlight.
- Garmin GPS GenggamDeskripsi:Dengan pemetaan yang dapat dirutekan untuk jalan dan jalan setapak, perangkat genggam Montana 700 menghadirkan fitur luar ruang canggih ke dalam format 5" kokoh yang ideal untuk navigasi dengan berjalan kaki, bersepeda, kayak, ATV, dan banyak lagi.atribut:
- Display Type: transflective, monochrome
- Dimensions (mm): 54x103x33
- Battery Type: 2 AA batteries (not included); NiMH or Lithium is recommended
- Screen Size (mm): 36x43; Dia. 56
- Battery Life (hour): 25
- Display Resolution (Pixel): 128x160
- Float: No
- Geocaching Friendly: yes (paperless)
- High Sensitivity Receiver Unit: Yes
- Ingress Protection: yes (IPX7) (Waterproof)
- Interface: USB
- Route: 50
- Track Logs: 10000 points, 100 saved tracks
- Waypoints/Favorites/Locations: 1000
- BLUEBIRD Touch Mobile ComputerDeskripsi:The EF400 is a pocket-sized touch mobile computer with 4inch display for maximum portability and easy grip, making it ideal in field mobility applications. Built for harsh environments with protection against water and dust and multiple drops from 1.2 meter. - Data Capture: Scanning: 1D/2D imager, Camera: 13 MP Autofocus with flash (rear), 2.0 MP Fixed focus (front), NFC: (Optional) ISO 14443 Tyle A &B, ISO 15693, MiFare - Communication: WPAN: Bluetooth 4.1 BLE, Class 1, WLAN: 802.11a/b/g/n/d/h/i, WWAN: (Optional) LTE, UMTS/HSPA/HSPA+, GSM/GPRS/EDGE, Satellite(for WWAN only): A-GPS, GLONASS, BeiDouatribut:
- Display: 4inch WVGA (800x480)
- Operating System: Android 6.X with GMS, Windows 10 IoT Mobile Enterprise
- CPU: 1.2 GHz Quad Core
- Memory (GB): RAM: 2, Flash: 16
- Battery (mAh): 2860/3.8V (standard), 5720/3.8V (extended)
- Dimensions (mm): 136.3x68x15.9
- HAIGO GPS Chart Plotter with Fish FinderDeskripsi:Fitur :7inch lcd resolusi tinggi 640 x 480Sunlight viewableK-chart Peta IndonesiaInternal Antena GPSFEATURES:- Digital Fishfinder Technology- Tanduscer Transoum 50 / 200KHz + zoom- Displays speed, temperature, depth, and position- Interested? Please don't hesitate to call us @022-7106162- The Sudanese IP66 unit is waterproof- Fish symbol- The operation menu is easy to use- 7" LCD 800x600px high resolution- Sunlight Viewable- K-CHART included- Save 12,000 location pointsEach Unit Includes with:- Unit- Bracket- GPS Antenna- Fishfinder Antenna- DC Cordatribut:
- Size (inch): 7
- TRUSCO Resin Saddle BandDeskripsi:
- FURUNO GPS NavigatorDeskripsi:Simple, dependable worldwide communications at an affordable price.1136 channels160 programmable, 242 ITU SSB duplex, 72 ITU SSB simplex and 662 ITU FSK duplex channels are available.Rugged constructionThe highest quality components are used throughout. Constructed in a die-cast aluminum chassis with surface mount components, the IC-M710 is designed for long hours of operation in the harsh marine environment.Alphanumeric readoutThe large, easy-to-read display shoes status at a glance. Seven characters can be programmed into each memory channel to conveniently display station names, ship names, etc.150 W of outputA full 150 W (PEP) of output power is available for reliable long distance communication. A large cooling fan, in combination with the aluminum chassis, allows continuous transmission at full output power—even during demanding RTTY (radio teletype) and NBDP (narrow band direct printing) operation.Automatic tuning functionAn automatic tuning function is available when using the IC-M710 in combination with the optional AT-140 for quick and easy antenna tuning. Tuning is fully automatic. When you push the PTT on a new frequency, the antenna tuner quickly tunes the antenna automatically.Easy to useTwo large memory and frequency dials allow quick and easy operation.And more…Covers all allowed bands between 1.6 and 27.5 MHzGeneral coverage receiverModes: SSB, RTTY, CW and AM2182 kHz alarm built-in (optional for General versions)RF gain controlAudio activated squelchTerminals for frequency/mode control via NMEA interfacingDirect keypad channel selection entryLarge, front-mounted speakerDirect keypad channel selection entryWeather fax readyBacklight controlCW full break-in and semi break-in Highly accurate position fixing GPS navigator with clear color LCDThe FURUNO GPS navigator GP-39 provides accurate and reliable position fixing, thanks to a 12-channel GPS receiver combined with integrated SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) technology.The GP-39 has various display modes (Plotter, Highway, Steering, NAV data, Satellite monitor and 2 user customizable modes) on the 4.2" color LCD. Up to 3,000 points of ship track, 10,000 waypoints and 100 routes (each with up to 30 waypoints) can be stored. The waypoint and route data can be exported/imported via a USB flash drive or signal converter.The GP-39 can be networked with a fish finder, sonar, radar or other navigation equipment for feeding highly accurate navigation data.atribut:
- Screen Type (inch): 4.2 Color LCD
- Screen Resolution (pixels): 480 (V)x272 (H)
- GPS Antenna: External
- Display Modes: Plotter, Highway, Steering, NAV Data, Satellite monitor, User Display (Digital, Speedometer, COG)
- Language: English, French, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malay, Indonesian, Thai GPS / SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS)
- Receiving Type: GPS: 12 channels parallel, 12 satellites tracking, C/A code, all-in-view SBAS: 2 channels
- Accuracy (m): GPS: 10 (95% of the time, HDOP≤4), WAAS: 3 (95% of the time, HDOP≤4), MSAS: 7 (95% of the time, HDOP≤4)
- Waterproofing: Display unit: IP55 Antenna unit: IP56
- Power Supply: 12-24 VDC : 0.7-0.3 A
- Memory Capacity : 3,000 ship's track points 10,000 waypoints with comments 100 routes with 30 waypoints/route
- Receiving Frequency (MHz): L1 : 1575.42 ± 1.023
- Sanplatec Wide-mouth Bottle with PE HandleDeskripsi:A large bottle with a handle that is easy to hold.atribut:
- Dimensions (WxHxL) (mm): 178x340x178
- Material (inner plug): Polyethylene
- Material (Handle): Polypropylene
- Cap Material: Polyethylene
- Outer Diameter (φmm): 172
- Opening Diameter (Φmm): 75
- Handle: one hand
- Capacity (L): 5
- Height (mm): 305
- Color: natural
- Body Material: Polyethylene
- TRUSCO Number: 557-6270
- Garmin Handheld/Portable Aviation GPSDeskripsi:Fly confidently with our rugged, reliable, purpose-built GPS that includes our latest in-flight features, including IFR approaches, arrivals and departures, plus our familiar touchscreen interface.atribut:
- Display Type: Touchscreen WVGA Color TFT with White Backlight
- Voltage Range: 10-35
- Display Resolution (pixels): 480x800
- Sbas/Waas/Glonass Receiver: High-Sensitivity with WAAS Position Accuracy
- NEWLAND Portable Data CollectorDeskripsi:Megapixel scan engine CM66 + MTK 8768 (Octa cores 4+64) + Android 11 + GL Frequency band + GMS + 5M Front Camera + 13M Rear Camera + Corning Gorilla Glass + NFC + 1.5M Drop + IP65 + 4800mAh batteryatribut:
- Protection : IP65
Daftar Harga gps tracker Terbaru October 2025
| BASEUS Key Finer Wireless GPS Tracker | Rp149.900 |
| HAIGO GPS Navigation | Rp5.799.900 |
| Daytona Moto GPS Radar LCD Car Stay | Rp309.900 |
| JETE Finder F1 MFi | Rp239.900 |
| NIPPON PAINT A Special Super Thinner | Rp52.000 |
| Samsung Galaxy | Rp5.099.900 |
| KYORITSU Clamp Adaptor | Rp4.599.900 |
| Indalex Double Sided Step Ladder (Tangga) PROSF-D Type | Rp3.099.900 |
| Garmin GPSMAP 65s | Rp7.899.900 |
| BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 22/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/HAIGO%20GPS%20Navigation/01P105711001-1.jpg)





%20PROSF-D%20Type/j5P105472689-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Garmin%20GPSMAP%2065s/haP108476622-1.jpg)
/P101518176-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Rompi%20Safety%2C%20Lampu%20Sinyal/IMJ%20Safety%20Vest%20with%202%20Pocket/lwP103520788-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Garmin%20GPS%20Genggam/obP108229875-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/HAIGO%20GPS%20Chart%20Plotter%20with%20Fish%20Finder/roP105710996-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/FURUNO%20GPS%20Navigator/22P105711074-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Radio/Garmin%20Handheld%2FPortable%20Aviation%20GPS/2dP110454085-1.jpg)