Emlid GPS Geodetic

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Temperature Range (°C)-20 to +65
Dimensions (mm)126x126x142
Battery TypeLi-Ion 5200 mAh, 7.2 V, 37.44 Wh
Wi-Fi802.11 b/g/n
Bluetooth4.0/2.1 EDR
Convergence Time (s)~5 typical
Ingress ProtectionIP67
Internal Memory (GB)16
PortRS-232, USB Type-C
Signal TrackedGPS/QZSS L1C/A, L2C GLONASS L1OF, L2OF BeiDou B1I, B2I Galileo E1-B/C, E5b

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GPS Geodetik Emlid Reach RS2 merupakan GPS RTK GNSS dengan performa pengukuran survei dan pemetaan yang optimal, dengan design yang simple memudahkan surveyor mengukur dengan cepat dan akurat. Dilengkapi dengan controller sistem operasi Android untuk digunakan di aplikasi ponsel.
Feature
- Tracks GPS/QZSS L1C/A, L2C GLONASS L1OF,L2OF BeiDou B1I, B2I Galileo E1-B/C, E5b
- Fast RTK convergence
- Multi-feed antenna with multipath rejection
- 868/915 MHz LoRa modem for up to 8 km connectivity
- Global 3.5G modem
- 22 hours on 1 charge
- NTRIP and VRS support, works with RTCM3
- Logs RINEX at update rate up to 10 Hz
- 16 GB of internal storage
- IP67, water- and dustproof

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan