Beli glass tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- 3M Glass Cloth Electrical Insulation TapeDeskripsi:This tape is strong against pulling and tearing, and has a good familiarity. Familiarity with electrical insulating resin and varnish. Uses an adhesive that does not corrode copper. Excellent solvent resistance. For coil fixing, bundling and insulation of motors and transformers. Pasting on uneven parts. For binding applications.atribut:
- Thickness (mm): 0.18
- Color: White
- Main application: For electrical insulation
- Base Material: Glass cloth
- HOKI Tape Fiber Glass TapeDeskripsi:Lakban ini terbuat dari bahan serat-serat fiber yang membuat lakban ini dapat digunakan untuk menahan bobot yang sangat berat. Lakban ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti reparasi perabotan, elektronik dan lainnya. Hadir dalam beberapa ukuran yang dapat Anda beli sesuai kebutuhan.
- 3M Electrical Tape Glass Cloth (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)atribut:
- Overall Width (mm): 19.05
- Adhesive Type: Silicone
- Maximum Operating Temperature (°C): 200
- Elongation at Break (%): 5
- Insulation Resistance (MΩ): 4.8x10^4
- Shelf Life (year): 5
- Backing Carrier Material: Glass cloth
- Backing Carrier Thickness (mm): 0.125 (metric)
- Color: White
- Dielectric Strength (V): 3000
- Electrolytic Corrosion Factor: 0.9
- Overall Length (m): 20.1
- Total Tape Thickness (mm): 0.178 (Without Liner)
- Total Tape Thickness without Liner (mm): 0.178
- TRUSCO Glass TapeDeskripsi:-Excellent thermal insulation and flexibility.-Asbestos and RCF(refractory ceramic fiber)are not contained.-Replacement parts for asbestos tape.-Plain Weave.-None adhesive(please fasten with steel wires etc.).atribut:
- Working Temperature Range: Up to 550degree
- Material: 100% Glass Fiber
- W x L: 50mmx30m
- Fenix SenterDeskripsi:FenixC6 V3.0 adalah lampu kerja isi ulang berkinerja tinggi, yang dirancang khusus untuk perawatan dan perkerjaan industri umum, seperti perbaikan mobil, patroli malam, memperbaiki sirkuit listrik, dan sebagainya. Magnet di bagian ekor mudah untuk anda tempelkan ke permukaan logam, memberikan penggunaan hands-free. Selain itu, dua mode hadir dengan enam output yang dioperasikan oleh satu tombol, menawarkan pencahayaan optimal di setiap lokasi kerja. Didukung oleh baterai Li-ion 18650 2600mAh yang dapat diisi ulang. FenixC6 V3.0 membantu anda menyelesaikan pekerjaan dalam keadaan apa pun.Kelengkapan:FenixC6 V3.0 flashlight x1FenixARB-L18-2600 rechargeable Li-ion battery x1USB C-Type charging cable x1Lanyard x1Spare O-Ring x1User manual x1
- TRUSCO Glass-Cloth TapeDeskripsi:Cutter is necessary for cutting.atribut:
- Adhesive: Silicone Series
- Adhesive Power (N/10mm): 3.8
- Base Material: Glass Cloth
- Color: White
- Continuous Use Temperature (°C): 180 (Heat-Resistant Classification Class H or Equivalent)
- Insulation Breakdown Voltage (kV/mm): 11
- Tape Thickness (mm): 0.2
- Tensile Strength (N/10mm): 200
- 3M Glass Cloth Tape 69J (Lakban Kain Kaca)Deskripsi:- A cutter is required for cuttingatribut:
- Adhesive Strength (N/mm): 3.8/10
- Tensile Strength (N/mm): 200/10
- Dielectric breakdown strength: 11kV / mm
- Color: white
- Width (mm): 19
- Adhesive: Silicone
- AS ONE Part Number: 2-1489-01
- Base Material: Glass cloth
- Continuous Use Temperature (°C): 180°C (equivalent to JIS heat Resistance class H)
- Dielectric Breakdown Voltage (kV/mm): 11
- Feature: Heat resistance
- Length (m): 10
- Main application: For electrical insulation
- Operating Temperature Range (°C): 180
- TRUSCO Number: 217-2801
- Tensile Strength (N/10mm): 200
- Thickness (mm): 0.2
- Scotch Rubber Splicing Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)Deskripsi:Scotch Tape 23 is a 30 mil, premium grade, highly conformable, rubber splicing tape. The self fusing tape has a special polyester liner, which will not stick to the tape upon unwind. It withstands temperatures up to 194°F (90°C).Use Scotch Rubber Splicing Tape 23 for low or high voltage applications and joints up to 69 kV. This 0.76 mm thick, highly conformable, self amalgamating EPR (Ethylene Propylene Rubber) based tape can be stretched up to 100% for void free, moisture resistant insulation. It’s non vulcanising and shelf stable with excellent electrical properties. Featuring a special polyester liner that will not stick when unwinding, this tape is ideal for moisture sealing electrical connections.atribut:
- Size (inchxft): 3/4x30
- Thickness (mm): 0.76
- Avian Fiber No Drop (Serat Fiber)Deskripsi:Serat fiber penguat untuk menutup retakan sehingga anti bocor dan tahan terhadap retak.atribut:
- Appearance: Fiber
- Color: Clear
- Layers: 2-3
- Size (cm): 25x30
- Total Length (cm): 90
- Water Contents (%): ≤ 4.6
- Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)atribut:
- Material: Copper
- 3M Glass Cloth TapeDeskripsi:It has heat resistance and the operating temperature range is -54 to 232 ° C. The tensile strength of the substrate is strong. Excellent heat resistance, solvent resistance and flame resistance. For heat-resistant fixing such as duct seals. Perimeter masking during welding and polishing.atribut:
- Adhesive Strength (N/10mm): 4.31
- Tape Thickness (mm): 0.19
- Tape Length (m): 10
- 3M Glass Cloth Tape No.69atribut:
- Main application: Fixing / binding / insulation
- Tape Length (m): 20
- monotaro Glass Tape (Plain Weave)Deskripsi:Asbestos tape replacement vessels, automobiles, motorcycles, plant, rubber hose covering, boilers packing, the steel pipe for heat insulating materials, etc.atribut:
- Tape Width (mm): 50
- Characteristic: Insulation, flexibility
- Base Material: Glass fiber 100%
- Color: White
- Heat Resistance Temperature (°C): 550
- Tape Length (m): 30
- Weave: Plain weave
- TRUSCO Ceramic ClothDeskripsi:-Manufactured as a raw material of spun yarn reinforced with glass fiber mixed with a small amount of organic fiber in ceramic fiber.-Asbestos is not included at all.-Product regulated by RCF(refractory ceramic fiber).-Blocking curtains, burning work, heat insulation materials for exhaust ducts, and other high temperature areas.-None adhesive(please fasten with steel wires etc.)atribut:
- Thickness: 2mm
- Instantaneous Heat Resistant Temperature: 900 degree C
- Working Temperature Range: Up to 400 degree C
- Ceramic Fiber Materials: 65 to 75%
- Organic Fiber Materials: 15 to 20%
- Glass Fiber Materials: 5 to 15%
- UNITHERM Extreme-Temperature Ceramic Fiber InsulationDeskripsi:Ceramic fiber insulation blankets wrap large pipes or line furnaces and boilers.atribut:
- UNSPSC: 30141508
- Flexibility: Flexible
- Insulation Material: Aluminium Silicate
- Standards: UL 723
- Tesa Tape Pita FiberglassDeskripsi:- material dasar fiberglass dengan kekuatan luar biasa- cocok dengan segala bentuk perekat- mencegah keretakan, memperbaiki goresan atau lubang kecilatribut:
- Tensile Strength (N/mm): 102/10
- Thickness (mm): 0.26
- Viscosity (N/mm): 0.7/10
- Color: White
- Adhesive Materials: Acrylics
- Base Material: Fiberglass
- Purpose of Use: For prevention of cracks at the plaster board joint part and repair for scratches or small holes.
- Stretch: 2%
- W x L (mm x m): 50mmx45m
Daftar Harga glass tape Terbaru October 2026
| 3M Glass Cloth Electrical Insulation Tape | Rp379.900 |
| HOKI Tape Fiber Glass Tape | Rp7.900 |
| Non Brand Fiber Glass Tape | Rp65.900 |
| 3M Electrical Tape Glass Cloth (Isolasi Listrik / Lakban Kabel) | Rp499.900 |
| TRUSCO Glass Tape | Rp1.599.900 |
| Fenix Senter | Rp289.900 |
| TRUSCO Glass-Cloth Tape | Rp349.900 |
| Scotch Electrical Tape (Isolasi Kabel Listrik) | Rp17.900 |
| 3M Glass Cloth Tape 69J (Lakban Kain Kaca) | Rp529.900 |
| Scotch Rubber Splicing Tape (Isolasi Listrik / Lakban Kabel) | Rp179.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/qdP107013949-1.jpg)



/ntP105440857-2.jpg)
/nmP103627850-1.jpg)
/dmP105582490-1.jpg)
/f0P112162540-1.jpg)
/rpP102970997-5.jpg)
/msP103842820-1.jpg)


/qdP103176949-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)