3M Electrical Tape Glass Cloth (Isolasi Listrik / Lakban Kabel)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Overall Width (mm)19.05
Adhesive TypeSilicone
Maximum Operating Temperature (°C)200
Elongation at Break (%)5
Insulation Resistance (MΩ)4.8x10^4
Shelf Life (year)5
Backing Carrier MaterialGlass cloth
Backing Carrier Thickness (mm)0.125 (metric)
ColorWhite
Dielectric Strength (V)3000
Electrolytic Corrosion Factor0.9
Overall Length (m)20.1
Total Tape Thickness (mm)0.178 (Without Liner)
Total Tape Thickness without Liner (mm)0.178

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan