Beli gim bosch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Digital InclinometerDeskripsi:Deskripsi:Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
- STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)atribut:
- Weight (g): 690
- Power: AAA batteries x2 book
- Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
- Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
- Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
- Light Source: 635nm red semiconductor laser
- Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
- Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
- Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
- Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
- Akatsuki MFG (KOD) Digital Level Gaugeatribut:
- Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
- Length (mm): 230
- Height (mm): 56
- Thickness (mm): 26
- Magnet: 1 place
- Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
- Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
- Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
- Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- TRUSCO Aluminium Level (Waterpass)atribut:
- Precision: 2.00 mm / m = + / to 0.1146 within
- Purpose of Use: For horizontal/vertical, and 45°measurements.
- Sensitivity: 0.66mm / m = 0.0382 degree
- Specifications: 45degree Measurable (No Bubble Tube in 150mm)
- Sola Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:Waterpass ASXwith Specification:> 520 g/m> Acryclicblock> Exactatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalDeskripsi:- Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
- STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass)atribut:
- Accuracy (mm/m): 0.5
- Color: Yellow
- Material: Aluminium
- Vial Type: Horizontal, Vertical
- End caps: Standard
- Sellery Spirit Level (Waterpass)Deskripsi:> Aluminium case> 3 Vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Material: Aluminium case
- TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass)Deskripsi:Tekiro Waterpas yang digunakan untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rata baik pengukuran secara vertikal/horizontal maupun pada kemiringan 45 derajat. Dilengkapi magnet untuk pengukuran pada posisi standar dan terbalik. Vials Block Acrilik melindungi dari benturan, dan kedua ujungnya dilindungi Shockproof End Caps. Dengan Tekiro Waterpas ini pengukuran akan lebih aman, cepat, mudah dan akurat.Fungsi : Untuk mengukur atau menentukan sebuah benda atau garis dalam posisi rataMaterial : Aluminiumatribut:
- Material: Aluminium
- Width (mm): 48
- Dimension 2 (mm): 48
- Dimension 3 (mm): 19
- Thickness (mm): 19
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- KDS Digital Angle SensorDeskripsi:Any angle can be set as the reference plane (0.0°).Comes with neodymium magnet.Hold function is convenient for checking and recording.Purpose:For angle measurement from various reference planes.
- Sola Spirit Level Torpedo (Waterpass)atribut:
- Material: ABS Plastic
- Sola Spirit Level Magnetic (Waterpass)Deskripsi:Waterpass AZRMwith Specification:> 590 g/m> Magnetic> Acryclicblockatribut:
- Dimension: 50 x 22 mm
- Guarantee: 30 years
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Deskripsi:> Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Length: 229 mm (9 inch)
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
- Sola InclinometerDeskripsi:Waterpass Inclinometer Fitur- Ringkas- Dimensi sudut yang akurat dan dapat disesuaikan- Pengukuran yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat melalui vial SOLA FOCUS yang dipatenkan- Vial kotak akrilik anti pecah yang dijamin menempel selama 30 tahun- Yang dapat diukur dengan alat ukur bundar:1. Derajat sudut 4 x 90°2. Gradien 0 – 100%3. Rasio kemiringan Dapat Digunakan untuk- Pengukuran horizontal- Pengukuran vertikal- Pengukuran sudut/kemiringanatribut:
- Type: NP 121
- Art No.: 1480101
- Length: 130 mm
- Material: Aluminium
- Measuring Surface: Anodized
- Special Characteristic: Circular acrylic disk
- STS Digital Inclinometeratribut:
- Bubble tube sensitivity: 0.50mm / m = 0.0286 degrees
- Minimum Display: Minimum display: 0.05 degrees (% display is converted in 0.05 degrees units and displayed to the second decimal place) (mm / m display is converted in 0.05 degrees units and displayed as an integer)
- Continuous Use Time: Approx. 50 hours (when using alkaline batteries) (depends on the usage environment)
- Power Supply: 2 x AAA batteries
- Angle (degrees): Detection range: 360 (90 in 4 directions and 100% in 8 directions)
- Bubble tube accuracy: +/- 1.5mm / m = +/- 0.0859 degrees
- Detection Accuracy: 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees position +/- 0.1 degrees, other = +/- 0.2 degrees
- Display: LCD display (degrees,%, mm / m selectable), 0 degrees, 90 degrees, 180 degrees, 270 degrees (0% display) position, buzzer sound (OFF possible)
- Display Mode: Normal mode, comparison mode switchable
- Dust And Waterproof Performance: IP54 equivalent
- Operating Humidity Range: Less than 70% non-condensing
- Operating Temperature Limit: 0 degrees Celsius to + 40 degrees Celsius No condensation
- Size (mm): 254 x 59 x 28
- TRUSCO Number: 148-7083
- Weight (g): 390 (including battery)
Daftar Harga gim bosch Terbaru March 2026
| BOSCH Digital Inclinometer | Rp3.799.900 |
| STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital) | Rp3.099.900 |
| Akatsuki MFG (KOD) Digital Level Gauge | Rp2.699.900 |
| TRUSCO Aluminium Level (Waterpass) | Rp289.900 |
| Sola Spirit Level (Waterpass) | Rp439.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital | Rp1.299.900 |
| STABILA Spirit Level Type 70-2 (Waterpass) | Rp369.900 |
| Sellery Spirit Level (Waterpass) | Rp33.900 |
| TEKIRO Manual Leveling Tool (Waterpass) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102003480-1.jpg)
%20Digital%20Level%20Gauge/P102018071-1.jpg)
/P101000752-1.jpg)
/P102122051-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)

/P101004407-1.jpg)
/rbP102119983-2.jpg)
/jdP103684697-2.jpg)
/P101518176-1.jpg)

/P102122181-1.jpg)
/P102122068-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
/r4P102119976-3.jpg)