Beli gilingan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BULTRAX Noodle Maker Electric (Mesin Cetak Mie)
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. GOMESIN Noodle Maker Machine (Mesin Cetak Mie)
    Mulai

    Rp1.999.900

    GOMESIN Noodle Maker Machine (Mesin Cetak Mie)
    Deskripsi:
    Mesin mie merupakan salah satu kebutuhan penting dalam melalukan proses pembuatan mi. Berbagai mesin mie ini memiliki serangkaian proses mulai dari pengadukan adonan, pencetakan, dan pemasakan. Khusus mesin ini memiliki fungsi sebagai pencetak mi. Mesin cetak mi mampu membentuk ukuran panjang mi dengan presisi atau sama besar. Memanfaatkan mesin mesin cetak mi juga lebih memudahkan Anda untuk memberikan hasil banyak dalam setiap harinya.Begitu juga dengan mesin cetak mie yang satu ini. Selain roller pada Mesin Cetak Mie ini, hampir seluruh bagian mesin dilapisi oleh stainless steel. Hal tersebut juga yang menjadikan mesin memiliki harga optimal dari jenis mesin cetak mie lainnya. Ukuran Mesin Mie NOD-200 Stainless tidak terlalu besar, sehingga mudah ditempatkan di mana saja.
    atribut:
    • Blade Size (mm): 2/6; 3/9
  3. Delile Double Cylinder Lock European
    Mulai

    Rp87.900

    Delile Double Cylinder Lock European
    Deskripsi:
    Brass Computer Key Nikel Plate 5 Key included
  4. Mahkota Mesin Cetak Pelet
    Mulai

    Rp32.999.900

    Mahkota Mesin Cetak Pelet
    atribut:
    • Daya (HP): 16
    • Diameter Corong (mm): 250
    • Dimensi (cm): 100x34x96
    • Kapasitas (kg/jam): 250-350
  5. BULTRAX Noodle Maker Manual 150-4 (Mesin Cetak Mie)
    Mulai

    Rp609.900

    BULTRAX Noodle Maker Manual 150-4 (Mesin Cetak Mie)
    Deskripsi:
    Dilengkapi 6 buah Bearing
    atribut:
    • Roll Width (mm): 150
  6. TOSITA Mesin Pelet
    Mulai

    Rp12.999.900

    TOSITA Mesin Pelet
    atribut:
    • Type: Mesin Diesel 8PK
    • Power (PK): Diesel : 8
    • Capacity (kg/hour): 200
  7. Mollar Noodle Maker (Mesin Cetak Mie)
    Mulai

    Rp609.900

    Mollar Noodle Maker (Mesin Cetak Mie)
    atribut:
    • Size (cm): 25x21x26
    • Noodle Print Size (mm): 2 and 4
  8. Oxone Noodle Machine (Alat Pembuat Mie)
    Mulai

    Rp449.900

    Oxone Noodle Machine (Alat Pembuat Mie)
    Deskripsi:
    Membuat pasta, mie, molen, spaghetti, lasagna dan lainnya menjadi lebih sempurna menggunakan Oxone OX-355AT – Noodle Machine di rumah anda bersama dengan keluarga tercinta. Alat pembuat mie yang mudah digunakan, anda hanya memasukan adonan ke bagian penggiling, lalu putar tuasnya, dan adonan sudah berbentuk mie dengan diameter yang dapat anda sesuaikan sesuai keinginan anda.Bahan Material : Stainless SteelBonus pasta roller stickBagian/Part penggilingan dapat dilepas
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimension (LxWxH) (cm): 21x15x15
    • Weight (kg): 3
    • Color: Silver
  9. TOTO Kloset Jongkok
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  10. GETRA Noodle Maker Standard (Mesin Cetak Mie)
    Mulai

    Rp2.799.900

    GETRA Noodle Maker Standard (Mesin Cetak Mie)
    Deskripsi:
    Portable ABS cover Steel for structure/mould, roller Low noise Belt drive Standard diameter 2 mm / 6 mm, optional 3 mm / 9 mm
    atribut:
    • Voltage (V): 220/1P/50Hz
    • Frequency (Hz): 50.0
    • Phase: 1
  11. Tom & Jerry Label Sticker Color Dot (Stiker Label)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp7.900

    Tom & Jerry Label Sticker Color Dot (Stiker Label)
    Deskripsi:
    1 lembar terdiri dari 5 warna biru, merah, kuning, hijau, putih
    atribut:
    • Color: Assorted Colors
    • Number of Sheets: 5
  12. Takachi Electric Industry Grommet NG Series
    Mulai

    Rp52.900

    Takachi Electric Industry Grommet NG Series
    Deskripsi:
    A grommet that protects wiring from the edges of a cut hole by attaching it to the cut edge of the cut hole.A wiring protection part also known as a cable bush or rubber bushing.
    atribut:
    • Material: EPDM
    • Color: Black
    • Hole Diameter (mm): 15 (Wiring)
    • Hardness (°): 50 to 55
    • Dimension C (mm): 15
    • Mounting Hole Diameter (mm): 19
    • Dimension A (mm): 7
    • Dimension B (mm): 3
    • Dimension E (mm): 23
    • Dimension R (mm): 1
    • Dimensions d (mm): 19
  13. Martin Timing Pulley 20MM HTD Pilot Bore
    Mulai

    Rp929.900

    Martin Timing Pulley 20MM HTD Pilot Bore
    atribut:
    • Bore: Pilot Bore
    • Profile: HTD 8M
    • Width Belt (mm): 20
Daftar Harga gilingan Terbaru October 2026
BULL Noodle Maker Machine (Mesin Cetak Mie)Rp699.900
BULTRAX Noodle Maker Electric (Mesin Cetak Mie)Rp1.899.900
FOMAC Noodle Maker (Mesin Cetak Mie)Rp1.099.900
GOMESIN Noodle Maker Machine (Mesin Cetak Mie)Rp1.999.900
Delile Double Cylinder Lock EuropeanRp87.900
Mahkota Mesin Cetak PeletRp32.999.900
BULTRAX Noodle Maker Manual 150-4 (Mesin Cetak Mie)Rp609.900
TOSITA Mesin PeletRp12.999.900
Mollar Noodle Maker (Mesin Cetak Mie)Rp609.900
Oxone Noodle Machine (Alat Pembuat Mie)Rp449.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)