GETRA Noodle Maker Standard (Mesin Cetak Mie)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
Voltage (V)220/1P/50Hz
Frequency (Hz)50.0
Phase1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Portable ABS cover Steel for structure/mould, roller Low noise Belt drive Standard diameter 2 mm / 6 mm, optional 3 mm / 9 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan