Beli german tool set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kennedy Spark Resistant Scaling Hmr(German) Al-BrDeskripsi:Spark Resistant Scaling Hammer German type Aluminium Bronze **Image for illustration purpose onlyatribut:
- Hammer Type: Scaling Hammer
- Head Material: Aluminium Bronze
- Kenmaster Screwdriver German (Obeng)Deskripsi:- Bahan berkualitas.- Tidak mudah patah.- Mudah digenggam.- Dilapisi dengan gagang karet yang mudah digenggam.
- BAHCO German DIN HammerDeskripsi:-A hammer with DIN standard and with lanyard loops at 2 locations suitable for works in high places.-Most suitable for forming steel materials.atribut:
- Head diameter: 23mm
- Head Length: 105mm
- Total Length: 300mm
- BAHCO Non-Sparking German Type Stoning HammerDeskripsi:-Manufactured in accordance with DIN, ISO, and UNE international standards.-UNE16590 compliant.-Certified by BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung), a German federal material testing laboratory.atribut:
- Head Material: Aluminium Bronze
- VICENZA Pisau SetDeskripsi:Vicenza Pisau menggunakan material stainless steel untuk pisaunya. Material ini membuat produk menjadi anti karat sehingga mudah dibersihkan. Anti karat juga membuat produk menjadi tahan lama sehingga Anda tidak perlu membeli barang yang sama dalam waktu dekat. Set Pisau Produk ini merupakan set pisau yang . Terdiri dari 6 buah pisau, 1 buah gunting, 1 buah rak kayu juga 1 buah talenan. Rak kayu yang disediakan akan membantu Anda dalam menyimpan pisau-pisau tersebut, jadi Anda tidak perlu bingung untuk menyimpan pisau-pisau ini. Gunting juga disediakan ketika Anda membutuhkannya untuk membuka berbagai kemasan makan. Sementara talenan juga termasuk di dalamnya sebagai wadah saat Anda memotong atau mengiris. Desain Ergonomis Vicenza telah dikenal sebagai salah satu penghasil produk peralatan rumah tangga yang berkualitas. Untuk itu, masalah desain tidak perlu dipertanyakan lagi. Vicenza Pisau Set ini menggunakan pegangan yang terbuat dari plastik dan terasa ergonomis saat Anda menggunakannya sehingga tangan Anda tidak akan terasa pegal saat memotong. Terdiri dari: 1 buah pisau rajang, 1 buah pisau roti, 1 buah pisau koki, 1 buah pisau tulang, 1 buah pisau sehari-hari, 1 buah pisau pengupas, 1 buah alat pengupas, 1 buah gunting, 1 buah talenan
- Oxone Multi Color Marble Knife SetDeskripsi:Oxone OX608N – 5 pcs Colorful Knife Set Sangat cocok untuk di dapur Anda karena memiliki desain yang menawan akan membuat dapur Anda menjadi semakin elegan, pisau ini sangat tajam dan cocok digunakan untuk memotong, mengiris, ataupun mengupas.Jumlah Pisau : 5 pcs Pisau & 1 pcs PengupasAnti KaratAnti SlipTahan BantingRingan dan ErgonomisBahan Marble Coatingatribut:
- Dimension (LxWxH) (cm): 38x24x5
- Color: Multi Color
- Completeness: 1pcs Chef Knife 8inch, 1pcs Slicer Knife 8 inch, 1pcs Bread Knife 8inch, 1pcs Utility Knife 5inch, 1pcs Utility Knife 4.5inch, Ceramic Peeler
- TOHO (TOOLS) Set Mata Bor Straight Shank CobaltDeskripsi:- For metal and stainless steel - 135 split point - Durable and long lasting - German industrial norm DIN 338 - Precise drilling
- BAHCO Stainless Bits Setatribut:
- Material: Stainless Steel (AISI 420)
- Overall Length (mm): 25
- Set Contents (points): 7
- Shank Diameter (mm): 6.35
- Sherlock Combination Wrench Pro-D (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium 5.0
- Sherlock Pro-D Kunci RingDeskripsi:SHERLOCK KUNCI RING RING (PRO-D SERIES)- Pro D adalah kekuatan dan presisi- Standard DIN 838 (GERMAN)- Ringan dan Kokoh- Sudut Kemiringan 75 derajatatribut:
- Material: Chrome Vanadium 5.0
- BAHCO Combination Wrench Stainless (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Stainless Steel (AISI 420)
- SATA Metal Tool Box ChestDeskripsi:- Strong comfortable handle- Manufactured from heavy gauge sheet steel with power coated finish
- BAHCO Non-Sparking Ring & Slogging WrenchDeskripsi:-A tool that does not generate sparks, is non-magnetic, and has corrosion resistance.-Manufactured in accordance with DIN and ISO international standards.-DIN7444 compliant.-Certified by BAM (Bundesanstalt fur Materialforschung und-prufung), a German federal material testing laboratory.-Striked with a hammer to fasten large bolts.atribut:
- Material: Aluminium Bronze
- BAHCO Hex Key Ball Point Stainless Offset (Kunci L)atribut:
- Material: Stainless Steel (AISI 420)
- Set Contents (book): 13
- Set Contents (inch): 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8
- martor Safety Knives SECUPRO MERAKDeskripsi:-A highly safe cutter knife of which the GS Mark certified, German-made, high quality blade automatically returns.-One sheet of blade can be used for 4 sites.-Can be used comfortably by both right and left hands.atribut:
- Total Length: 128mm
- Compatible Replacement Blade: 92
- Blade thickness: 0.40mm
- Blade Materials: Alloy Tool Steel
- Main Body Materials: Aluminium (122001), Glass Fiber Reinforced Plastic (124001)
- Panasonic Cordless Phone (Telephone)Deskripsi:DECT Cordless Telephone - User-friendly illuminated display/amber backlit LCD - 50 Name and Number Phonebook - Caller ID with 50-Name & Number Caller ID Memory - Wall Mountable Compact Base Unit - 10 Redial Memory - Handset Locator - 15 hours talk time/170 hours standby time - 9 Language available on LCD (English, German, Spanish, French, Italian, Dutch, Greek, Turkish, Portuguese)
- Sauermann Gas Analyzer Kit O2, CODeskripsi:Residential & commercial combustion analyserThe latest in combustion analysis technologyCompact, Light and Durable Designatribut:
- Dimensions (cm): 19.4x9.9x4.9 (7.5x3.5x4.9inch)
- Material: ABS-PC
- Battery (hour): Battery life > 8; Charging time: Fully charge: < 6.5; 50%: < 2.5
- Connection: - Wireless: class 2 range, range frequency from 2402-2480MHz with a transmit power of 1dBm. Range up to 15m (50ft), depending on smartphone radio strength. Minimum required versions: Android 8.0, iOS 12.4, BLE 4.0 Low Energy - USB
- Environmental Conditions of Use: - Temperature (°C): from -5 to 45 (23-113°F), - Hygrometry: in non-condensing conditions (< 85% RH) - Maximum altitude (m): 2000 (6561’)
- Power Supply: Rechargeable battery, USB power supply Li-Ion 5100mA/h 3.6V battery/Power supply voltage of the mains unit: 100-240Vac, 50-60Hz Mains unit: 5Vdc/2A
- Protection : IP42
- Storage Temperature (°C): -20 to 50 (-4 to 122°F)
- martor Carton Cutter SECUMAX350Deskripsi:-A high quality German-made cutter knife certified by the GS Mark.-Does not damage the content when opening the package.-Carton tapes can be cut using the blade edge.-Both left and right sides of the blade can be used. -For opening packages and cutting stretch films and PP bands.atribut:
- Total Length (mm): 154
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Compatible Replacement Blade: 3550
- Main Body Materials: Glass Fiber Teinforced Plastic
- Blade Materials: Alloy Tool Steel
Daftar Harga german tool set Terbaru January 2026
| Kennedy Spark Resistant Scaling Hmr(German) Al-Br | Rp1.199.900 |
| Kenmaster Screwdriver German (Obeng) | Rp4.900 |
| BAHCO German DIN Hammer | Rp1.099.900 |
| BAHCO Non-Sparking German Type Stoning Hammer | Rp2.799.900 |
| VICENZA Pisau Set | Rp219.900 |
| Oxone Multi Color Marble Knife Set | Rp209.900 |
| TOHO (TOOLS) Set Mata Bor Straight Shank Cobalt | Rp969.900 |
| BOSCH Mixed Sets | Rp739.900 |
| BAHCO Stainless Bits Set | Rp679.900 |
| Sherlock Combination Wrench Pro-D (Kunci Ring Pas) | Rp13.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Al-Br/poP103142924-3.jpg)
/P102278754-1.jpg)




%20Set%20Mata%20Bor%20Straight%20Shank%20Cobalt/3gP103955124-1.jpg)


/7tP105168281-1.jpg)

/9wP105507356-1.jpg)


/7yP105507286-1.jpg)


/2mP103753094-1.jpg)