Oxone Knife Set Multicolor Marble (Pisau Dapur)

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
Dimension (LxWxH) (cm)38x24x5
ColorMulti Color
Completeness1pcs Chef Knife 8inch, 1pcs Slicer Knife 8 inch, 1pcs Bread Knife 8inch, 1pcs Utility Knife 5inch, 1pcs Utility Knife 4.5inch, Ceramic Peeler

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Oxone OX608N – 5 pcs Colorful Knife Set Sangat cocok untuk di dapur Anda karena memiliki desain yang menawan akan membuat dapur Anda menjadi semakin elegan, pisau ini sangat tajam dan cocok digunakan untuk memotong, mengiris, ataupun mengupas.
Jumlah Pisau : 5 pcs Pisau & 1 pcs Pengupas

Anti Karat
Anti Slip
Tahan Banting
Ringan dan Ergonomis
Bahan Marble Coating
Feature
1pcs chef knife 8¿
1pcs slicer knife 8¿
1pcs bread knife 8¿
1pcs utility knife 5¿
1pcs paring knife 3.5¿
1pcs ceramic peeler

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan