Beli gerinda baterai di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MODERN Cordless Gerinda
    Mulai

    Rp1.599.900

    MODERN Cordless Gerinda
    atribut:
    • Battery: Li-ion 4.0Ah
    • Grinding Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
    • Voltage (V): 20
  2. Makita Cordless Impact Wrench
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp3.199.900

  3. LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Mulai

    Rp579.900

    LI-MSK Mesin Grinder Baterai Brushless
    Deskripsi:
    LI·MSK LI-1030 adalah mesin gerinda baterai brushless yang dirancang untuk pekerjaan pemotongan dan pemolesan logam secara efisien dan aman. Ditenagai motor tanpa sikat berkinerja tinggi dan baterai kapasitas besar, produk ini merupakan pilihan ideal bagi pengguna profesional maupun rumahan.Kelengkapan:1 x Mesin Gerinda LI· MSK LI-10301atu 2 x Baterai1 x Charger1 x Mata Gerinda Potong1 x Mata Gerinda Grinding1 x Mata Gerinda Amplas1 x Tatakan Amplas1 x Amplas Bulat1 x Pad Velcro1 x Busa Orange Datar1 x Wool Bludru1 x Cover Pelindung1 x Kunci1 x Gagang Bantu-Buku Petunjuk
    atribut:
    • Battery Capacity (AH): 3.0-4.0 (20000mAh)
    • Dimension WxLxH (cm): 33x16x27
    • Discharge System: 3MOS
    • Grinding Wheel Hole Diameter (mm): 16
    • Max. Grinding Wheel Diameter (mm): 100
    • Maximum Output Power (W): 1000
    • No Load Speed (rpm): 0-8500
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 21
  4. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.099.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  5. Stihl Rantai Mata Gergaji Potong
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp179.900

    Stihl Rantai Mata Gergaji Potong
    Deskripsi:
    This chain is actually the blade of a chainsaw. It has a chain shape because the chainsaw uses a mechanism that continues to rotate as long as it is activated. So this chain is placed on a chainsaw mechanism called a bar. Then this thing can cut anything when turned on.
    atribut:
    • Saw Blade Model: For Cutting
  6. BOSCH Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp519.900

    BOSCH Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  7. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  8. INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG
    Mulai

    Rp5.999.900

    INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIG
    Deskripsi:
    INGCO MAG/MIG/TIG Welding Inverter (160A) // Mesin Trafo Las
    atribut:
    • Input Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
    • MAG/MIG Output Current (A): 30-160
    • MMA Output Current (A): 10-160
    • Display: LCD
    • MMA Diameter of Electrode (mm): 1.6-4.0
    • No. Load Voltage (V): 80
    • Welding Wire Size (mm): 0.6, 0.8, 1
    • Wire Speed (m/minute): 2-11
  9. BOSCH Battery Disk Grinder
    Mulai

    Rp10.999.900

    BOSCH Battery Disk Grinder
    atribut:
    • Spindle Diameter: M10
    • Weight (kg): 1.5 (when battery is not installed)
    • Whetstone Diameter (mm): 100
    • No-load Rotation Speed (times/minute): 4500 to 9000
    • Rated Voltage (V): DC18
    • Material: Polyamide resin
    • No Load Rotation Speed (rpm): 4500 to 9000
    • Rotation Speed (rpm): 4500-9000
  10. LINCOLN ELECTRIC MIG Welder
    Mulai

    Rp3.499.900

    LINCOLN ELECTRIC MIG Welder
    Deskripsi:
    The Lincoln Power MIG series MIG/flux-cored package includes a power source, a MIG/flux-cored gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and sample spools of solid and flux-cored wire. The Lincoln Power MIG series MIG package includes a power source, a MIG gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, and running gear. The Lincoln Power MIG series MIG/aluminum package includes a power source, a MIG gun, a spool gun, a work cable with clamp, a flow gauge/regulator, a gas hose, a dual-cylinder mounting kit, and running gear. Please see the product detail page for the full list of equipment included with each product.
  11. BULTRAX Mesin Gerinda Baterai
    Mulai

    Rp849.900

    BULTRAX Mesin Gerinda Baterai
    Deskripsi:
    - Brushless Motor- 2 baterai
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Capacity (mm): 100
    • Power (mAh): 4
  12. TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    Mulai

    Rp899.900

    TOTAL Cordless Angle Grinder Lithium Ion
    atribut:
    • Voltage (V): 20
    • Cut Diameter (mm): 100
    • No Load Speed (rpm): 8500
  13. INGCO Lithium-Ion Angle Grinder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    INGCO Lithium-Ion Angle Grinder
    atribut:
    • Disc Diameter (mm): 100
    • Include: Cutting Disc
    • No Load Speed (rpm): 3000/6000/9000
    • Spindle Thread: M10
    • Voltage (V): 20
  14. MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.499.900

    MultiPro MIG/MAG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accesories : - E71T-GS Gasless FCAW 0.8mm (5.FCG.000.080). - Feed Roller (FCAW) Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25F). - Feed Roller V Type 0.8-1.0mm (5.160.810.25V). - TIG Torch WP 17 V 4m (5.EB9.17V.303). - MIG Torch Intergrated Gas/Gasless 2m (5.EGS.152.502).
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. SIT HDT Timing Pulleys HDT
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    SIT HDT Timing Pulleys HDT
    Deskripsi:
    TOP DRIVE HTD pulleys have a different design from the traditional toothed pulleys. The axial grooves are designed to allow the belt teeth to catch the pulley teeth with negligible friction. TOP DRIVE HTD pulleys are available with full hub and for assembly with SER-SIT taper bushing.
Daftar Harga gerinda baterai Terbaru March 2026
INGCO Angle GrinderRp629.900
MODERN Cordless GerindaRp1.599.900
Makita Cordless Impact WrenchRp3.199.900
Makita Cordless Angle GrinderRp4.799.900
LI-MSK Mesin Grinder Baterai BrushlessRp579.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.099.900
Stihl Rantai Mata Gergaji PotongRp179.900
BOSCH Gerinda TanganRp519.900
LAKONI Mesin Las MIGRp5.199.900
INGCO Welding Inverter MAG/MIG/TIGRp5.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)