Beli gergaji mesin ukir di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayuatribut:
- Blade Length (mm): 125
- Dimensions (mm): 620x300x400
- Max. Thickness Workpiece (mm): 50
- Motor (V/Hz/W): 230/50/90
- Speed (rpm): 550-1600
- Stroke (mm): 15
- Table Size (mm): 415x255
- Table Tilt (°): 0-45
- Throat Depth (mm): 406
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neoatribut:
- Volume: 1 unit
- RYU Scroll Sawatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 120
- Suction Speed (minute): 1400
- Surface of the Saw (mm): 405
- Cutting Capacity (mm): 50
- Isolasi Type: Class I
- Work Angle (˚): 0-45
- NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speedatribut:
- Size (inch): 16
- Power (W): 120.0
- Voltage (V): 220
- SPM: 400-1600
- Frequency (Hz): 50
- Table Dimensions (mm): 420x260
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
- Makita Scroll Sawatribut:
- Cutting Capacity (mm): 50
- Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
- Cut off (spm): 400 - 1.600
- Electrical Power (W): 50
- BOSCH Table Sawatribut:
- Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
- K3L License: Yes
- Saw Blade Diameter (mm): 254
- KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir KayuDeskripsi:Scroll Sawblade 133xv2.8x0.3mmx10TPI 5Pcatribut:
- Packing Dimensions (mm): 45x10x200
- DEKO Mini Circular Sawatribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Blade Diameter (mm): 85x10x30
- Max. Depth Cut (mm): 27
- Power (W): 600
- No Load Speed (rpm): 5500
- PAOCK 3Way Work TableDeskripsi:You can use your electric circular saw, jigsaw, and trimmer as a desktop type.For processing by moving the material on the table by attaching an electric tool.- There are conditions for mountable power tools.atribut:
- Height (mm): Table surface: 240
- Set Contents: Parallel guide, angle guide, spanner
- Table Dimensions (mm): 440x350
- KRISBOW Gergaji Pita PortabelDeskripsi:Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.atribut:
- Motor (W/V/PH): 1100/220/1
- Blade FPM: 0 – 420
- Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
- Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
- Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
- Packing Dimensions (mm): 600x340x440
- Protection Class: II
- Resitance: 0-2.4
- KRISBOW Vacuum Cleaner Basah dan KeringDeskripsi:Jaga rumah Anda agar senantiasa bersih dengan menggunakan Penghisap Debu Kering & Basah Krisbow yang terbuat dari baja tahan karat dengan kualitas terbaik. Filter dapat dicuci setelah dipakai dan mempunyai 2 fungsi, untuk debu basah dan kering. Penghisap debu ini sangat efisien jika digunakan karena dapat menghisap debu maupun cairan yang tumpah dan cocok untuk digunakan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kantor.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Tajima Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:'- A vial that is easy to check even in dark places has adopted.
- KARCHER HOME & GARDEN Multi Purpose Vacuum CleanersDeskripsi:KARCHER Multi Purpose Vacuum Cleaners is A vacuum cleaner for diverse usage. A match for any type of dirt: the Kärcher multi-purpose vacuum cleaners are ideal for car interior cleaning, workshops, garages, cellars, outside areas and renovation.
- TOTAL Cordless Circular Saw Lithium Ionatribut:
- Voltage (V): 20
Daftar Harga gergaji mesin ukir Terbaru March 2026
| PROXXON Mini Circular Saw | Rp559.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu | Rp2.699.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neo | Rp599.900 |
| RYU Scroll Saw | Rp1.499.900 |
| NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed | Rp1.399.900 |
| Wipro Band Saw Machine with Lamp | Rp2.299.900 |
| Makita Scroll Saw | Rp5.399.900 |
| BOSCH Table Saw | Rp4.399.900 |
| KRISBOW Mata Mesin Gergaji Ukir Kayu | Rp38.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


































































































































































/P103021605-1.jpg)