Beli genset elemax di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Elemax Generator Gasoline Standard (Genset Bensin)atribut:
- Type (V): R-Type; 220
- Frequency (Hz): 50
- Generator Type: Self-Exciting, 2-Pole, Field Rotating Type
- Voltage Regulation System: AVR
- Phase: Single
- Engine Maker: HONDA
- Ignition System: Transistor
- Oil Alert System: Yes
- Rated Power Factor (cos): 1.0
- Rated Voltage (V): 220 (R-Type)
- Starting System: Recoil
- Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- Type: Silent
- BESTGUARD Cutter Knife Set (Pisau Cutter)atribut:
- Size (mm): 18x100
- Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)atribut:
- Type: Silent
- Phase: 3
- Fuel Tank Capacity (L): 125
- Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
- Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
- Rated Output (kVA): 50
- Frequency (Hz): 50/60
- Type of Fuel: Diesel
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)Deskripsi:Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkanatribut:
- Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
- Suction Head Lift (m): 8
- Total Head Lift (m): 27
- PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- Elemax Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Deskripsi:Genset Bensin ELEMAX SHX 1000 memiliki daya 900 watt merupakan generator atau yang lebih dikenal dengan nama genset, Genset yang digunakan untuk membangkitkan atau menyalurkan listrik saat kondisi darurat atau untuk menyediakan llistrik pada lokasi yang tidak terdapat dan terjangkau aliran listrik.atribut:
- Voltage Output (V): 220
- Voltage Regulator: Avr
- Start Machine: Recoil
- Frequency (Hz): 50
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Alert System: Yes
- Phase: 1
- Power Factor : 1
- Step Machine: 4 Steps
- Tasco Generator Gasoline Prowatt Electric (Genset Bensin)atribut:
- Rated AC Voltage (V): 220
- Freshgen AC Generator 3 Phase (Alternator)Deskripsi:STC series alternator are to be used in town, the countryside, Worksites, mountain districts and pasture lands as a electric power source for lighting purpose, It can also be used as a reserved power source for emergent case. The generators are of drip-proof with rotary field type and with the adoption of harmonic excitation system, that allow your easy operation and simple maintenance. The generators are of three-phase four-wire type. Making use of star connection with neutral point. The rated line voltage is 400V.phase voltage 230V.frequency 50Hz,power factor 0.8(lag).It can provide 60Hz and the other voltage's generator according to necessary.atribut:
- Phase: 3
- Elemax Generator Diesel Ultra Compact & Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:The generator model is equipped with a Kubota Z482 diesel engine, which is adapted for continuous operation up to 1 day. This indicator varies depending on the degree of loading of the alternator. Based on this feature, the DGU is ideally suited as a backup source of electricity. Special contacts are provided for connecting an external transfer input unit. Also, the station can be actively operated in shift conditions, when electricity is required at certain hours. This is true at construction sites, in agriculture, as well as at various industrial enterprises. It is worth noting the high build quality and equipment with an automatic voltage regulation system (AVR unit). At the output, stable current parameters are maintained over the entire production range.atribut:
- Power factor (cos F): 1.0
- Rated Voltage (V): 220
- Rated Current Frequency (Hz): 50
- Cooling Type: Liquid
- Engine Speed (rpm): 3000
- Fuel Tank Capacity (L): 28
- Launch Type: Electric
- Number of Phases (pcs): 1
- Oil Crankcase Volume (L): 2.5
- Voltage Regulator: Auto
- Elemax Generator Inverter Digi-Wave (Genset Inverter)Deskripsi:The diesel generator Elemax SHX 8000DI is a high-quality power plant with stable voltage generation in the range up to 7 kVA. Power drive Yanmar 2TNV70 - ASG , with efficient cooling, allowing the engine to be operated in various modes. The permanent magnet alternator is an ultra-reliable and durable system. The inverter board used reflects the unsurpassed manufacturability of Japanese engineering and design thinking. This station has proven itself in the Russian market. The main areas of application are the private sector, industry and construction. Stable voltage source, ideal for connecting sensitive machinery and equipment.
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
- Manufacturer: HONDA
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
- TOSITA Generator Gasoline for Welding (Genset Bensin)atribut:
- Voltage (V): DC 220
- Carburetor: BIG DINT/ Japan
- Engine Type: Single Cylinder, 4-Stroke OHV
- No. Load Voltage (V): 75
- TSUZUMI Generator Diesel for Welding (Genset Diesel)atribut:
- Rated Power (kW): 30
- Engine: Weichai WP2.3D40 (Standby 40kw)
- Engine Speed (rpm): 1500
- Cooling Mehtod: Watercooled
- Fuel Tank Capacity (L): 6.8
- Protection Class: IP23
- Dimensions (mm): 1620 x 820 x 1050
- Maximum Power (kW): 33
- Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Elemax Generator Diesel Sound Proof (Genset Diesel)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Type: Self-Exciting, 2-Pole, Field Rotating Type
- Voltage Regulation System: AVR
- Ampere Meter: Yes
- Dimension (LxWxH) (mm): 1474x698x869
- Displacement (cc): 1001
- Engine Maker: KUBOTA
- Engine Model: D1005
- Fuel Tank Capacity (L): 53
- Maximum Horse Power (PS): 26(3.600rpm)
- Output: Plug Socket x 2
- Sound Level (dBA)/7m): 68
- Starting System: Electric Starter
- Volt Meter: Yes
- FIRMAN Pump Engine Gasoline Heavy Duty Slurry Series (Pompa Alkon Lumpur)atribut:
- Horse Power: 9
Daftar Harga genset elemax Terbaru October 2026
| Elemax Generator Gasoline Standard (Genset Bensin) | Rp14.999.900 |
| Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel) | Rp259.999.900 |
| BESTGUARD Cutter Knife Set (Pisau Cutter) | Rp15.900 |
| KRISBOW Generator Gasoline (Genset Bensin) | Rp2.299.900 |
| Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel) | Rp599.999.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur) | Rp29.999.900 |
| PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel) | Rp169.999.900 |
| Elemax Generator Gasoline Portable (Genset Bensin) | Rp20.999.900 |
| Tasco Generator Gasoline Prowatt Electric (Genset Bensin) | Rp3.199.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/d9P107253477-1.jpg)
/P102122556-1.jpg)
/jxP106215717-1.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/P102122563-1.jpg)
/chP105472449-1.jpg)
/ocP107252876-1.jpg)
/c6P105160438-1.jpg)
/b3P104619399-1.jpg)
/5yP107500214-1.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
/9qP102045350-2.jpg)
/fyP107253574-1.jpg)
/eyP107253538-1.jpg)
/fvP105535571-1.jpg)
/9rP107810351-1.jpg)
/9tP106347353-1.jpg)
/p0P103759900-1.jpg)
/ggP107253592-1.jpg)
/9uP106735354-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)