Elemax Generator Diesel Sound Proof (Genset Diesel)

Sebelum PPN:
Rp309.999.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50
TypeSelf-Exciting, 2-Pole, Field Rotating Type
Voltage Regulation SystemAVR
Ampere MeterYes
Dimension (LxWxH) (mm)1474x698x869
Displacement (cc)1001
Engine MakerKUBOTA
Engine ModelD1005
Fuel Tank Capacity (L)53
Maximum Horse Power (PS)26(3.600rpm)
OutputPlug Socket x 2
Sound Level (dBA)/7m)68
Starting SystemElectric Starter
Volt MeterYes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait