Beli generator gasoline di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Gasoline GeneratorDeskripsi:-Shark Gasoline Generator SG 1500 X merupakan jawaban atas kebutuhan sebuah generator tangguh, hemat bahan bakar serta menghasilkan output konstan (stabil) karena dilengkapi AVR (Automatic Voltage Regulator).-Gasoline Generator SG 1500 X berkapasitas tangki bahan bakar 8.5 liter dengan konsumsi sebanyak 0.9 liter/jam dilengkapi fitur alat pengatur tegangan AVR.-Untuk mesin penggeraknya, SG 1500 X mengusung Gasoline Engine 4 langkah tipe SE 154s-1, Sangat cocok untuk sebuah generator portable rumahan, sekolah, toko, perkantoran, rumah sakit dll.atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Voltage Setting: AVR
- Oil Sensor: Yes
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- GRAPHIC CONTROLS Circular Chartatribut:
- UNSPSC: 41111906
- Brand: GRAPHIC CONTROLS
- LARKIN Crimp Terminal Split Type (Skun)Deskripsi:Copper Terminal Larkin Split Copper Skun Cable LSC-10A Split Copper Scun
- Non Brand Polyester Composite Strapping Bandatribut:
- Width (mm): 19
- Length (m): 600
- Load Capacity (daN): >760
- Breaking Load (daN): 815
- Linear Breaking Strength (daN): 475
- Max Securing Load (kgf): 398
- Max System Strength (daN): 780
- Width (inch): 3/4
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- FIRMAN Generator Bensin (Genset)Deskripsi:Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Shark Air Compressor Unloading+Engine (J Series)Deskripsi:Kompresor Shark JZUE-5114 merupakan jenis kompresor piston unloading 1/4HP.Selain desain konstruksi kuat dan pengoperasian sederhana, kompresor LZU-5114 juga dilengkapi Check Valve dan Safety Valve yang berfungsi sebagai pengaman tangki apabila tekanan udara yang dihasilkan melebihi batas normal.Sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Fort Power Supply Output Tunggal 12V DCatribut:
- Output Voltage (V DC): 12
- Honda Power Product Generator (Mesin Genset)atribut:
- Frequency (Hz): 50
- Shark Kompresor Udara PortabelDeskripsi:Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
- Fort Crimp Terminal Split Type (Skun)atribut:
- Material: Copper
- Plating: Shiny Tellow
- MultiPro Genset Bensinatribut:
- Frequency (Hz): 50
Daftar Harga generator gasoline Terbaru March 2026
| Shark Gasoline Generator | Rp3.799.900 |
| Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin) | Rp5.999.900 |
| GRAPHIC CONTROLS Circular Chart | Rp879.900 |
| LARKIN Crimp Terminal Split Type (Skun) | Rp69.900 |
| RYU Generator Bensin 4 Tak (Genset) | Rp3.199.900 |
| Non Brand Polyester Composite Strapping Band | Rp999.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| FIRMAN Generator Bensin (Genset) | Rp2.799.900 |
| KRISBOW Genset Bensin | Rp2.199.900 |
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/fwP102540572-2.jpg)

/94P109186328-1.jpg)
/3kP102174128-2.jpg)
/Non%20Brand%20Polyester%20Composite%20Strapping%20Band/ewP110446536-1.jpg)
/P102093436-4.jpg)
/P102540262-1.jpg)


/rkP104618992-1.jpg)


/p0P103759900-1.jpg)

/ntP103842857-1.jpg)