Spesifikasi
| Dimensions (mm) | 620x470x510 |
|---|---|
| Fuel Type | Gasoline |
| Engine Capacity (cc) | 223 |
| Power Produced (HP) | 7.5 |
| Ignition System | Manual/E-Start |
| Fuel Tank Capacity (L) | 15 |
| Engine Type | OHV Single Cylinder, 4 Stroke, Air Cooled |
| Oil Tank Capacity (L) | 0.6 |
| Wattage Rate | 2800 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Aipower Generator IN5000CEW dirancang dengan teknologi terbaik untuk membantu meningkatkan efisiensi Anda dalam beraktivitas. Dengan bahan bakar bensin dan berkapasitas tangki hingga 15 liter, memungkinkan Aipower Generator IN5000CEW mencapai waktu penggunaan yang relative lama untuk sekali pengisian bahan bakar.
Aipower Generator IN5000CEW juga dilengkapi dengan rangka pipa besi yang kokoh. Generator ini juga telah dilengkapi dengan roda yang memungkinkannya untuk mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Aipower Generator IN5000CEW juga dilengkapi dengan rangka pipa besi yang kokoh. Generator ini juga telah dilengkapi dengan roda yang memungkinkannya untuk mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Fitur
Selain segala kelebihan di atas, Aipower Generator IN5000CEW juga dibekali dengan beragam fitur yang membantu meningkatkan efisiensi pengguna seperti:- Dilengkapi dengan electric circuit breaker untuk meningkatkan keamanan pengguna
- Digital 3-in-1 hour meter untuk memudahkan dalam menentukan jadwal perawatan genset
- Memiliki waktu penggunaan yang relative Panjang untuk sekali pengisian bahan bakar
- Fitur AVR yang berguna untuk meminimalisir lonjakan voltage yang membahayakan
- Performa alternator terbaik yang memungkinkan generator bekerja dengan lebih stabil
- Dibekali mesin 223cc berkekuatan 7,5 tenaga kuda
- Dibekali roda yang memungkinkan generator mudah dipindahkan
- Dibekali rangka pipa besi super kuat yang menjadikan generator lebih kokoh dan tahan lama
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
