Beli gas torch burner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kovea Gas Torch
    Mulai

    Rp179.900

    Kovea Gas Torch
    Deskripsi:
    Produk ini adalah alat untuk melebur/las benda berupa logam, alumunium & sejenisnya. Bagian laras produk ini FULL TEMBAGA/KUNINGAN, sehingga lebih tahan panas & dapat digunakan lebih lama.Produk ini biasa digunakan oleh para teknisi/tukang untuk mengelas sesuatu, namun terkadang kala bisa juga dijadikan sebagai perlengkapan kegiatan outdoor & kegiatan memasak.Produk ini menggunakan gas tabung yang biasa digunakan untuk kompor portable, BUKAN gas tabung untuk mengisi korek gas. Api yang dihasilkan produk ini SANGAT PANAS & suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius.Cara menggunakan:- Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran.- Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). - Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. - Putar knob ke posisi CLOSE saat selesai. Note: - Jauhkan dari jangkauan anak-anak. - Copot tabung gas dari produk jika sudah tidak terpakai agar LEBIH AMAN. - Jangan menghadapkan laras korek ke bagian tubuh manapun saat digunakan. - Mulailah dengan volume gas kecil saat menggunakan produk ini & baru disesuaikan dengan kebutuhan saat produk sudah menyala stabil.
    atribut:
    • Art. No: 016 - 02
  2. Shinfuji Burner Slide Gas Torch
    Mulai

    Rp399.900

    Shinfuji Burner Slide Gas Torch
    Deskripsi:
    -Can safely ignite various things.-Compact, powerful and wind-resistant burner with flame temperature of 1300 °s, having a nozzle that extends freely.-The nozzle extends freely.-Can be filled from cassette gas.
    atribut:
    • Flame Temperature: 1300°C
    • Heat Output: 80kcal/h
    • Ignition Method: Electronic ignition method
  3. TORA Torch Heating Kit HT7015
    Mulai

    Rp379.000

    TORA Torch Heating Kit HT7015
    atribut:
    • Burner O.D (mm): 60-50-45
    • Nozzle O.D (mm): 1.5-1-0.7
    • Total Length (mm): 885-877-870
    • Fuel Consumption (g/hour): 3800-1950-1250
  4. Morris Heating Torch HE-506 Sereis
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp819.900

    Morris Heating Torch HE-506 Sereis
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
    atribut:
    • Type: W/1 TIP
    • Length (mm): 500
    • Head Size (mm): 38.1
    • LPG Pressure (kg/cm²): 0.4
  5. MASTER APPLIANCE Butane Torch
    Mulai

    Rp659.900

    MASTER APPLIANCE Butane Torch
    Deskripsi:
    These 3-in-1 tabletop torches produce an adjustable open flame. When paired with compatible tips they can also be used as a soldering iron and hot-air flameless heating tool. They have a pistol-style grip and a tabletop stand that allows for hands-free operation. Typical uses include melting plastic, heat shrinking, soldering and desoldering, and general heating of parts.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171517
    • Flame Adjustment: Adjustable Temperature
    • Ignition Type: Self-Igniting
    • Maximum Torch Temperature (°F): 2500
    • Product Type: Butane Torch
  6. TORA Torch Heating Lever Type AS-H3006
    Mulai

    Rp259.900

    TORA Torch Heating Lever Type AS-H3006
    atribut:
    • Material: Valve : Brass
    • Type: Lever & KNOB
    • Length (m): 25/35/50
    • Temperature (°C): 1250-1800
    • Hose Length (m): 1.5
    • Set Contents: 2 Wrench
  7. Chiyoda Seiki Burner Torch LPG L
    Mulai

    Rp1.699.900

    Chiyoda Seiki Burner Torch LPG L
    Deskripsi:
    Quality Product.
    atribut:
    • Gas: Propane
  8. Daesung Heating Short Torch
    Mulai

    Rp249.900

    Daesung Heating Short Torch
    atribut:
    • Nos Size (mm): 25,35,50
    • Hose Length (m): 1.5
  9. TRUSCO Propane Burner
    Mulai

    Rp639.900

    TRUSCO Propane Burner
    Deskripsi:
    -A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -Linoleum floor construction.-Cedar burning, wood root burning.
  10. Shinfuji Burner Propane Burner
    Mulai

    Rp999.900

    Shinfuji Burner Propane Burner
    Deskripsi:
    -A burner for brazing which doest not require an oxygen cylinder and regulator. -For peeling work such as coating peeling, sheet metal processing, heat processing of PVC pipe.
  11. Morris Heating Torch HT-507-1 Series
    Mulai

    Rp1.099.900

    Morris Heating Torch HT-507-1 Series
    Deskripsi:
    For heating (bigger area than welding torch) for bending, straighthening etc.
    atribut:
    • Type: W/1 TIP
    • Length (mm): 560
  12. Kenmaster Pemantik Api Gas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

    Kenmaster Pemantik Api Gas
    Deskripsi:
    GAS TORCH di gunakan pada tabung gas portabel. Akan megeluarkan api dalam tekanan yang tinggi. - Sangat Berfungsi untuk alat di dapur, presentasi dari makanan, untuk mendapat tekstur daging yang menarik, untuk Pemanggang BBQ. - Untuk pengelasan. Auto Ignition. - Tombol knob yang dapat di sesuaikan penggunaan nya, membesarkan dan mengecilkan tingkat tekanan api dan gas yang di keluarkan. - Burner Tube : Tube terbuat dari bahan kuningan yang di plating dengan bahan chrome yang mampu menahan suhu panas dari tekanan api yang di hasilkan. - Desain Ultra ringan. - Tetap aman digunakan setelah pemasanan 2 menit. - Multi-fungsi untuk digunakan di rumah dan bengkel. Item ini mempunyai konektor tipe putar, dengan suhu bakar tinggi mencapai 1000C. Cara menggunakan: 1. Pastikan tabung gas terpasang dengan benar & tidak ada kebocoran. 2. Putar perlahan knob di belakang alat sampai terdengar suara gas keluar (JANGAN LANGSUNG MAXIMAL). 3. Geser/tekan pemantik pada bagian atas alat. 4. Sesuaikan besar/kecilnya api dengan memutar knob volume gas. 5. Putar knob ke kiri sampai habis saat selesai.
    atribut:
    • Burning Temperature (up to) (°C): 1000
  13. Melzer Heating Torch (Blander Bakar)
    Mulai

    Rp209.900

    Melzer Heating Torch (Blander Bakar)
    atribut:
    • Gas Service: LPG
  14. TORA Gas Torch Head
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp60.900

  15. WINN GAS Kompor Gas Portable
    Mulai

    Rp149.900

    WINN GAS Kompor Gas Portable
    Deskripsi:
    Winn Gas GASTORCHT3 - Kompor Gas Portable merupakan Kompor gas portable yang demikian ini sangatlah menunjang untuk kebutuhan memasak dimana saja. Praktis dan sangat cocok untuk kompor kemah dan di rumah.BARANG TIDAK TERMASUK GAS BUTANEBahan Material : KuninganPematik terbuat dari piezo Elektrik Berbentuk PistolMaterial terbuat dari nozzle Kuningan, Plat Stainless Steel, Plastic ABSTipe Gas ButaneUjung lubang nyala api bisa sangat panas setelah alat dinyalakan lebih dari 2 menitAplikasi pemakaian alat dapat digunakan dalam sudut posisi apapun
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 16.5x38x6.6
    • Material: Stainless steel, Brass
    • Color: Green
    • Number of Furnaces: 1 tool
    • Lighter: Pistol-shaped electric piezo
    • Gas Consumption (g/hour): 80 (1.0kw)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/093/LSPro BBSPJILM/01/2024
  16. Wipro Gas Torch
    Mulai

    Rp64.900

    Wipro Gas Torch
    atribut:
    • Maximum Temperature (°C): 1300
  17. Hi-Cook Gas Cartridge
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp18.900

    Hi-Cook Gas Cartridge
    Deskripsi:
    HI-COOK gas cartridge ini dapat digunakan pada kompor portable ukuran biasa, ukuran mini dan juga digunakan pada obor gas.
Daftar Harga gas torch burner Terbaru March 2026
Kovea Gas TorchRp179.900
Orange Heating TorchRp569.900
Shinfuji Burner Slide Gas TorchRp399.900
TORA Torch Heating Kit HT7015Rp379.000
Morris Heating Torch HE-506 SereisRp819.900
MASTER APPLIANCE Butane TorchRp659.900
TORA Torch Heating Lever Type AS-H3006Rp259.900
Chiyoda Seiki Burner Torch LPG LRp1.699.900
Daesung Heating Short TorchRp249.900
TRUSCO Propane BurnerRp639.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)