Sebelum PPN:
Rp1.099.900 - Rp1.299.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Size (mxm) | 1x10 |
|---|---|
| Thickness (mm) | ±3 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
KEUNGGULAN WATERPROOFING MEMBRANE BAKAR :
- Waterproofing membran bakar adalah waterproofing yang terbuat dari bahan bitumen yang kandungan minyaknya lebih tinggi dibanding aspal dan didalamnya memiliki serat Polyester sebagai reinforcement yang memiliki elongation yang tinggi. Jadi tahan dari sobekan.
- Memiliki ketebalan yang konsisten di bandingkan dengan waterproofing coating, karena proses pembuatan materialnya di Pabrik dan pemasangannya menggunakan gun torching (harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya)
- Memiliki elastisitas yang tinggi, sehingga tidak terpengaruh jika terjadi retakan di beton.
- Memiliki tingkat Durability atau ketahanan yang lama. Biasanya bisa sampai 10-15 tahun ketahanannya (berdasarkan pengalaman).
- Tahan akan genangan.
- Pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan waterproofing coating.
- Untuk Material Membrane Sand perlu di tutup screed/keramik lagi.
- Membran Sand / Non-Expose
DAPAT DIGUNAKAN DI :
- Dak Beton / Baja
- Rooftop
- Waterproofing membran bakar adalah waterproofing yang terbuat dari bahan bitumen yang kandungan minyaknya lebih tinggi dibanding aspal dan didalamnya memiliki serat Polyester sebagai reinforcement yang memiliki elongation yang tinggi. Jadi tahan dari sobekan.
- Memiliki ketebalan yang konsisten di bandingkan dengan waterproofing coating, karena proses pembuatan materialnya di Pabrik dan pemasangannya menggunakan gun torching (harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidangnya)
- Memiliki elastisitas yang tinggi, sehingga tidak terpengaruh jika terjadi retakan di beton.
- Memiliki tingkat Durability atau ketahanan yang lama. Biasanya bisa sampai 10-15 tahun ketahanannya (berdasarkan pengalaman).
- Tahan akan genangan.
- Pekerjaan lebih cepat dibandingkan dengan waterproofing coating.
- Untuk Material Membrane Sand perlu di tutup screed/keramik lagi.
- Membran Sand / Non-Expose
DAPAT DIGUNAKAN DI :
- Dak Beton / Baja
- Rooftop
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
