TORA Torch Heating Kit HT7015 (Blender Bakar)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
Burner O.D (mm)60-50-45
Nozzle O.D (mm)1.5-1-0.7
Total Length (mm)885-877-870
Fuel Consumption (g/hour)3800-1950-1250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan