Beli garret metal detector di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Garrett Handheld Security Detectors
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.699.900

  2. KRISBOW Alat Pendeteksi Logam
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Logam
    atribut:
    • Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
    • Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
    • Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
    • Operating Frequency (kHz): 25
    • Operating Current (mA) : <50
    • Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
    • Packing Dimensions (mm): 510x95x50
    • Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
    • Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
  3. Garrett Walkthrough Metal Detectors
    Mulai

    Rp109.999.900

    Garrett Walkthrough Metal Detectors
    Deskripsi:
    Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
  4. monotaro.id Inspection Mirror
    Mulai

    Rp609.900

    monotaro.id Inspection Mirror
    Deskripsi:
    Inspection Mirror 12 inch adalah cermin cembung kaca kolong mobil untuk mendeteksi/inspeksi barang-barang yang berbahaya. Mirror terbuat dari akrilik khusus yang tidak mudah pecah dan mudah dibersihkan hanya dengan air dan kain lembut.Product elements :1.Acrylic Mirror2.Card Buckle3.Waher & Cap4.Rotary Wheel5.Aluminium Pipe6.LED Torch
    atribut:
    • Mirror diameter (inch): 12
    • Handle Length (inch): 51
    • Mirror Shape: Cermin Cembung
  5. KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z Outdoor
    Mulai

    Rp36.999.900

    KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z Outdoor
    atribut:
    • Detection Zone: 18 localization zones, Min. Height of Detection: 20mm
    • Outer Frame: 2210mm (H) x 845mm (W) X 710mm (D)
    • Power Supply: 100 to 240VAC, 50/60Hz, Max. Power Consumption: 12W
    • Adjustable Signal Frequency (Hz): 7000-8999
    • Alarm: - Sound and light, four LED light bars on back and front of the door frame, - Multi zones alarm when detected, - 9 sounds and 8 volume levels for selection
    • Frame Size (mm): 1980x710x608 (inner)
    • Gate Material: PVC surface board
    • Minimum Distance (m): 0.5 between two WTMD at high sensitivity
    • Operating Environment (°C): -20 to 45/0 to 98 %RH
    • Operation Way: Remote control only
    • Screen Size (inch): 5.5 (LCD)
    • Sensitivity: Adjustable from 0 to 1999, can detect a clip or 1/2 cutter blade
    • Serial Port Communication: RS 232 to connect to computer
    • Weather Proof: IP55, supporting outdoor work, avoid false alarm in wind or shock
  6. KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Mulai

    Rp2.299.900

    KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Deskripsi:
    Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
  7. Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cm
    Mulai

    Rp229.900

    Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cm
    atribut:
    • Pole Height (cm): 90
    • Pole Diameter (inch): 2.5
    • Base Diameter (cm): 32
    • Base Length (cm): 4
  8. Shinwa Rules Inpection Mirror
    Mulai

    Rp139.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  9. WESTWARD Metal Detector
    Mulai

    Rp309.900

    WESTWARD Metal Detector
    atribut:
    • Exterior Height (inch): 1 13/64
    • Exterior Length (inch): 6 45/64
    • Exterior Width (inch): 1 13/64
    • Scans: Metallic Object; Voltage 70 to 600V AC and 6 to 36 V DC
    • Battery (V): 9
    • Indicator: LED; Tone
    • Material: ABS Plastic
    • Maximum Operating Temperature (°F): 14° to 122
    • Operating Frequency (Hz): 50 to 500
    • Product Type: Metal Detector
    • Step Depth (inch): 2
    • UNSPSC: 41113637
  10. BOSCH Detector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  11. KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 2in1
    Mulai

    Rp50.999.900

    KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 2in1
    atribut:
    • Type: Metal Detector
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Power Supply (V AC): 110-240
  12. UVEX Safety Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    Rating:
    20% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    UVEX Safety Spectacles i-3 (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • UV Protection: UV 400
  13. HEAVYPACK Metal Detector
    Mulai

    Rp139.999.900

  14. METAL DEFENDER Detector and Scanner
    Mulai

    Rp76.999.900

    METAL DEFENDER Detector and Scanner
    Deskripsi:
    Heavy cut levels (ANSI A6-A7) protect from cuts caused from handling slitter blades, steel cable, and stamped metal.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111903
    • Audio Alarm: Volume Adjustable
    • Coating: Black
    • Exterior Depth (inch): 19-11/16
    • Exterior Height (inch): 87-13/16
    • Exterior Length (inch): 37
    • For use with: Security
    • Indicator: LED
    • Inside Depth (inch): 19-11/16
    • Inside Height (inch): 78-23/64
    • Inside Length (inch): 32
    • Material: ABS Plastic
    • Max. No. Zones: 6
    • Maximum Operating Temperature (°F): -5 to 122
    • Operating Frequency (Hz): 47.5 to 60
    • Outranging Power (V): 85 to 264 AC
    • Package Quantity: 1
    • Product Type: Metal Detector
    • Scans: Full Body
    • Standards: CE; DHS Safety Act; FCC; ICNIRP; IEC; IEEE; ROHS
    • Type: Walk-Through
    • Weight (lbs): 180
  15. Be Safe Inspection Mirror
    Mulai

    Rp839.900

    Be Safe Inspection Mirror
    atribut:
    • Size (cm): 30
  16. METEX Treasure Hunter VLF Metal Detector
    Mulai

    Rp5.299.900

    METEX Treasure Hunter VLF Metal Detector
    Deskripsi:
    The best-selling general-purpose metal detector in the United States. The coin or other metal is identified by the meter and sound. On holidays, the family can search for treasure and help remove dangerous goods on the ground and beach.
    atribut:
    • Dimensions (cm): About 101x20x20
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Included Accessories: Japanese instruction manual, product warranty 6 months
    • Applicable Size: Coin size is the maximum. Smaller sizes are not guaranteed.
    • Maximum Operating Time (hour): Approx. 15
    • Power Supply: 2 x 9V batteries (sold separately).
  17. SHINWA Inspection Mirror
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    SHINWA Inspection Mirror
    Deskripsi:
    Inspection and observation of the inside and back of the machine can be performed. The angle of the mirror can be changed freely.
    atribut:
    • Material: Mirror: Glass, Mirror frame: ABS resin, Antenna: Brass
    • Mirror Shape: Round type
  18. KRISBOW Cermin Inspeksi Kendaraan
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Cermin Inspeksi Kendaraan
    atribut:
    • Ø Mirror (cm): 30
    • Handle (cm): 130 (Adjustable)
Daftar Harga garret metal detector Terbaru December 2025
Garrett Handheld Security DetectorsRp4.699.900
KRISBOW Alat Pendeteksi LogamRp889.900
Garrett Walkthrough Metal DetectorsRp109.999.900
monotaro.id Inspection MirrorRp609.900
KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z OutdoorRp36.999.900
KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerRp2.299.900
Non Brand Tiang Pembatas Antrian Stainless Steel 90cmRp229.900
Shinwa Rules Inpection MirrorRp139.900
WESTWARD Metal DetectorRp309.900
BOSCH DetectorRp4.599.900

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)