Beli gantungan kunci joyko di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Kenko Key Ringatribut:
- Color: Mix Color
- Snowman Spidol Permanen G-12Deskripsi:Tinta permanen tidak luntur terhadap gesekan tangan & kualitas waterproof.Fitur:- Dapat diisi ulang dengan produk MIG-20- Warna tinta pekat- Tulisan cepat kering setelah ditulis, multiguna- Ujung spidol dari fiber 4.5mm ø tebal garis tulisan 1.0-3.0mmatribut:
- Ink Type: Permanent
- Product Type: Refillable Body
- Taffware Gantungan Kunci Carabiner Keychain Stainless SteelDeskripsi:Gantungan kunci ini terbuat dari bahan stainless steel sehinga sangat kokoh dan kuat untuk menopang benda-benda berat. Terdapat sistem jepit karabiner sehingga memudahkan Anda untuk melepas dan menggantung benda pada gantungan kunci iniatribut:
- Dimensions (cm): 8x3
- Material: Stainless Steel
- Butterfly Papan Jalanatribut:
- Color: Random Transparet Color
- Size: Folio
- ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2)Deskripsi:Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR6/AA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 13.7-14.5mm dan Total height : 49.5-50.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.atribut:
- Size: AA
- Diameter (mm): 13.7-14.5
- Total Height (mm): 49.5-50.5
- Voltage (V): 1.5
- monotaro Key Ring Name Tagatribut:
- Ring Inner Diameter (Ø mm): About 16.5
- Display Size (mm): 16 x 25
- Dimensions (Width W x Height H) (mm): 22 x 44 (ring excluded)
- Material: PP + steel
- Color: Blue, green, purple, peach, orange x each six
- KOKUYO Key Holder Type Name Tag Two-Sided Display For Large PpDeskripsi:It is a key ring type name tag that is most suitable for key classification. It is a double-sided display type in which letters can be written on both sides.atribut:
- Outside Dimension (mm): 62 x 25 x t 4
- Card Size(mm): 42 x 17
- Type: For double-sided display (large)
- Material: PP
- Ring inner diameter (mm): 20
- SANKEI KIKOM Name Holderatribut:
- Specification: Hard type single side
- Snowman Spidol Papan Tulis BG-12Deskripsi:Snowman spidol whiteboard ini merupakan salah satu produk unggulan Snowman. Tersedia dalam 10 macam warna pilihan. Tinta dapat diisi kembali menggunakan tinta WBI-20atribut:
- Product Type: Refillable Body
- KOKUYO Key Holder Type Name Tag One Side Display Made Of PeDeskripsi:Because the color variation is wide, you can store the key by color coding. . It is easy to put in and out name paper. .Adoption of key ring and double ring does not take time and labor to swap keys. . Ring inner diameter 17 mm _ x 1000 D _. Card size 42 x 17 mm _ x 1000 D _. The indicated price is the price per piece.atribut:
- Material: PE
- Type: For single-sided display
- Outside Dimension (mm): 60 x 21 x t 3
- Card Size(mm): 42 x 17
- Ring inner diameter (mm): 17
- Joyko Penjepit Kertas Warna HitamDeskripsi:Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- KOKUYO Soft Key Holder Type Name Tag 42 X 17Deskripsi:Double ring, easy to swap keys. Special soft transparent PVC which hardly adheres ink is adopted as the surface.atribut:
- Card Size(mm): 42 x 17
- Outside Dimension (mm): 57 x 22
- Material: Olefinic resin: Table t 0.3 mm, back t 0.2 mm
- Ring inner diameter (mm): 11
Daftar Harga gantungan kunci joyko Terbaru March 2026
| Joyko Gantungan Kunci | Rp6.900 |
| Kenko Key Ring | Rp7.900 |
| Snowman Spidol Permanen G-12 | Rp6.900 |
| monotaro.id Klip Kartu ID | Rp78.900 |
| Taffware Gantungan Kunci Carabiner Keychain Stainless Steel | Rp7.900 |
| Butterfly Papan Jalan | Rp21.900 |
| ABC (Battery) Baterai Alkaline AA (A2) | Rp14.900 |
| monotaro Key Ring Name Tag | Rp92.900 |
| KOKUYO Key Holder Type Name Tag Two-Sided Display For Large Pp | Rp22.900 |
| SANKEI KIKOM Name Holder | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































%20Baterai%20Alkaline%20AA%20(A2)/P102267219-1.jpg)










/P101545837-4.jpg)