Beli fridge di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Samsung Refrigerator 4 Door Side by Side (Kulkas 4 Pintu)atribut:
- Cooling Type: Twin Cooling Plus
- Compressor: Digital Inverter Compressor
- Door Alarm: Yes
- Color: Gentle Black Matt
- Dimensions (LxWxH) (mm): 740x833x1793
- Dispenser Type: Water Tank Type
- Door Handle: Recess
- Gross/Net Total Capacity (L): 511/466
- Gross/Net for Freezer Capacity (L): 178/140
- Gross/Net for Fridge Capacity (L): 333/326
- LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Deskripsi:Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
- GEA Refrigerator Minibar for Hotel (Kulkas Mini)Deskripsi:Kabinet pendingin untuk menyimpan aneka minuman (soft drink), buah atau sayur di rumah atau hotel supaya tetap segar dan terjaga kualitasnya.atribut:
- Number of Shelf: 1
- Refrigerant: R600a
- AQUA Elektronik Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Deskripsi:AQUA Japan AQR-D270 kulkas tempered glass 2 pintu dengan Cosmetic Box untuk menyimpan alat rias. Teknologi Full Insulation berperan untuk mempercepat proses pendinginan. Inovasi 360° Air Flow yang dapat mengalirkan udara dingin secara merata sehingga temperature seragam di seluruh ruangan di bagian dalam fridge. Bigger Vegetable Box mampu menampung sayuran lebih banyak, cocok untuk Anda yang hobi memasak.Garansi Kompressor : 7 tahunGaransi Sparepart & jasa : 12 bulan
- Parker Cooling Filter Dryers (Filter Kompresor)Deskripsi:Liquid line filter dryers are designed for use with CFC, HCFC, and HFC refrigerants in refrigeration and air conditioning systems. They are available with ODF, SAE flare, solder, and sweat connections.atribut:
- Package Quantity: 1
- Polytron Refrigerator Minibar (Kulkas Mini)Deskripsi:Mini Refrigerator / Mini Bar dengan desain elegan Tempered Glass DoorKapasitas 50 LiterMenggunakan Tempered Glass Rack untuk rak yang lebih kuat.Dilengkapi dengan Freezer Compartment & Ice Tray untuk kemudahan membuat dan menyimpan es batu dan makanan frozen lainnya.Dengan bottle dan utility pocket untuk menjaga botol minuman dan isi kulkas tetap rapi dan cantik.Elegant DesignTempered Glass DoorTempered Glass ShelfFreezer Compartment & Ice TrayBottle & Utility Pocketatribut:
- Dimensions (cm): 45.1x47.5x52.9
- Capacity (L): 50 (storage 40L, freezers 10L )
- Power (W): 65
- Labtech Laboratory Refrigeratoratribut:
- Material: Interior : Stainless Steel 304; Exterior : Epoxy powder coated steel
- Temperature Range (°C): 2 to 10
- Display: 4 Digit LED display and signal lamps
- Safety device: High/Low Temp. alarm, ELCB, audible and visible alarm
- Air circulation: Turbo fan with automatic stop/run during door open
- Controller: Microprocessor
- Electric Supply (V/Hz): 220/50-60 1-Phase
- Power Consumption (W): 600
- Refrigeration System: Air cooled Condensing hermetic compressor, CFC free refrigerant gas
- LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)Deskripsi:- Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
- NICCHU White alumina-based abrasive material for mini blasting machinesDeskripsi:* Delivery to private homes is not possible.
- Liebherr Laboratory RefrigeratorDeskripsi:Laboratory refrigerator LKv 3910 UK gross capacity 360/344 ltr. 600x615x1840 mm, with UK plug.atribut:
- Document: DIN 13277 compliant
- Frequency (Hz): 50-60
- Maximum Fluctuation (°C): 2.2
- Power Supply (V): 220-240
- Temperature Range (°C): 3 to +16
- Volume (L): 394
- GEA Laboratories Refrigeratoratribut:
- Temperature (°C): -2 to +4
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Frequency (Hz): 50
- Origin: China
- Refrigerant: R290
- Toshiba Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Deskripsi:TOSHIBA Two Doors GR-B22IS merupakan kulkas yang dilengkapi dengan freezer ukuran jumbo yang dapat menyimpan bahan-bahan makanan beku dengan kapasitas besar. Dilengkapi dengan desain dan warna yang memukau sehingga akan mempercantik interior rumah Anda. Kulkas ini juga dilengkapi dengan ketahanan yang kuat terhadap benturan keras dan anti karat sehingga terhindar dari korosi. Brand: ToshibaModel: GR-B22ISTwo DoorsAg+ Bio Deodorizer SystemInverterTop rank energy savingStorage tray coolingTempered glass shelfFlat design with Reseeded Handle
- Labtare Laboratory RefrigeratorDeskripsi:Engineered to meet the demanding requirements of laboratory research. Major feature like forced air circulation system makes this product highly effective and reliable to provide quick freezing. Designed Environment friendly with no ozone-damaging chemicals and space saving with easier cleanability.atribut:
- Temperature Range (°C): 2 - 8
- Meling Medical RefrigeratorDeskripsi:Meling 2°C to 8°C undercounter pharmacy refrigerator YC-130L gives you a brand new appearance and is designed in smart under counter size. This small undercounter medical refrigerator is equipped with intelligent temperature controller and brings out constant temperature. It has transparent double-layer tempered glass door with the features of anti-condensation and electrical heating. There are multiple alarm functions to ensure safety of storage. The complete air-cooling design of the vaccine refrigerator ensures no worry about frosting. You can apply the pharmaceutical refrigerator in laboratories, hospitals, pharmacies, disease prevention and control centers, health centers, pharmaceutical factories, medical facilities, and more.Accurate Control SystemThis 2°C to 8°C small medical fridge for medicine comes with high precision temperature control system with high sensitive sensors. And it can well keep the temperature inside the cabinet in the range of 2°C to 8°C. We design the pharmaceutical refrigerator with high brightness digital temperature and humidity display for automatic temperature control and ensure the display accurately in 0.1°C.Powerful Refrigeration SystemThe small medical / vaccine refrigerator is equipped with brand new compressor and condenser, which is for better cooling performance and well keeps the temperature uniformity with in 1°C. It is air cooling type with feature of auto-defrost. And the HCFC-FREE refrigerant brings out more effective refrigeration and ensures environmentally friendly.Ergonomic Operation DesignIt has a front opening lockable door with full height handle. The inside of the pharmacy refrigerator is designed with lighting system for easy look. The light will turn on while door is opened, and the light will goes off while the door is closed. The cabinet is made of high quality steel, and the inner side material is Aluminum plate with spraying (Optional stainless steel), which is durable and easy to clean.atribut:
- Capacity (L): 130
- Insulation Thickness (mm): L/R:48,B:50
- External Material: PCM
- Inner Material: Aluminium plate with spraying/Stainless steel(optional stainless steel)
- Shelves: 3 (coated steel wired shelf)
- Defrost Mode: Automatic
- Access Port Diameter (mm): 25
- Accessories Standard: RS485, Remote alarm contact, Backup battery
- Ambient Temperature (°C): 16 to 32
- Climate Class: N
- Controller: Microprocessor
- Cooling Method: Air Cooling
- Cooling Performance (°C): 5
- Electrical: Power failure, Low battery
- External Size WxDxH (mm): 650x625x810
- Internal Size WxDxH (mm): 554x510x588
- Memory Capacity (data): 1000000
- Refrigerant: R600a
- System: Sensor failure, Door ajar, Built-in USB datalogger failure, Communication failure
- Temperature Range (°C): 2 to 8
- Polytron Refrigerator 2 Door Belleza Jumbo (Kulkas 2 Pintu)Deskripsi:Kulkas 2 Pintu Belleza Jumbo 220 Liter PRW 23ZXatribut:
- Deodorizer: Yes
- Tempered Glass Rack: Yes
- Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)atribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00220.01
Daftar Harga fridge Terbaru October 2026
| Samsung Refrigerator 4 Door Side by Side (Kulkas 4 Pintu) | Rp16.999.900 |
| LG Multi Door Smart Inverter Compressor Refrigerator | Rp16.999.900 |
| LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu) | Rp5.399.900 |
| KRISBOW Mini Fridge Thermoelectric (Kulkas Mini) | Rp2.599.900 |
| GEA Refrigerator Minibar for Hotel (Kulkas Mini) | Rp1.399.900 |
| AQUA Elektronik Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu) | Rp3.199.900 |
| Parker Cooling Filter Dryers (Filter Kompresor) | Rp409.900 |
| Polytron Refrigerator Minibar (Kulkas Mini) | Rp1.599.900 |
| Labtech Laboratory Refrigerator | Rp139.999.900 |
| LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu) | Rp4.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/64P111562220-1.jpg)

/P101572932-1.jpg)
/rqP104582998-2.jpg)
/hbP107812623-1.jpg)
/jtP108893713-3.jpg)
/l1P109403757-1.jpg)
/eaP105972514-1.jpg)

/P103069126-1.jpg)
/P102172278-1.jpg)



/3iP109184126-1.jpg)


/eeP111306518-1.jpg)
/0jP111300019-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)