Spesifikasi
| Cooling Type | Twin Cooling Plus |
|---|---|
| Compressor | Digital Inverter Compressor |
| Door Alarm | Yes |
| Color | Gentle Black Matt |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 740x833x1793 |
| Dispenser Type | Water Tank Type |
| Door Handle | Recess |
| Gross/Net Total Capacity (L) | 511/466 |
| Gross/Net for Freezer Capacity (L) | 178/140 |
| Gross/Net for Fridge Capacity (L) | 333/326 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Fitur
Twin Cooling Plus™ Dengan sistem pendinginan terpisah antara Fridge dan Freezer, Twin Cooling Plus dapat mengoptimalkan suhu dan humidity secara independen, membantu menjaga makanan dalam kondisi optimal dan mencegah bau tercampur.
Non-plumbing Water Dispenser
Pasang kulkas Anda dengan cepat dimanapun Anda inginkan dengan Dispenser Air tanpa Instalasi.
Modern and Sleek Design
Beri sentuhan elegan dan modern pada rumah Anda dengan desain minimalis, Flat Door, dan recessed handles. Kulkas ini juga dilengkapi dengan display LED, memudahkan Anda untuk mengakses kontrol dan memantau status kulkas Anda.
Digital Inverter Technology
Nikmati efisiensi energi yang lebih baik, lebih hening dan kinerja yang tahan lama. Digital Inverter Compressor secara otomatis menyesuaikan kecepatan sebagai respons terhadap kebutuhan pendinginan.
Power Cool / Power Freeze
Dinginkan makanan dan minuman favorit Anda lebih cepat dengan sekali tekan. Fitur Power Cool meniupkan angin dingin dengan intens dan Power Freeze menghembuskannya dengan lebih cepat untuk mempercepat proses pembekuan.
Fresh Zone
Fresh Zone membantu menjaga rasa dan kesegaran sayur dan buah Anda lebih lama dengan laci yang di desain secara khusus yang dapat menutup dengan rapat - menciptakan kondisi ideal untuk bahan makanan Anda.
Movable Ice Maker
Pastikan stok es Anda aman untuk minuman dingin favorit di saat cuaca panas. Saat musim berganti, Anda dapat melepas Movable Ice Maker untuk ruang penyimpanan tambahan di Freezer Anda.
No Frost
Teknologi No Frost menciptakan aliran udara dari beberapa sumber, yang membantu menghindari penumpukan bunga es. Teknologi ini juga membantu menjaga temperatur tetap stabil dengan meningkatkan sirkulasi udara, mengurangi beban kerja sistem pendinginan.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/64P111562220-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
