Beli freon r32 refrigerant di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Morris RefrigerantDeskripsi:Refrigerant R32 merupakan freon yang baru mulai digunakan tahun 2015 di Indonesia digunakan untuk sistem pendingin udara/AC. Memiliki tekanan cukup tinggi dan mampu terbakar. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu diperhatikan. Jenis freon R32 memiliki nilai GWP (Global Warming Potential) 675 dan Cooling Index (angka index pendinginan) 160. Freon R32 lebih ramah lingkungan dibandingkan R410a sekalipun memiliki nilai GWP yang lebih rendah dari R22 dan R410a. Freon R32 memiliki angka index dingin yang jauh lebih tinggi bahkan dari R22, jadi tidak akan ada masalah bahwa pemakaian AC inverter jadi lebih tidak dingin. Freon R32 memang memiliki potensi mudah terbakar yang lebih tinggi dari R22 dan R410a namun tidak perlu kuatir karena tidak dapat membuat AC meledak bahkan ketika terjadi kebakaran sekalipun. Aplikasi khusus: Sebagai pengganti refrigerant tipe 32 in idigunakan terutama pada air conditioner dan sistem pendingin.
- Daikin RefrigerantDeskripsi:Freon R32 Original Daikin isi Nett 3kgBerat dus dan tabungnya jadi total 6 kiloatribut:
- Flammability: Low
- HONEYWELL RefrigerantDeskripsi:Freon yang memiliki ODP (Ozon Depletion Potential) = 0, merupakan freon pengganti R502 dan R22 untuk rentang suhu yang luas, digunakan untuk suhu rendah dan suhu menengah pada sistem pendinginan komersialatribut:
- Flamability: Low
- Chemours RefrigerantDeskripsi:Chemours ISCEON MO59 (R417A) adalah HFC retrofit dengan biaya yang efektif dan tidak merusak ozon, digunakan untuk meretrofit alat yang menggunakan R22 , contohnya AC dan sistem pendinginan komersial pada suhu menengah.
- MUELLER-XINGRONG RefrigerantDeskripsi:MXR Type R-410A is the leading HFC refrigerant for replacing R-22 in positive displacement residential and light commercial air-conditioning and heat pump systems. It has higher cooling capacity and significantly higher pressure than R-22 and should be used only in systems specifically designed for MXR410A. Freon berbahan Difluoromethane dan Pentafluoroethane, biasa digunakan untuk AC rumah, tempat umum, dan sistem pemompaan panas pada saluran HVACatribut:
- Lubricant Recommendation: POE
- Fort Time Switch Analogatribut:
- Voltage (V): AC 220
- Hour: 24
- Frequency (Hz): 45-60
- York Pump Pump Control OtomatisDeskripsi:York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPA Seriesatribut:
- Top Width (mm): 12.7
- Angle (°): 38
- Entalpia RefrigerantDeskripsi:Entalpia Europe R32 RefrigerantLawan suhu panas dengan Entalpia Europe Indonesia Refrigerant, solusi pendinginan tingkat tinggi untuk berbagai kebutuhan. Dirancang untuk memberikan kinerja optimal, refrigeran ini cocok untuk aplikasi AC mobil, pendingin komersial, dan berbagai sistem pendingin lainnya.Keunggulan Produk:Efisiensi tinggi dalam sistem pendingin rumah tangga dan komersial.Aman untuk lingkungan tanpa mengorbankan daya pendingin.Kompatibel dengan berbagai sistem pendingin.*Kemurnian dan isi dijamin oleh Entalpia Europe Indonesia Official Store
- BAILIAN RefrigerantDeskripsi:Freon R134a ,telah diakui secara internasional sebagai salah satu refrigerant terbaik untuk menggantikan R-12, tidak mengandung atom klorin, tidak akan merusak lapisan ozon, dengan kinerja yang sangat baik untuk keamanan (tidak terbakar, non-ledakan, tidak beracun, tidak tidak memiliki stimulasi dan korosi); R134A telah banyak digunakan sebagai freon AC mobil, pendingin komersial, dan juga telah digunakan dalam bidang kedokteran, pestisida, kosmetik dan pembersih.atribut:
- Packaging (kg): 13.6
- Flamability: Low
- Color: Green
- Gree Refrigerantatribut:
- Type: R410
- Showa Refrigerant Refrigerantatribut:
- Size (kg): 1
- Jason Water Hose Reel ManualDeskripsi:Selang Air Komplit Satu Set/Complete Water Hose Reel SetUntuk: Air (WATER)Satu set isi: selang dan gulunganatribut:
- Hose size (inch): 1/2
- Hose Material: PVC
- Burst Pressure (bar): 24
- Hose Diameter (mm): 11x15
- Work Pressure (bar): 8
- JTC Double Flexible Socket Wrench (Euro-Type) (Kunci Socket)atribut:
- Type: Flexible Head
- Hoda Pipa ACDeskripsi:PIPA AC HODA 2330, Tebal 0.6mmPipa set ukuran 1/4 + 3/8inch, panjang 30 meter(Untuk AC Kapasitas 0.5 - 1 PK)atribut:
- Pipe Length (m): 30
- Suniso Refrigeration OilDeskripsi:Oil suniso kaleng 4GS- ORIGINAL 100%- 4 liter- Made in Japan- Kemasan Kalengatribut:
- Volume (L): 3.78
Daftar Harga freon r32 refrigerant Terbaru January 2026
| Refrigerant Refrigerant | Rp719.900 |
| Morris Refrigerant | Rp559.900 |
| Daikin Refrigerant | Rp2.499.900 |
| HONEYWELL Refrigerant | Rp2.399.900 |
| Non Brand Refrigerant | Rp1.499.900 |
| Chemours Refrigerant | Rp2.499.900 |
| DUPONT Refrigerant | Rp1.599.900 |
| MUELLER-XINGRONG Refrigerant | Rp1.599.900 |
| Fort Time Switch Analog | Rp189.900 |
| York Pump Pump Control Otomatis | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



































































































































































%20(Kunci%20Socket)/P101532646-1.jpg)