Beli forklift hand di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HAND LIFT Hand Pallet TruckDeskripsi:The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
- WEKA Hand Forkliftatribut:
- Adjustable Width of Fork (mm): 320-680
- Fork Length (mm): 900
- Max Lifting Capacity (m): 1.6
- Overall Height (mm): 2040
- Overall Width (mm): 740
- Type: Hand Stacker
- Strong Indonesia Hand Forklift Tinggi Angkat 1.5m HydrolisisDeskripsi:- Frame handforklift terbuat dari plat besi yang kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Penggerak hidrolis dengan teknologi Jepang- Ergonomis, ringan, dan mudah digunakan (user friendly)atribut:
- Load Center (mm): 400
- Fork Width (mm): 170-720
- Front Wheelbase (mm): 600
- Dimension (LxWxH) (mm): 1360x780x2030
- Maximum Fork Height (mm): 1500
- Type: Hand Stacker
- KRISBOW Hand PalletDeskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- KRISBOW Hand Stacker HidrolikDeskripsi:Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.atribut:
- Type: Stacker
- Item: Stacker
- Endolift Hand Stacker Manualatribut:
- Lifting Height (mm): 1600
- Min. Fork Height (mm): 85
- Fork Length (mm): 900
- Lowering Speed: Controllable
- Outer Width of Front Legs (mm): 690
- Rear Wheel Size (mm): 180x50
- GRAM Forklift Scaleatribut:
- Size (kg): 2000
- Battery Life Indicator (hour): 45
- Blade Battery Life (hour): 72
- Blade Height (mm): 59
- Blade Material: Superior in Epoxy Painted Steel, Base in Steel with Protective Coating
- Blade Sealing Protection: IP-54
- Display: 6-Digit Backlit LCD
- Fork Dimensions (mm): 1257x540x135
- Height of Digits (mm): 25
- Indicator Dimensions (mm): 220x182x86
- Indicator Material: ABS
- Indicator Sealing Protection: IP-65
- Internal Connectivity: Wifi
- Load Censor: 4 pcs. Load Cells Type H8C Rebel
- Packaging Dimensions (mm): 1400x800x200
- Power Supply (V/Hz): 230/50 (Euro), 11 AC
- Resolution (g): 1000
- Type of Fork Attachment: FEM2
- Weighing units: kg
- Working Temperature (°C): +5/+35
- IMOW Electric Hand Palletatribut:
- Fork Length (mm): 1220
- Battery (V/Ah): 24/20 (Li-ion)
- Capacity (kg): 1500
- Maximum Lifting Height (mm): 105
- Travel Speed (km/hour): 4.5
- Type: Electric Hand Pallet
- Type of control: DC Controller
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- NICHIYU Truk Forklift Elektrikatribut:
- Load Center (mm): 500
- HELI Truk Forkliftatribut:
- Lifting Height (mm): 3000
- AYORACK Rak Gudang Light Duty AL2-SeriesDeskripsi:Rak Gudang Serbaguna AYORACK dirancang dengan material berkualitas untuk pemakaian kokoh dan jangka waktu lama. Cocok untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, display, gudang dan bisnis Anda.Pemasangan rak dapat dilakukan mandiri dengan mudah dan cepat. Rak dapat dibongkar pasang dan jarak antar ambalan dapat disesuaikan untuk ukuran keperluan Anda. Kaki rak sudah dilengkapi dengan lapisan ekstra agar rak berdiri lebih stabil dan tidak menggores permukaan lantai.Warna netral abu-abu - dapat digunakan untuk keperluan rumahan / kantor / gudang anda. Visual lebih menyegarkanatribut:
- Material: Steel
- Load Capacity (kg/layer): 200
- Finishing: Cat + Powder Coating
- Mitsubishi Forklift DieselDeskripsi:The latest generation of GRENDiA continues to set the very highest standards for IC engine counterbalance trucks. The philosophy behind GRENDiA has always been simple: maximum productivity, minimal running costs, and legendary reliability.With its exceptional fuel economy, cutting-edge features, durable components and low-maintenance design, GRENDiA is the perfect example of this thinking.To that, Mitsubishi Forklift Trucks has added a host of ergonomic features to maximise comfort, control and precision. The result is a forklift that can be relied upon to deliver top performance, whatever the application, whatever the conditions.atribut:
- Power Source: Diesel
- Lift Height (mm): 3000
- AMEKO Manual Hand Stackeratribut:
- Lad Center (mm): 450
- Mast Height (mm): 2000
- Overall Length (mm): 1470
- Lowered Fork Height (mm): 20
- Type: Hand Stacker Manual
- STAC Anti-Static Gold Fiber Brush (Aluminium Body)Deskripsi:-Made of ultra-fine fibers of 40 denier with self discharge capacity, and can remove static electricity and dust without scratch. -Removal of static electricity and dust from semiconductor related factory and machine assembly factory, etc.atribut:
- Wire Diameter: 0.07mm
- Comparative Resistance: 5.85x10-2Ω/□
- Hairs Materials: Organic conductive gold fiber
- Handle Materials: Unfinished Aluminium
- Carlift Hand Stackeratribut:
- Lowering Speed (mm/stroke): Controllable
- Type: Hand Stacker
Daftar Harga forklift hand Terbaru March 2026
| HAND LIFT Hand Pallet Truck | Rp2.899.900 |
| WEKA Hand Forklift | Rp10.999.900 |
| Strong Indonesia Hand Forklift Tinggi Angkat 1.5m Hydrolisis | Rp8.499.900 |
| KRISBOW Hand Pallet | Rp3.499.900 |
| KRISBOW Hand Stacker Hidrolik | Rp13.999.900 |
| Endolift Hand Stacker Manual | Rp7.999.900 |
| GRAM Forklift Scale | Rp92.999.900 |
| IMOW Electric Hand Pallet | Rp19.999.900 |
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| NICHIYU Truk Forklift Elektrik | Rp339.999.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/1mP101001058-14.jpg)









/fxP102600573-2.jpg)