WEKA Hand Stacker Mini (Forklift Stacker Mini Manual)

Sebelum PPN:
Rp4.099.900
Spesifikasi
Back Wheel Diameter (inch)9
Capacity (kg)200
Fork Length (mm)470
Fork Width (mm)75
Front Wheel Diameter (inch)2
Lifting Height (mm)900
TypeMini Hand Forklift
Vehicle Height (mm)1250
Vehicle Length (mm)750
Vehicle Width (mm)730

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait