Beli fog lamp di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- PIAA Lampu Kabut LEDatribut:
- Color: Yellow
- Ayoto Lampu TembakDeskripsi:- Bisa untuk Mobil, Motor, Truck- Pengganti Lampu Kabut (Diluar Mika Foglamp/Kabut)- Tidak ada kipasatribut:
- Color Temperature (Kelvin): Lampu Jauh : 6000; Lampu Dekat : 3000
- Color: Lampu Jauh : Putih; Lampu Dekat : Kuning
- Ingress Protection: IP67 (Waterproof)
- Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat)Deskripsi:Kegunaan: - Untuk melindungi saluran pernafasan dari debu, asap, kuman, cairan dan partikel mikro lainnya.
- Philips Lampu Halogen PluslineDeskripsi:Lampu yang dilengkapi dengan filamen berbentuk koil dengan tegangan utama sehingga menjadikan produk ini sangat ringan.atribut:
- Voltage (V): 230
- DNY Lampu Bemper/FogDeskripsi:Lampu Led Aksesoris Dny-555 untuk Penerangan di Malam Hari untuk Mobil/Truk Spesifikasi:-Tahan Lama-Kualitas Bagus-Terang nyala nya-Hemat Listrik/Akiatribut:
- Vehicle Applications: FUSO Crystal
- Specifications: Hemat Listrik/Aki
- PIAA Hyper Arros LED Lamp Bulb Kit 4000K (Prc)atribut:
- Color Temperature (Kelvin): 4000
- Voltage (V): 12-24
- Power (W): 20
- J.W. SPEAKER Vehicle Safety Boundary LightDeskripsi:These lights mount to working vehicles and project an arc-shaped boundary light on the floor to alert workers of its movement and convey a safe working distance.atribut:
- Compatible Vehicle Type: Universal
- Housing Color: Black
- Lens Color: Clear
- Lens Material: Polycarbonate
- Lighting Technology: LED
- Maximum Operating Temperature (°F): 149
- Minimum Operating Temperature (°F): -40
- Mount Type: Pedestal
- KRISBOW Lampu Jalan SolarDeskripsi:Krisbow menghadirkan lampu jalan yang dapat menghasilkan cahaya lebih terang sebagai sumber penerangan saat malam hari. Lampu jalan ini lebih hemat energi karena menggunakan tenaga surya yang juga lebih baik untuk bumi. Selain itu, lampu jalan dari Krisbow ini memiliki kualitas IP66 yang tahan terhadap air. Memiliki daya sebesar 100 watt dengan intensitas cahaya 5.700 lumens yang mudah dan fleksibel untuk dipasang.atribut:
- CRI: 70
- CCT (K): 6500
- Color: Black
- RAILHEAD GEAR Vehicle Safety Boundary LightDeskripsi:These spot boundary lights mount to working vehicles and project a round spotlight on the ground in the direction of movement to warn workers of a vehicle's presence.atribut:
- Compatible Vehicle Type: Forklifts
- Lamp Life (hour): 50000
- Lens Material: Polycarbonate
- Lighting Technology: LED
- Ayoto Lampu LED Motor H6 Hi-LoDeskripsi:Putih/Putih : Jauh Putih, Dekat Putihatribut:
- Socket Type: H6
- Color Temperature (Kelvin): 5500
- PIAA Oil Filter Magnetic (Saringan Oli)Deskripsi:Application for: Toyota Oil Filter (Small To Mid Size Vehicle) Oil Filteratribut:
- Made In: Japan
- GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Sorot)Deskripsi:General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.atribut:
- CRI: >/= 80
- Lifetime: 25000
- Voltage (V): 170-240
- Osram Bohlam Lampu Mobil 12VDeskripsi:Super Bright Premium dan Super Bright adalah lampu off-road dengan watt tinggi dengan daya ekstra. Lampu yang kokoh dan serbaguna itu membuktikan kecerahan yang sangat baik bahkan di medan yang paling sulit.. Produk ini tidak memiliki persetujuan ECE. Ini berarti mereka tidak boleh digunakan di jalan umum.
Daftar Harga fog lamp Terbaru March 2026
| PIAA LED Driving Lamp/Fog Lamp | Rp5.899.900 |
| PIAA LP 570 LED Spotlamp | Rp11.999.900 |
| PIAA Lampu Kabut LED | Rp9.999.900 |
| Ayoto Lampu Tembak | Rp93.900 |
| Non Brand Karpet Bludru Universal (Car Mat) | Rp179.900 |
| GT Radial Car Tires Savero A/T Plus (Ban Mobil) | Rp919.900 |
| Casio Kalkulator Ilmiah (Kalkulator) | Rp1.199.900 |
| Philips Lampu Halogen Plusline | Rp42.900 |
| DNY Lampu Bemper/Fog | Rp62.900 |
| PIAA Hyper Arros LED Lamp Bulb Kit 4000K (Prc) | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P102234785-1.jpg)

/P101556819-1.jpg)


/nvP103673859-1.jpg)





/p1P103673901-1.jpg)
/P102121979-1.jpg)