DUPUY Single-Phase Industrial Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp109.999.900
Spesifikasi
Voltage (volt)400
Power (kW)2.2
Water lift max. (mm.H2O)3000
Air Flow Maximum (m³/hour)320
Suction inlet (mm)80
Dimmension (cm)58x60x155H
Filter Surface Area (cm²)20000
Tank Capacity (L) 60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait