Beli flyer6 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp10.900

    NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • ICP: Yes
    • MSDS: Yes
  2. HighPoint Office Chair with Arm Rest HP 03 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp1.399.900

    HighPoint Office Chair with Arm Rest HP 03 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Package Dimensions: 55x69x82cm
    • Type: Middle Back Chair
    • Arm Rest: Fixed PP
    • Chair Base: PP
    • Mechanism: Conventional Tilt
    • Upholstery: Full Fabric
  3. KOWA Nylon Flat Brush
    Mulai

    Rp35.900

    KOWA Nylon Flat Brush
    atribut:
    • Material: Bristles: Polybutylene terephthalate (PBT), Handle: Wood
  4. KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    KINIK Thai Depressed Center Grinding Metal
    Deskripsi:
    Type 27.Depressed center grinding made of brown aluminium oxide (A).Application: Suitable for all metal grinding application.
    atribut:
    • Hole Diameter (mm): 16
    • Abrasive Grits: 24
    • Abrasive Grits Type: Coarse
    • Shape: Round
    • Abrasive Material: Aluminium Oxide
    • Application: Ferrous Metal
    • Thickness (mm): 6
  5. BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
  6. ANSELL Gloves Hyflex Cut (Sarung Tangan Anti Sayat)
    14%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp87.900

    ANSELL Gloves Hyflex Cut (Sarung Tangan Anti Sayat)
    Deskripsi:
    Tipe 11-724 memiliki fitur 13g benang yang ringan dengan teknologi INTERCEPT yang menyediakan perlindungan EN Cut Level 3 (ANSI Level 2). Benang ini juga dioptimalkan dengan konten Lycra yang lembut dan dingin di kulit untuk kenyamanan sepanjang hari. Bagian telapaknya dlapisi polyurethane (PU) dan menambah grip di lingkungan berminyak untuk penanganan aman dan menawarkan EN Abrasi level 4 (ANSI level 6) bagi memperpanjang masa pakai sarung tangan. Lapisan PU juga bebas silikon untuk melindungi kualitas proses finishingnya.
  7. Tessa Tisu Tangan Soft
    16%
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp20.900

    Tessa Tisu Tangan Soft
    Deskripsi:
    Tessa Hand Towel THSN-001 adalah tissue pengesat (tissue tangan) dari tessa yang terbuat dari bahan berkualitas dan diproses secara higienis sehingga memberikan kenyamanan dan kelembutan saat dipakai.
    atribut:
    • Number of Ply: 2
    • Number of Sheets: 150
    • Packaging: Plastic
  8. NACHI TAPE Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (26)
    Mulai

    Rp4.900

  9. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp479.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  10. Senator Small Drawer For Storage Cabinet
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp40.900

    Senator Small Drawer For Storage Cabinet
    Deskripsi:
    Made from impact resistant transparent polypropylene , allowing stored parts to be viewed when the drawer is closed. The lip on the rear of the drawer allows it to be opened fully without falling out.
    atribut:
    • Color: Natural
    • Drawer Depth (mm): 140
    • Drawer Height (mm): 36.5
    • Drawer Width (mm): 54
    • Overall Depth (mm): 155
    • Overall Height (mm): 551
    • Overall Width (mm): 306
    • Product Material: Polypropylene
    • Cromwell Order Number: SEN5939600K
    • Product Type: Drawer Cabinet
  11. monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Air Duster Gun With Flow Rate Adjustment (Semprotan Angin Kompresor)
    Deskripsi:
    You can squeeze compressed air by pulling trigger. Adjustable flow rate with nozzle. Skipping dust before work, for cleaning
    atribut:
    • Fluid: Air
    • Connection: Coupler for normal pressure
    • Nozzle type: Standard (with Flow Rate Adjustment)
    • Nozzle Screw Diameter: G(PF)1/8
    • Air Consumption (L/minute): 280
    • Air Inlet Connection Size (inch): G(PF)1/4
    • Material: Aluminium
    • Maximum Operating Pressure (psi): 87
    • Nozzle Diameter (Φmm): 2
  12. Legrand Stop Kontak Multi 2P+E (Power Socket)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Legrand Stop Kontak Multi 2P+E (Power Socket)
    atribut:
    • Socket Type: Multistandard
    • Current Rating (A): 16
  13. Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp11.900

    Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Deskripsi:
    Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
Daftar Harga flyer6 Terbaru November 2026
NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)Rp10.900
HighPoint Office Chair with Arm Rest HP 03 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp1.399.900
KOWA Nylon Flat BrushRp35.900
KINIK Thai Depressed Center Grinding MetalRp9.900
BOSCH PRO Multi Material Circular Saw Blade (Mata Gergaji Bundar Multi Material)Rp269.900
ANSELL Gloves Hyflex Cut (Sarung Tangan Anti Sayat)Rp87.900
Tessa Tisu Tangan SoftRp20.900
NACHI TAPE Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)Rp4.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Rp479.900
Senator Small Drawer For Storage CabinetRp40.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)